カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,611)
  • 制御機器(734)
  • 自動車純正部品(525)
  • 農業機械(504)
  • 日用品(312)
  • メカニカル部品(230)
  • オフィス家具(223)
  • パソコン/周辺機器(207)
  • 油圧機器・油圧ホース(170)
  • 測定用品(145)
  • 切削工具(142)
  • バイク部品(93)
  • 自動車補修部品(88)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • バイク純正部品(60)
  • 自転車部品(48)
  • 食品・飲料(42)
  • 学童・教育用品(34)
  • 電気材料(29)
  • 作業工具(29)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 梱包用品(24)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 介護用品(23)
  • 機構部品(22)
  • 家電(20)
  • 空圧工具(19)
  • 保管用品(18)
  • 医療(18)
  • 研磨材(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 空調・電設資材(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 建築金物(14)
  • 照明(13)
  • カー用品(12)
  • 電動工具(11)
  • 防災用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 溶接用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 事務用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 住設機器(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 厨房用品(4)
  • 塗料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 安全用品(3)
  • マスク(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)

「d-2c」の検索結果

8,770件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 A3B-8D-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 A3B-8D-2CHIROSE(ヒロセ電機)
339税込373
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)8幅(mm)4ピッチ(mm)2極数8シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品A3シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 A3B-10D-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 A3B-10D-2CHIROSE(ヒロセ電機)
479税込527
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)10幅(mm)4ピッチ(mm)2極数10シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品A3シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 A3B-20D-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 A3B-20D-2CHIROSE(ヒロセ電機)
659税込725
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)20幅(mm)4ピッチ(mm)2極数20シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品A3シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
3DACF037D-2C-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF037D-2C-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番42410-48041・42410-0E020・42410-0E021・42410-48040・42410-0E040
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 A3B-12D-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 A3B-12D-2CHIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1箱(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)12幅(mm)4ピッチ(mm)2極数12シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 A3B-24D-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 A3B-24D-2CHIROSE(ヒロセ電機)
399税込439
1箱(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)24幅(mm)4ピッチ(mm)2極数24シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 A3B-14D-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 A3B-14D-2CHIROSE(ヒロセ電機)
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)14幅(mm)4ピッチ(mm)2極数14シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品A3シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 A3B-18D-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 A3B-18D-2CHIROSE(ヒロセ電機)
369税込406
1箱(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)18幅(mm)4ピッチ(mm)2極数18シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 44極 ピッチ:2mm 2列 A3B-44D-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 44極 ピッチ:2mm 2列 A3B-44D-2CHIROSE(ヒロセ電機)
629税込692
1箱(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)44幅(mm)4ピッチ(mm)2極数44シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
伸縮式ホワイトボードDタイプ 土牛伸縮式ホワイトボードDタイプ土牛(96件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。
純正交換HIDバルブ D2C SMART[自動車用品]純正交換HIDバルブ D2CSMART[自動車用品]
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
タイプD2口金その他
表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ表示灯 ネオンブラケットサトーパーツ(46件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
耐電圧AC1500V(1分間)
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(62件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
出ズミ 未来工業出ズミ未来工業(6件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
エアソレノイドバルブ VL-5/2-D-2-Cシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VL-5/2-D-2-CシリーズFesto
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VL-5/2-D-2-C 5/2 方向機能は、空圧で作動し、スプリングリターンバルブ機能付きで 5/2 モノステーブルです。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 2 → 16 バール
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/2-D-2-C●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7460アズワン品番65-8006-11
エアソレノイドバルブ VL-5/3G-D-2-Cシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VL-5/3G-D-2-CシリーズFesto
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VL-5 / 3G-D-2-C 5 / 3 極機能、センターポジションクローズドバルブ機能 5/3 は閉じた状態です。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min、動作圧力: -09 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3G-D-2-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7427アズワン品番65-8000-43
エアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-2-Cシリーズ Festoエアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-2-CシリーズFesto
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-2-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-2-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7532アズワン品番65-7986-33
モール出隅 フソー化成モール出隅フソー化成(2件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法C(mm)30寸法D(mm)30形状出隅
ソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-Cシリーズ Festoソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-CシリーズFesto
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-2-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。パイロットエアサプライが内蔵されています。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 54 mm 標
仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-2-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7443アズワン品番65-8009-58
HIDバーナーD2C BRAITH(ブレイス)HIDバーナーD2CBRAITH(ブレイス)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。タイプD2C電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
伸縮式メモ棒 土牛伸縮式メモ棒土牛(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
現場メモ専用、使い方はアイデア次第。
シャフト寸法(mm)200~550仕様貼替シール使用可能
センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)センサコントローラ S3D2omron(オムロン)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から42日以内出荷
0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵0.1msの高速入力応答2入力のコントローラとしても最適電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意センサ用電源は余裕の200mA幅30mmの超スリムボディタイマ機能を装備した多機能タイプを用意
質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
LETTER DECALステッカー ゼネラルステッカーLETTER DECALステッカーゼネラルステッカー(5件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から17日以内出荷
アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。
取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性
モール用出ズミ 2個入 オーム電機モール用出ズミ 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
外曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
ダンパー開閉装置 フカガワダンパー開閉装置フカガワ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から13日以内出荷
仕様(シャフト径)1/2
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
20,975税込23,073特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
815C2、C2D、C、CD用マジックパッド73×238 コンパクトツール815C2、C2D、C、CD用マジックパッド73×238コンパクトツール
8,398税込9,238
1枚
当日出荷
トラスコ品番807-1311適合機種815C、815CD材質エポキシガラス板幅(mm)73質量(g)120タイプJ穴奥行(mm)238サイズ(mm)73×238
システムドライバー2 switz toolシステムドライバー2switz tool(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
商品構成単品
875C2、C2D、C、CD用マジックパッド72×172 コンパクトツール875C2、C2D、C、CD用マジックパッド72×172コンパクトツール
8,398税込9,238
1枚
当日出荷
トラスコ品番807-1322適合機種875C、875CD用材質エポキシガラス板幅(mm)72質量(g)100タイプ奥行(mm)172サイズ(mm)72×172
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様チャタリングが発生しにくい上、チップポケットが大きくなっている為切屑の目詰まりし易い被削材に適します。トラスコ品番342-2682質量(g)53シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(粗目)
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。カット名称スパイラルカット
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(細目)
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)25.0刃径(Φmm)12.7材質ロー付けタイプカット名称スパイラルカット(粗目)仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000
三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
12,700税込13,970
1本
当日出荷から4日以内出荷
三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デルタHIDバルブ DELTA(デルタ)デルタHIDバルブDELTA(デルタ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2本)
当日出荷
UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
タイプD2C(D2R、D2S適合)消費電力(W)12V35口金P32d-2/3色温度(K)6500
伸縮式メモ棒用シール 土牛伸縮式メモ棒用シール土牛
149税込164
1枚
翌々日出荷
用途に合わせて貼替え可能。
...