カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 縫製用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)

「d-2gn」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮式ビューボード・グリーン 土牛

    伸縮式ビューボード・グリーン

    土牛(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
    仕様マグネット取付可能シャフト寸法(mm)200~550
  • Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1D2GN012 BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1D2GN012

    BULGIN
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin - MPシリーズ. Bulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品. コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅 さまざまな定格電流で使用可能
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1D2GN012接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • LED電球 緑 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)

    LED電球 緑 定格電圧:24V

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
    (ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9端子の種類プッシュイン取付け方法パネル取付光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ電球の種類LEDIP等級IP20
  • SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー

    昭和コーポレーション
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
    用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
  • LED球 LATD形 IDEC(和泉電気)

    LED球 LATD形

    IDEC(和泉電気)
    5,498税込6,048
    1パック(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
    適合Φ16 A6 シリーズ消費電流(mA)5
  • アンギュラ玉軸受 7200形 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入 ARCOLECTRIC

    押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入

    ARCOLECTRIC
    269,800税込296,780
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3333アズワン品番65-7810-03
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 排水コア INAX(LIXIL)

    排水コア

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
    用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1 ヒロセ

    倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1

    ヒロセ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.94
  • CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット 三菱電機

    CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    保護等級IP2X伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
  • パラメータユニット omron(オムロン)

    パラメータユニット

    omron(オムロン)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    適合R88M-G、R88D-GN□-ML2
  • 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入 ARCOLECTRIC

    押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入

    ARCOLECTRIC
    329,800税込362,780
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    。ステンレススチール照光式 2 極切換スイッチです 直径 18 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT ARCOLECTRIC

    押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT

    ARCOLECTRIC
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●コンタクトAC定格電圧:250V●コード番号:187-3385アズワン品番65-7809-87
  • 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT ARCOLECTRIC

    押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT

    ARCOLECTRIC
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    。ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:BNC●コード番号:196-6634アズワン品番65-7694-50
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入 SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入

    SAMTEC
    53,980税込59,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5034アズワン品番65-7568-76
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 36個入 SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 36個入

    SAMTEC
    53,980税込59,378
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Samtec BNC7T シリーズは、ダイキャストバルクヘッドジャックスルーホール終端を使用した 50 Ω BNC です。ライトアングル 性能: 最高4 GHz
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:BNC●コード番号:196-6633アズワン品番65-7679-93
  • モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMC

    モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    18日以内出荷
    ・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持。・モジュラ接続可能。 配管工数削減・分岐配管不要。・操作しやすいハンドル形状。・選べる圧力計
    用途一般空圧機器用最高使用圧力(MPa)0.85使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3圧力計接続口径1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CC-Link IE TSN防水・防塵タイプリモートI/Oユニット 三菱電機

    CC-Link IE TSN防水・防塵タイプリモートI/Oユニット

    三菱電機
    73,980税込81,378
    1個
    30日以内出荷から60日以内出荷