カテゴリ
- 制御機器(4)
- 縫製用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「d-2gn」の検索結果

伸縮式ビューボード・グリーン
土牛(6件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌日出荷通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。仕様マグネット取付可能シャフト寸法(mm)200~550
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー
昭和コーポレーション¥44税込¥481個当日出荷から4日以内出荷別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
Bulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 緑 1極オン / オフスイッチ IP67
BULGIN¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2