カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 切削工具(11)
- 厨房用品(7)
- 測定用品(7)
- 卓上消耗品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 農業機械(4)
- 作業工具(4)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- BOLL(2)
- DOD(ディーオーディー)(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- KSフィルター(2)
- KTC(2)
- NACHI(不二越)(2)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- アサヒ工具(2)
- エスコ(2)
- サンコウ電子研究所(3)
- サンワサプライ(2)
- タカチ電機工業(2)
- バーテック(3)
- パール金属(2)
- 愛星特発(2)
- 理研製鋼(5)
- 福助工業(3)
- 第一計器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「d-35-150」の検索結果

ストレートドリル ロング
(55件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス 強力丸落し
APLUS(クマモト)(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
ロジス B6520PBT35L D150XHD40左巻PBT035
バーテック¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷トラスコ品番805-1492全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)馬毛外径(Φmm)150アズワン品番64-9293-93
ロジス B6520PBT35R D150XHD40右巻PBT035
バーテック¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷トラスコ品番805-1491全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)馬毛外径(Φmm)150アズワン品番64-9293-92
ロジス B6520PBT35 D150XHD40 PBT0.35
バーテック¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷トラスコ品番805-1480全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)150アズワン品番64-9293-86線径(mm)0.35
D&S100・150・200形広角35K
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷質量(kg)0.6取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)7.2分類ダウン&スポットレンズハイブリッドフレネルレンズ首振角度(°)約75色温度(K)3500光源色温白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)128配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲約330度照度角18度
D&S100・150・200形中角35K
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷質量(kg)0.6取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)12分類ダウン&スポットレンズハイブリッドフレネルレンズ首振角度(°)約75色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)71.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)860直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)128配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲約330度照度角18度
iD40型 4000Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)27.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3830トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4450ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
iD40型 5200Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)35.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4570ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
iD40型 5200Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット欠品中材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)35.8グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4550ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
OP安全紐切(10本入り)
オープン工業¥689税込¥7581箱当日出荷シールやラベルが貼り付けられ識別や管理に便利です。材質本体:再生樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×35入数10本RoHS指令(10物質対応)対応
iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6560トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4670ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-25~35℃
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット欠品中材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-25~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6560トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4650ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
iD40型 4000Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)27.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3830トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4470ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応



丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から6日以内出荷丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
リチュームグリース ミニ
BOLL(1件のレビュー)¥539税込¥5931本(80g)当日出荷グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。寸法(mm)H150×W35×D35色淡褐色質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~+120ちょう度2増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐水性、防錆性商品タイプリチウムグリース
プリンタスタンド
サンワサプライ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷特長・仕様A3レーザープリンタに最適なサイズです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。■ケーブル口サイズ:150×60mm■サイズ:W600×D600×H700mm、重量34kg■梱包:1個口(648×685×138/35kg)■出荷形態:ノックダウン組立式■材質:キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:600mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:600mm材質キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板)質量(kg)34使用工具プラスドライバー、手袋キャスターありフレーム色ライトグレー色(天板)ライトグレー組立時間40分組立人数2
デュアルプラス オーブントースター目玉焼きプレート
高木金属工業(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷パンと目玉焼きが同時に焼けるミニトースターパンオーブントースターを使って調理ができる、フッ素樹脂加工のミニトースタープレート。 パンと一緒にオーブントースターに入れられる、コンパクトサイズ。目玉焼きが簡単・キレイに焼ける。材質アルミニウム合金(表面フッ素樹脂塗膜加工)質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×35(21)
シャーシーグリース ミニ
BOLL¥439税込¥4831本(80g)当日出荷グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。寸法(mm)H150×W35×D35色淡黄色質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~+60ちょう度2増ちょう剤カルシウム石鹸基油鉱油危険物の類別非危険物特性付着性、耐水性
バッファロー(BUFFALO) WAPS-AX4 法人向け 11ax 2×2 デュアルバンド無線LANアクセスポイント
BUFFALO(バッファロー)¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷法人向け無線LANアクセスポイント。 最新規格Wi-Fi 6(11ax)に対応 最大128台の端末を同時接続可能 学校教室や大学の講義室、フリーアドレスで無線端末が多いオフィスなど、たくさんの端末がいる環境でもお使いいただけます。付属品取扱説明書、保証書、セキュリティカバー、壁掛け金具、天井取付用ねじ、壁取付用ねじ、アンカー、座金組込ねじ、セキュリティカバー用ねじ、セキュリティカバー用鍵色ホワイト質量(g)405(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず)、565(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)規格VCCI Class B端子形状【有線LAN】RJ-45型8極コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×35(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず)、160×150×42.5(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging最大消費電力(W)10.6インターフェース【無線LAN】2.4GHz及び5GHz同時通信周波数範囲【無線LAN】5GHz:5180MHz~5720MHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、2.4GHz:2412~2472MHz (1~13ch)保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)動作温湿度範囲温度:0~45℃、湿度:10~90%(結露なきこと)アンテナ【無線LAN】内部(Internal)、送受信(Tx / Rx):2本セキュリティ【無線LAN】WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、Enhanced Open、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルターデータ転送速度【無線LAN(理論値)】最大1201Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)、【有線LAN(規格値)】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【有線LAN】1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、10BASE-T(マンチェスターコーディング)アクセス方式【無線LAN】インフラストラクチャモード、WDSモード給電方式AC電源(別売りのACアダプター WLE-OP-AC12C が必要です)、PoE(IEEE 802.3af)有線LANスイッチングデータ転送方式:ストア&フォワード、アドレステーブル:MACアドレス 4096アドレス(自動学習方式)、転送距離:100m無線LANリピーター機能(WDS):対応(最大6台) ※WDS認証方式は新定義方式です。異なるWDS認証方式とは接続できません。
450mm ハンドワイパー
エスコ(2件のレビュー)¥2,420税込¥2,6621個当日出荷ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。用途窓ガラス洗いエスコ品番EA928AE-2材質(本体)18-8ステンレス質量(g)約250材質(グリップ)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150材質(ブレード)天然ゴム適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E繰り返し・詰め替え対応
電気式水分計 MR-200
サンコウ電子研究所¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から5日以内出荷接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150![バグブローアダプター UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69411785-251224-02.jpg)
バグブローアダプター
UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷このバグブローアダプターNEOをお手持ちのエアーダスター(例:エコジェット350)に取り付ける事により、バグブローNEOとしてご使用になれます。精密機器やOA機器の内部のホコリを、付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。アダプターはスパウトも付いておりますので、トリガー式の缶等、ズパウト部から交換してご使用ください。用途サイズ:170(W)×35(D)×150(H)mm 。重量:30g





































![バグブローアダプター UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69411785-251224-02.jpg)