カテゴリ

  • 制御機器(367)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(220)
  • オフィス家具(214)
  • 日用品(197)
  • 農業機械(183)
  • バイク部品(173)
  • パソコン/周辺機器(134)
  • 自動車補修部品(91)
  • 切削工具(82)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 機構部品(50)
  • メカニカル部品(46)
  • 測定用品(45)
  • 保管用品(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 家電(35)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 学童・教育用品(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 事務用品(18)
  • カー用品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 電気材料(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 建築金物(9)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 電動工具(7)
  • 塗料(6)
  • 防災用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 空圧工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 手袋(5)
  • 研磨材(5)
  • 縫製用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-3a」の検索結果

関連キーワード
2,292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    3,898税込4,288特価
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • プラニッパー ミネシマ

    プラニッパー

    ミネシマ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    プラモデルの製作用に作られたホビー専用のニッパーです。グリップはソフトタッチのにぎりやすいカバー付です。
    全長(mm)130バネ
  • LETTER DECALステッカー ゼネラルステッカー

    LETTER DECALステッカー

    ゼネラルステッカー(6件のレビュー)
    249税込274特価
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。
    取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性
  • 目玉クリップ サンケーキコム

    目玉クリップ

    サンケーキコム
    2,498税込2,748
    1箱(60個)
    当日出荷
    オフィスなどで汎用的に使える目玉クリップです。
    材質スチール(ニッケルメッキ)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ

    2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫

    アイリスオーヤマ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。
    付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード幅(mm)615ブラック奥行(mm)390電源(V)交流電源:100、50-60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30コード長さ(m)交流電源:約2.0(電源コード+ACアダプター)、直流電源:約3.4方式コンプレッサー式温度設定範囲(℃)-20~20外寸法・幅(mm)615外寸法・奥行(mm)390
  • 卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ MagX(マグエックス)

    卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    659税込725
    1台
    当日出荷
    差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。 破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。 パーテーションの連結にも便利!
    用途パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして材質透明アクリル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×130基材厚さ(mm)3対応板厚(mm)3mm用
  • 4枚刃ガラスドリル TRUSCO

    4枚刃ガラスドリル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
    用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬シャンク形状ストレート2018年トラスコ掲載ページ1 0238
  • 4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ

    マックステル
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
    用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
  • ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン丸棒

    アルゴファイルジャパン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに
  • M5 蝶ナット(スチール製/12個) エスコ

    M5 蝶ナット(スチール製/12個)

    エスコ
    395税込435
    1袋(12個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-3A
  • 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ

    3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

    エスコ
    470税込517
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA628SD-3A適合ワイヤ径(Φmm)3
  • 4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ

    マックステル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
    付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ全端子電流通過型
  • ドライブシャフトリムーバー KTC

    ドライブシャフトリムーバー

    KTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途FF車のドライブシャフトのトランスアクスルからの抜き取り作業。 スライドハンマプラー(AUD3)と併用して使用する専用工具トラスコ品番112-5847寸法(mm)250×32×28質量(g)660ねじ寸法プラー側:W9/16-12
  • RTDシリーズ トータルエアシステム CKD

    RTDシリーズ トータルエアシステム

    CKD
    10,937税込12,031
    1個
    当日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)4ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.25~0.8接続方式ワンタッチ式×ナイロンチューブ使用流体圧縮空気
  • 脱着式通気口 アウス

    脱着式通気口

    アウス(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    22,980税込25,278特価
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • LED電源 D24V-3A マリンテック

    LED電源 D24V-3A

    マリンテック
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
    質量(g)300周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45定格出力電力(W)72まで
  • DリングファイルA3E型 ナカバヤシ

    DリングファイルA3E型

    ナカバヤシ
    1,098税込1,208
    1冊
    当日出荷
    フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
    サイズA3・E型穴数2タイプヨコ型収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング質量(g)370寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×452×35綴じ厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ

    マックステル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
    付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
  • アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ

    azbil(旧:山武)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ● シリンダのストロークを非接触で検出できる ● 繰り返し精度が高いため位置検出のばらつきが少ない ● 禁銅対応で電池・電子部品工程などに適用可能 ● 小型で装置組み込みがしやすく、省スペース設計
    用途● シリンダのストローク検出(前進・後退位置確認) ● 電池製造装置(ワインダー、組立工程など) ● 自動組立装置の位置確認・工程確認 ● 高繰り返し動作が必要な装置での位置検出種類アンプ内蔵型使用温度範囲(℃)-10~55耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄材質(ケース)ポリアリレート樹脂電源電圧(V)DC 12/24制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4Vヘッド形状消費電流(mA)10以下保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)応答周波数(Hz)120耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回応差動作距離の15%以下使用湿度範囲(%RH)35~85
  • ドライブシャフトジョイントプラー KTC

    ドライブシャフトジョイントプラー

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)50
  • 片側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン)

    片側コネクタコード 投光器用・受光器用

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • クランプメーター(デジタル・ミニ) エスコ

    クランプメーター(デジタル・ミニ)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708D-3A
  • チップ CTD タンガロイ

    チップ CTD

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    当日出荷
  • ナイロンソフトスリング エスコ

    ナイロンソフトスリング

    エスコ
    12,700税込13,970
    1本
    翌日出荷から12日以内出荷
    形状両端アイ適合規格JIS B 8811
  • ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D イスカル

    ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D

    イスカル
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティーステップ(軽量) エスコ

    セーフティーステップ(軽量)

    エスコ
    27,800税込30,580
    1台
    翌日出荷
    ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
    天板寸法(mm)330×330最大使用荷重(kg)170
  • 菜時器 丸新香皿 マルケイ(国際化工)

    菜時器 丸新香皿

    マルケイ(国際化工)
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    形状丸皿食器の種類和食器直径(Φmm)88高さ(mm)24電子レンジ×食器洗浄機
  • 580x620x700mm/6段ツールキャビネット(軽量用) エスコ

    580x620x700mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

    エスコ
    131,300税込144,430
    1個
    翌日出荷
    耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
    セット内容タテ仕切:12枚 ヨコ仕切タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)引出し寸法(mm)高さ×個数:100×6個 内寸法:512×562外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×700引出し耐荷重(kg)50
  • 630-1700mm 三 脚(キャリーバッグ付) エスコ

    630-1700mm 三 脚(キャリーバッグ付)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781XD-3A
  • 50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/緑) エスコ

    50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/緑)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
    用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-3A材質剥離紙主な用途滑り止め用
  • R 3/8”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 3/8”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469CD-3A
  • セーフティライトカーテン アクセサリー F39Rシリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン アクセサリー F39Rシリーズ

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • 移動式ワークステーション MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    移動式ワークステーション

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    折りたたみ機能付キーボードアームKA-01Aセット。 移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
    耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキソークッションAFD3タテ セキソー

    セキソークッションAFD3タテ

    セキソー
    128税込141
    1個
    当日出荷
    環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
    用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターにフルートAライナーD3
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    7,690税込8,459
    1個
    翌日出荷
    脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル
    材質プラスチック質量(kg)4.4耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
...