カテゴリ

  • オフィス家具(10,971)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,310)
  • 自動車純正部品(8,011)
  • メカニカル部品(3,911)
  • ねじ・ボルト・釘(3,550)
  • 制御機器(3,234)
  • 切削工具(2,386)
  • 機構部品(1,684)
  • 保管用品(1,468)
  • バイク純正部品(1,421)
  • パソコン/周辺機器(1,404)
  • 配管・水廻り設備部材(1,177)
  • 農業機械(920)
  • 測定用品(862)
  • 物流用品(857)
  • 作業工具(789)
  • バイク部品(786)
  • 建築金物(734)
  • FA担当者のオススメ新商品(625)
  • 科学研究・開発用品(611)
  • 空調・電設資材(594)
  • 電気材料(481)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(426)
  • 家電(380)
  • 油圧機器・油圧ホース(357)
  • 自動車補修部品(349)
  • 医療(311)
  • 事務用品(303)
  • 厨房用品(262)
  • 照明(225)
  • 介護用品(218)
  • 店舗什器・備品(217)
  • 研磨材(217)
  • 電動工具(203)
  • 建材・エクステリア(193)
  • トラック純正部品(189)
  • 日用品(184)
  • 作業服(167)
  • 船舶用品・漁業資材(137)
  • 溶接用品(125)
  • 卓上消耗品(124)
  • 学童・教育用品(122)
  • 清掃用品(113)
  • 防犯用品(92)
  • 空圧工具(82)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(79)
  • 自転車部品(75)
  • カー用品(73)
  • 安全用品(70)
  • 農業・園芸資材(70)
  • 手袋(69)
  • はんだ関連・静電気対策用品(68)
  • 整備工具・収納(66)
  • 塗装・養生・内装用品(64)
  • 梱包用品(62)
  • 縫製用品(60)
  • 安全保護具(56)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(49)
  • 安全標識(47)
  • 測量用品(土木/建設)(47)
  • スプレー・オイル・グリス(43)
  • 防災用品(41)
  • 塗料(39)
  • テープ(38)
  • 住設機器(38)
  • 鈑金・塗装(38)
  • ヘルスケア(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • クリーンルーム用品(28)
  • バッテリー・電装(23)
  • 農具(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 測定関連サービス(21)
  • 食品・飲料(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • 救急・衛生(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 理美容(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • マスク(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 完成車(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • エンジン工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)

「d-4」の検索結果

関連キーワード
60,747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ユニパックGP」D-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社)「ユニパックGP」D-4 ヨコ長セイニチ(生産日本社)
399税込439
1セット(100枚)
当日出荷
仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カットトラスコ品番829-0160透明質量(g)155入数(枚)100
JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-4NBK(鍋屋バイテック会社)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
種類Vプーリー溝の形D溝数4リム幅w(mm)159
S-6480D 4-Φ22.5 SUS(エスユーエス)S-6480D 4-Φ22.5SUS(エスユーエス)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)266適合規格防麈長さL(mm)266表面処理アルマイト処理穴数4
S-4545D 4-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4545D 4-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
S-4545D等4-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4545D等4-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)133適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から112日以内出荷
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-4 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-4 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
68,340税込75,174
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)33~125溝の形D溝数4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
リスパレット J-D4・1108 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット J-D4・1108岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差
質量(kg)12積載荷重(kg)1000
S-6480D等4-Φ22.5 SUS(エスユーエス)S-6480D等4-Φ22.5SUS(エスユーエス)
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)246適合規格防麈長さL(mm)246表面処理アルマイト処理穴数4
小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)小型リミットスイッチ D4C-□omron(オムロン)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から76日以内出荷
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
コンディショニングチャージャー D4 Power CIELコンディショニングチャージャー D4 PowerCIEL
5,198税込5,718
1個
当日出荷
一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4【充電モード選択】7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論コンパクトカークラスの車両も充電可能】現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、 旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車(コンパクトカークラス)へも充電が可能で自宅で複数台、 所有している方もこの一台で様々なバッテリーへ使用が出来ます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。
用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:自動車・バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120充電電圧(V)最大:16.5充電電流(A)最大:4適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×50×85
ミニーレウイウイDジャム4 ホーユーミニーレウイウイDジャム4ホーユー
1,300税込1,430
1個(80g)
4日以内出荷
高い持続性、Wスタイリング効果(ワックスにジェルの硬さ、グロスのツヤ、テクスチャーの風合い等)、髪にベタつきの少ない仕上がり、スムーズな塗布感と洗い流しやすさが特長です。 香りは、アップルやピーチ、ラズベリーの明るいフルーツと、深みのあるバニラの甘さが出会ったフルーティバニラの香りです。
性別男女兼用
セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MComron(オムロン)(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチEN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-D-4~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-D-4~)CKD
1,321税込1,453
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
3DACF037D-4C-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF037D-4C-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番42410-52060
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NSomron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から85日以内出荷
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
金属片セット D(4種・各100枚) ナリカ金属片セット D(4種・各100枚)ナリカ
4,500税込4,950
1セット
当日出荷
試験管に入る小型の金属片です銅片、亜鉛片、アルミニウム片、鉄片を各100枚セットにしたもの。
寸法(mm)10×10×0.5入数4種各100枚
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4Bomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
一般リミット D4C omron(オムロン)一般リミット D4Comron(オムロン)
799税込879
1個
当日出荷から121日以内出荷
チャンネルブラシ ストロング D型4行 TRUSCOチャンネルブラシ ストロング D型4行TRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ブラシカシメ部を改良し、従来よりは使用に耐えるものを製作して、3行を4行に増やし、より高機能にしました。アイロン型の形で、力が入りやすいです。
用途頑丈な研削・研磨作業に。塗装の下地調整に。木製品の木目出し、バリ取りに。材質ハンドル:木・スチール2018年トラスコ掲載ページ5 1430
セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N omron(オムロン)セーフティ・リミットスイッチ D4B-□Nomron(オムロン)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
発熱を調べる装置 D-04 ナリカ発熱を調べる装置 D-04ナリカ
2,100税込2,310
1個
4日以内出荷
小学6年生 電気の利用 電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)太さ(Φmm)電熱線:0.4最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
S-4565D 4-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4565D 4-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
レジスター (D4) MAZDA(マツダ)レジスター (D4)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ラベル (D4) MAZDA(マツダ)ラベル (D4)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ハンドル (D4) MAZDA(マツダ)ハンドル (D4)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
パッド (D4) MAZDA(マツダ)パッド (D4)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ディストリビューター (D4) MAZDA(マツダ)ディストリビューター (D4)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ストライカー (D4) MAZDA(マツダ)ストライカー (D4)MAZDA(マツダ)
859税込945
1個
翌々日出荷
ストッパー (D4) MAZDA(マツダ)ストッパー (D4)MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
クッション (D4) MAZDA(マツダ)クッション (D4)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
アンテナ (D4) MAZDA(マツダ)アンテナ (D4)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
キャブレター (D4) MAZDA(マツダ)キャブレター (D4)MAZDA(マツダ)
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
コンデンサー (D4) MAZDA(マツダ)コンデンサー (D4)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
S-8080D 4-Φ30.5 SUS(エスユーエス)S-8080D 4-Φ30.5SUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)266適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
S-8080D 4-Φ22.5 SUS(エスユーエス)S-8080D 4-Φ22.5SUS(エスユーエス)
2,398税込2,638
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)266適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
フロート (D4) MAZDA(マツダ)フロート (D4)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
バンド (D4) MAZDA(マツダ)バンド (D4)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
S-6480D 4-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-6480D 4-Φ16.1SUS(エスユーエス)
2,198税込2,418
1台
5日以内出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)16.1長さL(mm)266穴数4
...