カテゴリ

  • メカニカル部品(1,290)
  • ねじ・ボルト・釘(139)
  • 農業機械(138)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
  • 医療(118)
  • パソコン/周辺機器(97)
  • 自動車純正部品(95)
  • 制御機器(92)
  • 作業工具(80)
  • 建築金物(77)
  • 切削工具(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 機構部品(58)
  • 測定用品(55)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 物流用品(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 電気材料(22)
  • オフィス家具(21)
  • バイク部品(17)
  • 安全保護具(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 清掃用品(7)
  • 家電(7)
  • 事務用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 保管用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「d-45-1」の検索結果

2,830件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(54件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • ゴム当り止め 光

    ゴム当り止め

    (5件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業(4件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
    付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレンリネスドライヤー(45cm) セイワ

    クレンリネスドライヤー(45cm)

    セイワ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    「軽量水切りワイパー 幅45cmタイプ D-45-2-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。
    用途業務用水回収ゴム(床用)幅(mm)450質量(g)175繰り返し・詰め替え対応
  • クリーンキャップ(男女兼用) 東洋リントフリー

    クリーンキャップ(男女兼用)

    東洋リントフリー(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    仕様後ゴム絞り帯電防止加工種別キャップタイプ質量(g)40規格ISOグレードクラス1000対応混率(%)ポリエステル100%機能帯電防止加工
  • ディスクパッド ミヤコ自動車

    ディスクパッド

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • Gロングドリル NACHI(不二越)

    Gロングドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • クレンリネス ドライヤー EBM(江部松商事)

    クレンリネス ドライヤー

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体=ABS樹脂、ゴム=合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • ブレ-キパツドキツト 32D-W0045-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレ-キパツドキツト 32D-W0045-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • テープのり ドットライナーコンパクト リフィル コクヨ

    テープのり ドットライナーコンパクト リフィル

    コクヨ(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    テープのり〈ドットライナーコンパクト〉(つめ替え用テープ)です。
    テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)11商品タイプつめ替え用テープエコマーク認定番号16 112 043繰り返し・詰め替え対応
  • JE メラミンレクタングルプレートLブラック TKG

    JE メラミンレクタングルプレートLブラック

    TKG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    長方形なのでテーブルレイアウトのアクセントとして料理を映えさせます。 食洗器使用可。
    材質メラミン樹脂幅(mm)322ブラック高さ(mm)39質量(g)355奥行(mm)174
  • 業務用ポリ袋(HDPE材タイプ) TRUSCO

    業務用ポリ袋(HDPE材タイプ)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    シャカシャカしたHDポリ材を使用した薄手のポリ袋です。 1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。 箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。 保管用カバーとしても便利に使用できます。
    用途ゴミ袋として。 商品のホコリよけに。 保管用カバーとして。材質/仕上HDPE
  • センタードリル 準規格60° 岡部工具

    センタードリル 準規格60°

    岡部工具
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • JE メラミンレクタングルプレートLホワイト TKG

    JE メラミンレクタングルプレートLホワイト

    TKG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    長方形なのでテーブルレイアウトのアクセントとして料理を映えさせます。 食洗器使用可。
    材質メラミン樹脂幅(mm)322ホワイト高さ(mm)39質量(g)355奥行(mm)174
  • 六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸ロング鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • プロハッカー Mokuba(小山刃物製作所)

    プロハッカー

    Mokuba(小山刃物製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    用途あらゆる仮枠工事に。
  • 鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(袋入り)

    ビックツール(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷から15日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • PEライト Z(新工作シート) イノアック

    PEライト Z(新工作シート)

    イノアック(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    当日出荷から89日以内出荷
    ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
    用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70長さ公差(mm)±1.7幅公差(mm)±1.7密度(kg/m3)45
  • グラファイトワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)

    グラファイトワイパー替えゴム

    DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    商品タイプグラファイト
  • Oリング(AS568 4D 大阪魂

    Oリング(AS568 4D

    大阪魂
    12,018税込13,220
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • ダイヤモンドドリル 三和製作所(三和バイト)

    ダイヤモンドドリル

    三和製作所(三和バイト)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド(PCD)
  • 電着ダイヤモンドバー アルゴファイルジャパン

    電着ダイヤモンドバー

    アルゴファイルジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。
  • ドリル HS S柄 SD4 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SD4

    斎藤ツヰストドリル製作所
    6,798税込7,478
    1箱(10本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD)

    GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売)

    グローブウッド(GROVE WOOD)
    17,980税込19,778
    1ケース(100本×10箱)
    翌々日出荷
    SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。徳用箱 10箱セット
    用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS304長さ(mm)295ブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)435×110ねじ径(mm)5.5表面処理塗装頭部形状フレキ穴の形状四角穴
  • 室内用温度計 佐藤計量器製作所

    室内用温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質木製
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • テーパシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパシャンクドリル

    NACHI(不二越)
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ハイスコーティングノンコートシャンク径MT4
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • 電着CBNボラゾン アルゴファイルジャパン

    電着CBNボラゾン

    アルゴファイルジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    良質のダイヤモンドをサビや腐食に強い高品質ステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。使いやすい円筒形状を剛性のあるΦ6.0mm軸でラインナップです。自由研削はもちろん、機械装着としての使用もOKです。軸が長いタイプは深穴の加工にも適しています。
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ダイヤモンドカッティングディスク ディスクのみ アルゴファイルジャパン

    ダイヤモンドカッティングディスク ディスクのみ

    アルゴファイルジャパン
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着したカッティングディスクです
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ

    ABB
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    EN25.N 設備用コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧及び / 又は手動で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5654アズワン品番65-7352-31
  • 交換こて先 T53シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T53シリーズ

    HAKKO(白光)
    27,980税込30,778
    1セット(10本)
    当日出荷から31日以内出荷
    使用できるこて部FX-9707/FX-9708RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"d-45-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷