カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 切削工具(12)
  • 測定用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 自転車部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-4700」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドカット リングスター

    ドカット

    リングスター(23件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能)収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付)出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!) 蓋も取り外し可能です。
    質量(kg)2.56材質(本体)高耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり容量(L)約27耐荷重(kg)490引張強度(N)1078/取手耐荷重(N)4900外寸法・幅(mm)465外寸法・高さ(mm)322RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)333
  • オイルシール(ダイハツ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ダイハツ)

    武蔵オイルシール工業(44件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーダイハツ
  • 使い切りテープのり ドット柄のり 強粘着 6mm幅 コクヨ

    使い切りテープのり ドット柄のり 強粘着 6mm幅

    コクヨ(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    ドットタイプのテープのりで、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。
    用途ペンケースにすっきりいれられる。持ち運びにぴったりのプチサイズ。ペンケースにすっきりいれられるテープ幅(mm)6粘着性強粘着商品タイプ本体(使い切り)
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KMC2テーパドリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパドリル

    三菱マテリアル
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
  • NC用ストレートドリル  NSD 47.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 47.0

    三菱マテリアル
    55,980税込61,578
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)47溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビック

    スーパーUドリル 刃先交換式ドリル

    サンドビック
    97,980税込107,778
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
  • リアディレイラー RD-4700-GS SHIMANO(シマノ)

    リアディレイラー RD-4700-GS

    SHIMANO(シマノ)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
    仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)41T/ダブル39T、(適合トップギア)最小/11・最大/12T、(適合ローギア)最小/25・最大/32T:ダブル28/34T歯数最大フロント差/20T(ダブル16T)ブラケット直付プーリーGS
  • 高出力オルタネーター マリンテック

    高出力オルタネーター

    マリンテック
    449,800税込494,780
    1式
    6日以内出荷
    最大175A(4.7KW)の高出力で、バッテリーへ安定した電力供給を実現。高出力でありながら小型/軽量の高効率設計!取り回しにも優れ、設置しやすい。従来の充電発電機(ダイナモ)と比較して、高出力の発電性能を発揮!。16極(16P)ローター採用により、低回転域からしっかり発電!。アイドリング時や低速運転時でも安定した充電性能を維持。LiFePO4バッテリーへ直接充電可能なレギュレーター付き。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー以外のバッテリーにも対応可能!。レギュレーターはBluetooth接続&専用アプリで柔軟にカスタム設定可能。安定した電圧制御をおこなうイグニッション励磁方式に対応。B型2本掛けプーリー付き。端子配置が整理されており、配線しやすく、メンテナンスもしやすい!。耐久設計:長期使用に耐える高品質設計。励磁方式:イグニッション励磁。出力電圧可変型AVR付き開発中 (鉛バッテリー充電タイプ)。2027年モデル。1年保証
    仕様【最小発電回転数(rpm)】1170型式MD4700-WS寸法(mm)200×210質量(kg)15出力(kW)4.7出力電流(A)175(28V時)電源電圧(V)ローター:DC24励磁方式イグニッション励磁プーリーB型2本掛け極数(P)16最大許容回転数(s-1[r.p.m])12000対応バッテリー鉛蓄電池・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)・ディープサイクル・AGM・GEL・カーボンフォーム
  • COLLAR,FR.WHEEL D   44620KZ4700 ホンダ

    COLLAR,FR.WHEEL D 44620KZ4700

    ホンダ
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
  • フロントディレイラー FD-4700 SHIMANO(シマノ)

    フロントディレイラー FD-4700

    SHIMANO(シマノ)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    新しいHG-×チェーンとギア形状にフィットするチェーンガイド。サポートボルトにより、さらに安定した取付けと剛性を実現(直付タイプ)
    仕様(適合スピード)2×10s、(キャパシティ)16T、アウターギア(最大)53T寸法(mm)(チェーンライン)43.5アングル(°)(チェーンステー)61~66
  • CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル サンドビック

    CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    加工深さ4×DC用
  • KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4700F KOA

    KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4700F

    KOA
    199税込219
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)470許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
  • KOA 厚膜チップ抵抗器 KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器

    KOA
    629税込692
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • テ-ルライトアセンブリ 3D9-H4700-00 YAMAHA(ヤマハ)

    テ-ルライトアセンブリ 3D9-H4700-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
  • 1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470Ω 0.1W ±0.25% KOA

    1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470Ω 0.1W ±0.25%

    KOA
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器 抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品 リフロー、フローはんだ付けに対応 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です) AEC-Q200に対応(データ取得)
    定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4700抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D

    OSG(オーエスジー)
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D

    OSG(オーエスジー)
    71,980税込79,178
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D

    OSG(オーエスジー)
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D

    OSG(オーエスジー)
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4700X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4700X

    Panasonic(パナソニック)
    519税込571
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.063抵抗(Ω)470許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    3,898税込4,288
    1巻(5000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD4700V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD4700V

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)470許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • onsemi LEDシャントプロテクタ, 単方向, 表面実装, NUD4700SNT1G onsemi

    onsemi LEDシャントプロテクタ, 単方向, 表面実装, NUD4700SNT1G

    onsemi
    519税込571
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最小ブレークダウン電圧 = 5.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = POWERMITE。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1.56W。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.18mm。LEDシャントプロテクタ、ON Semiconductor. この装置は、1つのLEDが故障することでLEDのストリング全体に影響が出ないようにするために、LEDの故障時に分路を提供します。高い信頼性が求められる照明用途に特に最適です。また、回路の連続性が求められるその他の負荷にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアディレイラー RD-4700-SS SHIMANO(シマノ)

    リアディレイラー RD-4700-SS

    SHIMANO(シマノ)
    4,998税込5,498
    1個
    12日以内出荷
    安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
    仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)33T、(適合トップギア)最小/11・最大/14T、(適合ローギア)最小/25・最大/28T歯数最大フロント差/16Tブラケット直付プーリーSS
  • KOA 金属皮膜抵抗器 KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器

    KOA
    1,898税込2,088
    1リール(500個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 470Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入 KOA

    SMDレジスタ 470Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入

    KOA
    12,980税込14,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。470Ωの固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7069-11
  • 抵抗器 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOA

    抵抗器 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    KOA
    38,980税込42,878
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7041-46
  • 抵抗器 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 KOA

    抵抗器 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入

    KOA
    839税込923
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    KOA RN73R シリーズ 470 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲温
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7038-07
  • ROD ASSY.D,RR.CON   13209MJ4700 ホンダ

    ROD ASSY.D,RR.CON 13209MJ4700

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • ROD ASSY.D,FR.CON   13204MJ4700 ホンダ

    ROD ASSY.D,FR.CON 13204MJ4700

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    67,980税込74,778
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    フレキシブル 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎に切断可能 特寸対応可
    サイズ60mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • ジェイライク BOXステッカー J-LikeProduct(ジェイライクプロダクト)

    ジェイライク BOXステッカー

    J-LikeProduct(ジェイライクプロダクト)
    749税込824
    1枚
    7日以内出荷
    現場より声の大きかったタックルBOXの蓋向けのステッカーがついに発売です。株式会社リングスター ドカット D-4500,D-4700,D-5000共通サイズ。また、サイズがお手頃なので小型のタックルケースなどにもオススメです。耐水・耐候仕様
    用途釣り、カスタム、ステッカー寸法(mm)54×124
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    52,980税込58,278
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可
    サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    67,980税込74,778
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)
    電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    81,980税込90,178
    1個
    20日以内出荷
    色温度5000K~2800Kの間で調節可 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 100mm毎で切断可能 特寸対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内