カテゴリ
- オフィス家具(1,606)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,163)
- 農業機械(1,133)
- 保管用品(501)
- メカニカル部品(450)
- 制御機器(432)
- 自動車純正部品(394)
- 物流用品(256)
- 厨房用品(233)
- 店舗什器・備品(198)
- 科学研究・開発用品(191)
- 医療(185)
- 測定用品(168)
- 空調・照明・電設資材(147)
- FA担当者のオススメ新商品(136)
- 家電(119)
- 建築金物(116)
- パソコン/周辺機器(109)
- 切削工具(88)
- 清掃用品(80)
- 防災用品(75)
- トラック純正部品(75)
- 電気材料(62)
- 介護用品(59)
- 卓上消耗品(55)
- 機構部品(53)
- 日用品(51)
- 事務用品(51)
- 配管・水廻り設備部材(49)
- 印刷用紙/インク/印刷機(49)
- 農業・園芸資材(47)
- 住設機器(43)
- バイク部品(42)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
- 作業工具(42)
- 溶接用品(39)
- 電動工具(39)
- 建材・エクステリア(35)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
- カー用品(32)
- 梱包用品(30)
- 自動車補修部品(30)
- 船舶用品・漁業資材(28)
- 安全用品(27)
- 作業服(24)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- バイク純正部品(20)
- 安全標識(20)
- 鈑金・塗装(20)
- 学童・教育用品(19)
- クリーンルーム用品(14)
- ガレージ機器・整備設備(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 自転車部品(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 安全保護具(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 救急・衛生(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 防犯用品(8)
- 縫製用品(8)
- 空圧工具(8)
- ヘルスケア(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 研磨材(7)
- 食品・飲料(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- テープ(6)
- 整備工具・収納(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 測定関連サービス(4)
- バッテリー・電装(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 洗車・清掃(3)
- エンジン工具(3)
- 塗料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 手袋(2)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- BIGM(丸山製作所)(1,121)
- SMC(1,098)
- オカムラ(岡村製作所)(1,071)
- CKD(232)
- MAZDA(マツダ)(211)
- 内田洋行(210)
- イトーキ(181)
- ニッサン(108)
- コクヨ(101)
- エスコ(82)
- TRUSCO(73)
- UDトラックス(73)
- アイリスオーヤマ(65)
- サンワサプライ(61)
- RS PRO(61)
- サカエ(60)
- サンワダイレクト(58)
- 山金工業(55)
- マキシンコー(41)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d-500」の検索結果

【レンタル】リチウムイオン蓄電装置CUBOX mini IPAC-D-500-U-LiT1シリーズ レンタル
ナユタ¥4,598~税込¥5,058~1個翌日出荷から4日以内出荷女性やお年寄りでもスイッチひとつでカンタン操作できます。一酸化炭素や異臭を出さないため室内でも利用可能です。静音設計のため、夜間でも使用できます。商用コンセントより波形が良い(正弦波)ため、精密機器に使用できます。電池も含むすべての部品が純日本製です。CUBOX miniは重量16kgで持ち運びに便利です。質量(kg)16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×414×445充電時間(時間)6(80%充電)、9(満充電)定格出力電圧(V)AC100/500VA(正弦波)使用時間(時間)約1(500W使用時)蓄電池容量(Wh)550切替時間10ms(0.01秒)以内サービス分類レンタル
ジェトラス JP-D500S 2インチ
桜井¥37,980税込¥41,7781本5日以内出荷※素材厚さ(特殊コーティング層は含まれません。) 片面ケミカルマット加工のフィルムです。 インクの乾きが特に速く線が消えにくい速乾グレードです。 高速プリンタ、大量出力に適しています。幅(mm)594長さ(m)30坪量(g/m2)125
ジェトラス JP-D500S 2インチ JPD500シリーズ
桜井¥61,980税込¥68,1781本6日以内出荷インクジェット用片面ケミカルマット仕様●サイズ:914×30M●内径:2インチ●厚み:125μmアズワン品番65-8893-27
ジェトラス JP-D500S 2インチ JPD500シリーズ
桜井¥58,980税込¥64,8781本6日以内出荷インクジェット用片面ケミカルマット仕様●サイズ:841×30M●内径:2インチ●厚み:125μmアズワン品番65-8893-28
eラック D500棚板
サンワサプライ¥16,980~税込¥18,678~1台翌日出荷から翌々日出荷奥行き500mmの棚板です。eラックの全てのシリーズに取付け可能です。機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。重量物にも耐えられるスチール製です。50mmピッチで高さ変更可能です。耐荷重は50kgです。材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)25奥行(mm)500
エアーダスターガン
TRUSCO(51件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
トピックリフター TL-D500-9
ヨドノ¥499,800税込¥549,7801台11日以内出荷パワフルな上昇加工、スムーズな操作。 バッテリータイプならではのすぐれた作業効率です。 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ 安全性優先の下降調整バルブ付 強力なパーキングブレーキ付 使いやすいテーブルデザイン 自動積荷チェックバルブ装置内蔵 3色に色分けしたバッテリーメーター 充電器搭載でいつもで充電OK(AC100V)全長(mm)1150全幅(mm)600全高(mm)900ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900バッテリーDC12V/48AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42上昇時間(秒)6~10
自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D500Ⅱ
タカコム¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷施設内の定時・緊急放送を自動化! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約! 既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。 放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。 緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。付属品電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1仕様【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】1系統、【データ登録】パソコン;PBS-D500データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール:1日課パターンあたり、6ステップ (※一般用のみ)、間隔放送スケジュール:1日課パターンあたり、1ステップ、6ch (※一般用のみ)、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール:月の第1週~第5週単位 (※一般用のみ)、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録( ※学校用のみ)、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位、特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】100MB以上の空き容量、【ドライブ】CD-ROMが読めるドライブ(インストール用)質量(kg)約2.2電源(V)AC100±10(50/60Hz)対応OSWindows 10/ 8.1 日本語版チャンネル数メッセージ99ch、自作チャイム:15ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×226×44(突起部含まず)入力制御:リモート放送、時刻修正機能ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正制御出力アンプ、チャイム、BGM最大消費電力(W)8メモリーOSが推奨する環境以上ディスプレイ24文字(半角)×2行使用CPUOSが推奨する環境以上録音時間(分)標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15動作湿度(%)20~85(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)録音方式μ-LAW 8bit 22.05kHz(標準)、PCM 16bit 22.05kHz(高音質1)、PCM 16bit 44.10kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ音声入力マイク、テープ、チャイム、BGM音声出力アンプ、イヤホン動作温度範囲(℃)5~40LAN設定10BASE-T、100BASE-TX
研修用デスク W750×D500
アール・エフ・ヤマカワ¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷学習塾や各種スクールなどの教育研修施設にぴったりの研修用デスク。天板下に収納スペースがあり、またサイドに付属のフックを付ければバッグ等が掛けられます。W750×D500mmタイプ。材質天板: 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部・棚・フック: スチール(粉体塗装)幅(mm)750質量(kg)14.1高さ(mm)710奥行(mm)500有効内寸(mm)(脚部)W651×H615、(棚)約W570×D238×H60耐荷重(kg)天板50、棚5外寸(mm)750×500×710天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合
脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)
常盤産業(41件のレビュー)¥449税込¥4941パック(100個)当日出荷仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
ドータイト 常温乾燥タイプ
藤倉化成(8件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個(20g)当日出荷から14日以内出荷室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。主成分アクリル樹脂・Ag危険等級Ⅱ保管温度(℃)室温危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スペシャルワゴン(W750×D500 H1200固定式)
山金工業¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×1200グリーン購入法適合
RG・RWシステム ラテラル2段・3段専用ハンガーフレーム (D450・D500用)
生興¥5,798税込¥6,3781セット3日以内出荷RW・RG(D450・D500)の2段・3段ラテラルキャビネットのハンガーフレームです。 ハンガーフォルダー(別売)を利用して、引出しの資料を左右に分けたり、前後に並べたいときに。色ユニクロメッキ材質(本体)スチール/ユニクロメッキ段数2
C-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500
AVENGER¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)5.2色シルバー耐荷重(kg)8高さ(cm)【格納】84最高高さ(cm)175アタッチメント17mmメス
再生PPクリアーホルダー
スマートバリュー(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷環境に配慮した再生PPのクリアホルダー。仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2色乳白グリーン購入法適合
RG・RWシステム ラテラル2段・3段専用横仕切板 (D450・D500用)
生興¥1,898税込¥2,0881枚3日以内出荷RW・RG(D450・D500)の2段・3段ラテラルキャビネットの専用仕切板(横仕切タイプ)です。 引出しの資料を左右に分け、前後に並べたいときに。色Eグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装段数2
スチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 250kg W800×D500
ダンディ¥98,980税込¥108,8781台当日出荷ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内仕様早送り装置:無トラスコ品番208-2573材質フレーム:スチール製テーブル高さ(mm)245~810均等荷重(kg)250テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800テーブル長(mm)800車輪径D(Φmm)100昇降方式足踏み油圧車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)テーブル幅(mm)500走行タイプ手動足踏回数(回)約18(空荷時)
RG・RWシステム ラテラル2段・3段・4段専用標準仕切板 (D450・D500用)
生興¥1,898税込¥2,0881枚3日以内出荷RW・RG(D450・D500)の2段・3段ラテラルキャビネットの専用仕切板(標準タイプ)です。 引出しの資料を左右に分けたいときに。色Eグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装段数2
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から69日以内出荷取付方式DINレール取りつけ
RG・RWシステム ラテラル2段・3段・4段専用縦仕切板 (D450・D500用)
生興¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷RW・RG(D450・D500)の2段・3段ラテラルキャビネットの横仕切板専用の縦仕切です。 引出しの資料を左右に分け、前後に並べたいときに。色Eグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装段数2
リジッドラック
リキマエダ(10件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット(2台)翌日出荷から4日以内出荷自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
鉄(スチール)製 50型 消火器ボックス 格納箱 H 1,150×W530×D500mm 収納箱・ボックス
岩崎製作所¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷鉄(スチール)製 50型 消火器ボックス 格納箱 H 1,150×W530×D500mm 収納箱・ボックス鉄(スチール)製50型用消火器格納箱(ボックス)です。大型ボックスなので消火資機材等の収納箱としてもご利用いただけます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。本体のみとアングル架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。用途検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け可能(背面穴あり)/架台別売り有/土台別売り有/50型/鉄(スチール)製/格納箱幅(mm)530材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)500本体厚さ(mm)1.2色(本体)赤
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
スタンド灰皿
渡辺金属工業¥4,298税込¥4,7281台当日出荷デザインと実用性を重視した灰皿。転倒防止用の重しを入れているので、安定感があります。フタの取手部分から全て手作業で製造。本体にフタを掛けられるフックもついていて便利です。フタ付きでニオイもシャットアウト。内フタには、差し込むと火が消える、消火ストッパーを付けています。また、上部のフタは掛けることもできるので、置き場所に困りません。材質トタン材形状円筒形質量(kg)約1.53寸法(Φ×高さH)(mm)135×510フタの種類かぶせ式
断熱カバー付シャワー出湯管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ
...