カテゴリ
- 農業機械(1,130)
- オフィス家具(616)
- 制御機器(202)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
- 厨房用品(147)
- 空調・照明・電設資材(106)
- 店舗什器・備品(89)
- メカニカル部品(88)
- 測定用品(87)
- パソコン/周辺機器(84)
- 切削工具(80)
- 溶接用品(69)
- 家電(67)
- 医療(60)
- 建築金物(58)
- 科学研究・開発用品(52)
- 清掃用品(47)
- 物流用品(45)
- バイク部品(42)
- 日用品(40)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 卓上消耗品(36)
- 機構部品(36)
- 印刷用紙/インク/印刷機(36)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
- 電気材料(34)
- カー用品(31)
- 電動工具(31)
- 防災用品(28)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
- 自動車補修部品(26)
- 作業工具(26)
- 保管用品(25)
- 介護用品(24)
- 事務用品(24)
- 農業・園芸資材(24)
- 鈑金・塗装(20)
- 安全用品(15)
- 作業服(15)
- 住設機器(14)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 梱包用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 学童・教育用品(10)
- 自転車部品(9)
- 縫製用品(8)
- 安全保護具(7)
- 研磨材(7)
- テープ(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 食品・飲料(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 救急・衛生(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 防犯用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 洗車・清掃(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 空圧工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バッテリー・電装(2)
- エンジン工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(1,121)
- オカムラ(岡村製作所)(395)
- CKD(135)
- コクヨ(98)
- Panasonic(パナソニック)(95)
- TRUSCO(47)
- メディアカバーマーケット(40)
- YAMAZEN(山善)(36)
- エスコ(26)
- 三菱電機(26)
- Flash Forge(25)
- アイリスオーヤマ(24)
- サンワサプライ(23)
- イスカル(22)
- タカチ電機工業(22)
- NACHI(不二越)(22)
- Nikon(ニコン)(21)
- 不二貿易(21)
- PROST's(21)
- ブランドをもっと見る
「d-500」の検索結果

ジェトラス JP-D500S 2インチ
桜井¥37,980税込¥41,7781本5日以内出荷※素材厚さ(特殊コーティング層は含まれません。) 片面ケミカルマット加工のフィルムです。 インクの乾きが特に速く線が消えにくい速乾グレードです。 高速プリンタ、大量出力に適しています。幅(mm)594長さ(m)30坪量(g/m2)125
エアーダスターガン
TRUSCO(51件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)
常盤産業(41件のレビュー)¥449税込¥4941パック(100個)当日出荷仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
ドータイト 常温乾燥タイプ
藤倉化成(8件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個(20g)当日出荷から14日以内出荷室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。主成分アクリル樹脂・Ag危険等級Ⅱ保管温度(℃)室温危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
再生PPクリアーホルダー
スマートバリュー(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷環境に配慮した再生PPのクリアホルダー。仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2色乳白グリーン購入法適合
C-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500
AVENGER¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)5.2色シルバー耐荷重(kg)8高さ(cm)【格納】84最高高さ(cm)175アタッチメント17mmメス
スチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 250kg W800×D500
ダンディ¥98,980税込¥108,8781台当日出荷ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内仕様早送り装置:無トラスコ品番208-2573材質フレーム:スチール製テーブル高さ(mm)245~810均等荷重(kg)250テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800テーブル長(mm)800車輪径D(Φmm)100昇降方式足踏み油圧車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)テーブル幅(mm)500走行タイプ手動足踏回数(回)約18(空荷時)
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から69日以内出荷取付方式DINレール取りつけ
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
スタンド灰皿
渡辺金属工業¥4,298税込¥4,7281台当日出荷デザインと実用性を重視した灰皿。転倒防止用の重しを入れているので、安定感があります。フタの取手部分から全て手作業で製造。本体にフタを掛けられるフックもついていて便利です。フタ付きでニオイもシャットアウト。内フタには、差し込むと火が消える、消火ストッパーを付けています。また、上部のフタは掛けることもできるので、置き場所に困りません。材質トタン材形状円筒形質量(kg)約1.53寸法(Φ×高さH)(mm)135×510フタの種類かぶせ式
手打ちバラ刻印 数字
TRUSCO(5件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷から翌々日出荷彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼入
断熱カバー付シャワー出湯管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ
液晶保護フィルム Nikon D500 メイン サブ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Nikon D500 [メイン用 サブ用]取付方式シリコン吸着特性指紋防止
洗面化粧台用スキマパッキン
ミヤコ(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。材質TPO長さ(mm)500
HARD PRO(ベージュ/カーキ)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。材質(本体)PP耐荷重(kg)20
液晶保護フィルム Nikon D500 メイン サブ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Nikon D500 [メイン用 サブ用]取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
ファイバースコープTD500D8.5ミリ シングルカメラ1.55m
Teslong¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷【最大210度!先端可動式スネークカメラ】先端可動式ファイバースコープ「TD500」は、先端部を最大210度まで自由に曲げられる可動式プローブを採用。用途に合わせて「8.5mm / 6.5mm / 3.9mm」の極細カメラ径からお選びいただけます。これまでの死角をなくし、全方位の静止画・動画撮影を可能にした、非常に使い勝手の良い点検カメラです。【5インチ大画面IPSモニター&画面共有機能】視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを搭載。クリアで鮮明な高解像度映像により、対象物の微細なキズや細部までハッキリと確認できます。複数人での「画面共有」にも適した視野角の広い設計です。【優れた防塵防水設計&高輝度LEDライト】ケーブルおよびカメラ部には高い防塵・防水性能を採用。水気の多い配管内部や、埃的の舞う過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。先端の高輝度LEDライトにより、光の届かない暗所でも明るさをしっかりとキープし、クリアな視界を確保します。【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのメモリーカードを内蔵しており、その場で静止画・動画データの記録が可能です。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や状況のメモを声で残すことができます。自動車のエンジン整備、機械内部の保守点検、配管チェック、空調(HVAC)メンテナンスなど、幅広い用途に対応します。【パッケージ内容】TD500本体×1、充電用USBケーブル×1、日本語取扱説明書×1、専用収納バッグ×1
ファイバースコープTD500D3.9ミリ シングルカメラ1.55m
Teslong¥60,980税込¥67,0781個4日以内出荷【先端可動式プローブで精密検査もスムーズに】双方向に関節が曲がる関節式ボアスコープを採用。直感的なレバー操作でカメラの向きを自由に変えられ、最適な視野を確保します。エンジンなど複雑な機械コンポーネントを分解することなく簡単に検査できるため、作業時間とコストを大幅に削減できます。【3.9mm超薄型レンズで狭い隙間も楽々】直径わずか3.9mmの超極細レンズを搭載。一般的な内視鏡では入らない極小の隙間にもスムーズに進入できます。自動車のシリンダーやエンジン内部、機械設備のメンテナンス、壁内の配線チェックなど、あらゆる精密検査に最適な一台です。【5インチ大画面IPS液晶モニター|電源ONですぐに使える】視認性に優れた5インチの大型高画質IPS液晶ディスプレイを採用。優れた明瞭度と正確な色再現性により、捉えた細部まで鮮明に映し出します。専用アプリや外部ハードウェアとの面倒な接続は一切不要。電源を入れるだけで、箱から出してすぐに使用可能です。【ワイヤレス画像共有でスムーズな共同作業】ワイヤレスアダプターを内蔵しており、検査中のリアルタイム映像をタブレットなどへ転送して同僚やクライアントと共有できます。チームで画面を見ながら、その場でスムーズに問題の診断や状況把握が行えます。【32GBメモリーカード付属|音声付き動画の記録に対応】32GBのmicroSDカードが標準付属。静止画(JPG)の保存はもちろん、AVI形式での動画録画にも対応しています。さらにマイクとスピーカーを内蔵しているため、現場の音声や解説を録音しながらの動画記録が可能です。【タフな現場に耐える防水仕様&高輝度LEDライト】防塵・防水設計のタフなケーブルを採用しており、水気のある配管内や埃の多い過酷な環境でも安心してご使用いただけます。カメラ先端には高輝度LEDライトを搭載し、真っ暗な場所でも明るさをしっかりと保ち、クリアな視界を確保します。
セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)
TACT(タクト)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)100
ファイバースコープTD500D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m
Teslong¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷【最大210度!先端可動式スネークカメラ】先端可動式ファイバースコープ「TD500」は、先端部を最大210度まで自由に曲げられる可動式プローブを採用。用途に合わせて「8.5mm / 6.5mm / 3.9mm」の極細カメラ径からお選びいただけます。これまでの死角をなくし、全方位の静止画・動画撮影を可能にした、非常に使い勝手の良い点検カメラです。【5インチ大画面IPSモニター&画面共有機能】視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを搭載。クリアで鮮明な高解像度映像により、対象物の微細なキズや細部までハッキリと確認できます。【優れた防塵防水設計&高輝度LEDライト】ケーブルおよびカメラ部には高い防塵・防水性能を採用。水気の多い配管内部や、埃の舞う過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。先端の高輝度LEDライトにより、光の届かない暗所でも明るさをしっかりとキープし、クリアな視界を確保します。【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのメモリーカードを内蔵しており、その場で静止画・動画データの記録が可能です。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や状況のメモを声で残すことができます。自動車のエンジン整備、機械内部の保守点検、配管チェック、空調(HVAC)メンテナンスなど、幅広い用途に対応します。【パッケージ内容】TD500本体×1、充電用USBケーブル×1、日本語取扱説明書×1、専用収納バッグ×1
ノークロム5000
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷クロム未使用品 最高級鏡面仕上用用途非鉄金属の鏡面仕上げ(アルミ、真鍮、亜鉛等) 貴金属の鏡面仕上げ仕様使用バフ/キャラコバフ、エメリーバフトラスコ品番405-0185質量(g)250適合材非鉄金属(アルミ、真鍮、亜鉛等)、貴金属サイズ(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥54,900税込¥60,3901個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
液晶保護フィルム Nikon D500 メイン サブ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Nikon D500 [メイン用 サブ用]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
スライドレール 新17シリーズ
アトムリビンテック(23件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1組(2本)当日出荷から10日以内出荷ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用セット内容左・右、各1本材質(車輪)POM種類スライド形シリーズ新17シリーズ段数2推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12材質(レール)鋼表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
溶接用マグネット
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
フィッティングマスター超強力シリコート 替えゴム
PIAA(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から6日以内出荷軽自動車のフロントやリヤに多く採用されている樹脂製ワイパーブレードの専用替えゴム。ダブルストッパータイプ幅(mm)6
ドカット
リングスター(10件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK) 蓋も取り外し可能です。 耐荷重約500キロ。仕様中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)鍵穴付大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル)トラスコ品番487-2614質量(kg)3.5色(フタ)ブルー、(本体)ブルー材質(本体)コーポリマータイプ中皿あり容量(L)38耐荷重(kg)500引張強度(N)1078/取手外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)347外寸法・奥行(mm)359
...