カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,058)
  • 自動車純正部品(650)
  • メカニカル部品(569)
  • 農業機械(223)
  • 切削工具(222)
  • パソコン/周辺機器(110)
  • オフィス家具(86)
  • 作業工具(85)
  • 物流用品(82)
  • 制御機器(68)
  • 空調・電設資材(65)
  • 塗料(55)
  • 厨房用品(51)
  • 機構部品(49)
  • ヘルスケア(49)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 建築金物(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • 測定用品(37)
  • 卓上消耗品(34)
  • バイク純正部品(31)
  • カー用品(31)
  • 家電(28)
  • バイク部品(27)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 事務用品(25)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 日用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 照明(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 介護用品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 保管用品(12)
  • 防犯用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 医療(10)
  • 電気材料(9)
  • 自転車部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 完成車(7)
  • 溶接用品(6)
  • 安全用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 安全保護具(5)
  • 食品・飲料(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「d-59」の検索結果

4,130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
520VX3-110ZB  S&S 9079D-59X11 YAMAHA(ヤマハ)520VX3-110ZB S&S 9079D-59X11YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
520VX3-120ZB  S&S 9079D-59X12 YAMAHA(ヤマハ)520VX3-120ZB S&S 9079D-59X12YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
520VX3-140ZB  S&S 9079D-59X14 YAMAHA(ヤマハ)520VX3-140ZB S&S 9079D-59X14YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
520VX3-130ZB  S&S 9079D-59X13 YAMAHA(ヤマハ)520VX3-130ZB S&S 9079D-59X13YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
Bague Bs D 59 45 - BSP 2.0 Diametres 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs D 59 45 - BSP 2.0 Diametres 1袋 10個入Hutchinson
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 60.58、外径は 73.03 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D59.45●外径:73.03mm●内径:60.58mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6278アズワン品番65-7938-43
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(190件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(38件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ホース(ゴム D59×50×L60 ヤンマーホース(ゴム D59×50×L60ヤンマー
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
ホース(ゴム D59×50×L60
Sフック TRUSCOSフックTRUSCO(3件のレビュー)
669税込736
1袋(2個)
当日出荷
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法d(mm)5寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス 落し受け APLUS(クマモト)ステンレス 落し受けAPLUS(クマモト)(20件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(23件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工エクストラ正宗ドリルイシハシ精工(46件のレビュー)
799税込879
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
149,800税込164,780
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 2Dタイプ AD-2DOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル)ビックツール(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ダイハツタイプ クリップ Modesダイハツタイプ クリップModes(3件のレビュー)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
面付127丁番 キンマツ面付127丁番キンマツ
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から5日以内出荷
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
9,498税込10,448
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
オートワイヤレスQiスマホホルダーAC SEIWA(セイワ)オートワイヤレスQiスマホホルダーACSEIWA(セイワ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
コイル感知センサーでアームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマートフォンホルダーです。 従来の無線ホルダーと違い、QC入力だけでなくUSB PDにも対応しているのでDC充電器の選択が楽です。 Qi国際認証済みで、iPhoneを7.5Wや10W対応Androidスマホにも対応、最大15W対応します。 予備電源搭載モデルなので、車のエンジンを切った後でもアームのホールドを開放できます。 エアコンクリップ付属で360度で回転可能なボールジョイントでベストポジションを維持できます。
質量(g)249最大出力(W)15
DLC ハイスドリル NACHI(不二越)DLC ハイスドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ステンロックワイヤー GOODRIDGE(グッドリッジ)ステンロックワイヤーGOODRIDGE(グッドリッジ)(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(453g)
当日出荷
レースシーンでは欠かせないアイテムです。
用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 4Dタイプ AD-4DOSG(オーエスジー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
差替スタビードライバー ホーザン差替スタビードライバーホーザン
689税込758
1個
当日出荷
限られた作業スペースに最適なドライバー
トラスコ品番407-3975種類差替式ドライバー/スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5商品構成単品
ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリルイシハシ精工(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10本)
当日出荷から30日以内出荷
裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
169,800税込186,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
エアバルブコア ドライバー DRC(ダートフリーク)エアバルブコア ドライバーDRC(ダートフリーク)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スピーディな作業に欠かせないバルブコア専用ドライバー。先端部は耐久性に優れたクロモリ鋼を採用、ローレット加工を施したシャフト部分はアルミ製。
長さ(mm)45
カーAV取付けキット カナック企画カーAV取付けキットカナック企画(26件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
レギュレター(L) ウインド (D2) D269-59-560 MAZDA(マツダ)レギュレター(L) ウインド (D2) D269-59-560MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
...