カテゴリ

  • 家電(18)
  • 制御機器(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電気材料(11)
  • 農業機械(11)
  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-7000」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-7000用バックル リングスター

    D-7000用バックル

    リングスター(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    適合D-7000トラスコ品番768-3375材質ポリカーボネート(D-46B、D-47Bはポリプロピレン)質量(g)22
  • フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) ダイコー

    フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)

    ダイコー(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
    種別フランジ用中パッキン材質外皮:PTFE(フッ素樹脂)、中芯:ノンアスジョイントシート厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1使用圧力最高:20kgf/cm^2特性耐薬品性
  • ドカット大型オールインワンBOX リングスター

    ドカット大型オールインワンBOX

    リングスター(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。 蓋も取り外し可能です。 便利なサイド取手付。 フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
    仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)トラスコ品番487-2631質量(kg)3.1ブルー材質(本体)コーポリマータイプ中皿あり容量(L)33耐荷重(kg)370引張強度(N)1078/取手外寸法・幅(mm)697外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)330
  • 上部吊り車(重量SD SYSTEM) アトムリビンテック

    上部吊り車(重量SD SYSTEM)

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
    用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • テーパードリル 三菱マテリアル

    テーパードリル

    三菱マテリアル
    239,800税込263,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です。
    用途汎用・一般加工
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • ダイヤフィルム NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ダイヤフィルム

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。 ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
    用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)2基材ポリエステルフィルム寸法(幅W×長さL)(mm)100×100適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
  • 背負動力散布機 BIGM(丸山製作所)

    背負動力散布機

    BIGM(丸山製作所)
    99,880税込109,868
    1台
    4日以内出荷
    1キロ剤から肥料まで散布/新流し多口噴頭標準装備
    最大吐出量粒剤:30kg/分
  • 重量級ロータドライブカウンターシンク ノガ

    重量級ロータドライブカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    先端にM7のねじを切ったクランク形ブレードホルダーは、C12、C20とC30を保持できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本重量級ロータドライブホルダー(RD9000) 1本カウンターシンク C20 (BC2011) 1本
  • ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)

    ボックス+プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    プレート部分が180度開閉可能なため、プレートをける心配がなく破損のリスクを減らすことができます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
  • USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ LEDライト ノガ

    USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ LEDライト

    ノガ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    付属品オンオフマグネット(80kgf)、スチールプレート(150×80×15mm)、ポール2本調光器(10~100%・最大48Lm×2本)、デュアルビーム、AC100V用アダプタトラスコ品番412-2143長さ(mm)片側400明るさ(W)0.3LED色白色LED使用数(個)3個×2本ポール径×長さ(Φ×mm)12×176(1本)、10×164(1本)
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
    種類エンジン式
  • 加熱水蒸気オーブンレンジ 石窯ドーム 東芝

    加熱水蒸気オーブンレンジ 石窯ドーム

    東芝
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    高火力業界最高350℃の石窯ドームが美味しい火加減で焼き上げる石窯オーブンレンジのプレミアムモデル。新搭載の「ファインeyeセンサー」なら食材をより細かく見分け、温めムラを抑制するから、種類の違う食材を同時にあたためる「すごラクあたため」、解凍時の端煮えやムラを抑え短時間で仕上げる「すばラク解凍」「仕上がりアシスト」で家事をサポート。お好みの味付けで並べるだけで手軽に本格料理ができる「石窯おまかせ焼き」。煮込みも焼き物も手軽な準備とラクラク操作で、分量や食材にあった温度と時間で調理します。業界最小の薄型コンパクトサイズでキッチンにすっきり設置、フラットな庫内とセラミックコートでお手入れも楽々。また東芝独自の深型角皿で料理のレパートリーが広がる一台です。
    付属品深皿(鉄板ホーロー)412 291mm×1、遠赤包み焼き角皿(とれちゃうこーと)412 291mm×2、焼き網、取扱説明書、別冊料理集その他【I to T】スマートフォン連携(アプリ対応)【レンジセンサー】ファインeyeセンサー質量(kg)21消費電力(W)オーブン・グリル:1430、ヒーター出力:オーブン1410・グリル1100、レンジ:1430、レンジ高周波出力:1000(最大5分)定格600温度(℃)【オーブン】100~300・350【加熱方式】石窯ドームオーブン(熱風コンベクション)・上:ドームヒーター / 庫内まるごと遠赤(扉部除く) / 過熱水蒸気調理:100~250・300 / ハイブリッド調理:100~250・300 / グリル調理:大火力石窯ドームグリル / 発酵:30・35・40・45 / スチーム発酵:30・35・40・45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×399×396機能総レシピ数(自動メニュー数):514(484)、自動メニュー(抜粋):石窯おまかせ焼き(肉/魚/野菜/深皿煮込み/グラタン)、おまかせレンジ調理:パスタ/カレー/中華/煮物【レンジ】あたため(抜粋):すごラクあたため(ごはん・おかず・二品) / お好み温度 / のみもの / ゆで野菜、解凍:すばラク解凍(少量50gから※5) / スチーム全解凍(少量50gから※5) / さしみ・半解凍庫内寸法(mm)394×314×232レンジ出力(W)1000:最大5分(600)/600・500連続/200相当・100相当庫内容量(L)30年間消費電力量(kWh/年)72(電子レンジ機能59.0 ・オーブン機能13.0・待機時0) F:熱風循環加熱方式のもの 区分:Fスチーム方式給水カセット式 / スチーム調理:お手軽蒸し(100℃) / 低温蒸し(35~95℃)設置寸法(cm)左右背面ぴったり設置、上方は10以上あけてください ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20以上あけてください。
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    85,980税込94,578
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    型式Aタイプ刃数2勝手R切込み角度(°)90
  • 正面エンドミル 三菱マテリアル

    正面エンドミル

    三菱マテリアル
    59,980税込65,978
    1本
    翌日出荷
  • 整流ダイオード シリーズ 300mA 100V 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    整流ダイオード シリーズ 300mA 100V 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    1,398税込1,538
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
    質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
  • LEDスチールプレート付デュアルビーム ノガ

    LEDスチールプレート付デュアルビーム

    ノガ
    22,980税込25,278
    1台
    14日以内出荷
    2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。
    用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付トラスコ品番407-8756セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付幅(mm)970高さ(mm)195質量(g)2400奥行(mm)150消費電力(W)1.8全光束(Lm)最大96芯数2電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル

    日本エレパーツ
    6,198税込6,818
    1本(7000mm)
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • フランジボルト 三菱

    フランジボルト

    三菱
    299税込329
    1セット(5個)
    13日以内出荷
  • ボルト 三菱

    ボルト

    三菱
    279税込307
    1個
    13日以内出荷
  • 中継用SMA両端プラグ3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ3Dケーブル

    日本エレパーツ
    6,298税込6,928
    1本(7000mm)
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • フランジボルト 三菱

    フランジボルト

    三菱
    189税込208
    1個
    13日以内出荷
  • ボルト 三菱

    ボルト

    三菱
    269税込296
    1個
    13日以内出荷
  • 中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル

    日本エレパーツ
    20,980税込23,078
    1本(7000mm)
    8日以内出荷
    ロボット用3D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル

    日本エレパーツ
    20,980税込23,078
    1本(7000mm)
    8日以内出荷
    ロボット用3D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    7,498税込8,248
    1本(7000mm)
    8日以内出荷
    ロボット用1.5D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル

    日本エレパーツ
    8,298税込9,128
    1本(7000mm)
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • 中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    7,498税込8,248
    1本(7000mm)
    8日以内出荷
    ロボット用1.5D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャックRO3Dケーブル

    日本エレパーツ
    22,980税込25,278
    1本(7000mm)
    8日以内出荷
    ロボット用3D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャックRO1.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    7,498税込8,248
    1本(7000mm)
    8日以内出荷
    ロボット用1.5D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • MARK,EMBLEM ホンダ

    MARK,EMBLEM

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド Canon

    キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド

    Canon(29件のレビュー)
    549税込604
    1冊(20枚)ほか
    当日出荷
    6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
    ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
  • サーモスタットP/K 多摩興業

    サーモスタットP/K

    多摩興業(6件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • パワーコネクター Nikon(ニコン)

    パワーコネクター

    Nikon(ニコン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    D850、D810A、D810、D800E、D800、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、D7000、Nikon 1 V1で ACアダプター EH-5c、EH-5b、EH-5a、EH-5を使用する場合に必要なパワーコネクター。 カメラのバッテリー室に入れて使用します。
    質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39.5×56×20コード長さ(mm)約170
  • バッテリー Nikon(ニコン)

    バッテリー

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    対象機種Df、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D3400、D3300、D3200、D3100、COOLPI×、P7800、P7700、P7100、P7000