カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,162)
  • ねじ・ボルト・釘(3,872)
  • メカニカル部品(3,569)
  • 自動車純正部品(3,541)
  • 切削工具(2,980)
  • オフィス家具(2,203)
  • 機構部品(2,171)
  • 制御機器(2,121)
  • バイク純正部品(1,970)
  • パソコン/周辺機器(1,413)
  • 物流用品(1,221)
  • 配管・水廻り設備部材(937)
  • 測定用品(889)
  • 作業工具(775)
  • 農業機械(728)
  • FA担当者のオススメ新商品(589)
  • 科学研究・開発用品(489)
  • 建築金物(475)
  • 電気材料(459)
  • バイク部品(376)
  • 空調・電設資材(364)
  • 保管用品(345)
  • 家電(231)
  • 油圧機器・油圧ホース(224)
  • 店舗什器・備品(220)
  • 厨房用品(207)
  • 研磨材(193)
  • 自動車補修部品(174)
  • 建材・エクステリア(139)
  • 事務用品(137)
  • 卓上消耗品(132)
  • 照明(119)
  • 医療(114)
  • 電動工具(111)
  • 日用品(105)
  • 作業服(89)
  • カー用品(80)
  • 梱包用品(79)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(74)
  • 清掃用品(73)
  • 船舶用品・漁業資材(69)
  • 防犯用品(66)
  • 学童・教育用品(61)
  • トラック純正部品(57)
  • 空圧工具(52)
  • 農業・園芸資材(51)
  • 溶接用品(49)
  • 安全保護具(49)
  • 自動車用オイル・ケミカル(47)
  • 縫製用品(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(45)
  • 介護用品(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • 安全標識(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 安全用品(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • 農具(32)
  • 自転車部品(30)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 防災用品(27)
  • ヘルスケア(27)
  • 測定関連サービス(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 住設機器(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 塗料(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 鈑金・塗装(14)
  • マスク(14)
  • 食品・飲料(13)
  • テープ(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 手袋(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • エンジン工具(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「d-8」の検索結果

39,806件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-8 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-8三木プーリ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)11シリーズPSL-D寸法d(mm)8寸法L1(mm)13.5許容トルク(N・m)10寸法D(mm)18寸法P(mm)13軸側面圧(N/mm2)110許容スラスト力(N)2600M1用2-M2.5
D8-リテーナ NBK(鍋屋バイテック会社)D8-リテーナNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途D8スタッドの脱落防止に。
ユニクロ(+)Aオオナベ D=8 大阪魂ユニクロ(+)Aオオナベ D=8大阪魂
667税込734
1袋(107個)
翌々日出荷
長さ(mm)8十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.43寸法k(mm)2.9寸法m(mm)4.6寸法dk(mm)8
D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイルNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステン(+)BRPトラス(D=8 大阪魂ステン(+)BRPトラス(D=8大阪魂
667税込734
1セット(50個)ほか
翌々日出荷
サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品)丸エム製作所(4件のレビュー)
529税込582
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
ピアスビス ステンウストD=8 ピアスピアスビス ステンウストD=8ピアス
1,898税込2,088
1箱(2パック×50本)
3日以内出荷
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ウスト D=8 ピアスピアスビス ウスト D=8ピアス
999税込1,099
1箱(2パック×50本)
3日以内出荷から4日以内出荷
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ジオメット ステン(+)BRPトラス D=8 大阪魂ジオメット ステン(+)BRPトラス D=8大阪魂
9,409税込10,350
1セット(500個)ほか
翌々日出荷
FFSD-05-D-08.00-01-N SAMTECFFSD-05-D-08.00-01-NSAMTEC
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3DACF037D-8-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF037D-8-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番42410-28030
BK ステン(+)BRPトラス(D=8 大阪魂BK ステン(+)BRPトラス(D=8大阪魂
667税込734
1セット(38個)ほか
翌々日出荷
ユニクロ (+)ケイテン ラッパD=8 大阪魂ユニクロ (+)ケイテン ラッパD=8大阪魂
667税込734
1袋(75個)ほか
翌々日出荷
ユニクロ (+)サラコ D=8 コアタマ 大阪魂ユニクロ (+)サラコ D=8 コアタマ大阪魂
4,616税込5,078
1セット(250個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
サンコーPC Dパック 深型 D-8D N サンコープラスチックサンコーPC Dパック 深型 D-8D Nサンコープラスチック
469税込516
1個
当日出荷
鮮度を保って素材のおいしさ料理のおいしさをしっかり保存。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン形状角形寸法(mm)230×167×110
D8カップ NBK(鍋屋バイテック会社)D8カップNBK(鍋屋バイテック会社)
99税込109
1個
当日出荷
Aterm 7200D8BE NECAterm 7200D8BENEC
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
仕様●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(H):201mm●LANインターフェース:2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●環境自己主張マーク:あり●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気通信事業法:適合●電波法:適合●本体サイズ(W):54mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●同時接続ユーザー数:推奨36台●ADSL・CATVモデム機能:なし●通信速度(その他サポート):理論値5764Mbps(無線)●スループット:5286Mbps●本体サイズ(D):215mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)本体質量(g)800周波数Draft IEEE802.11be:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ax:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ac:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz) 、IEEE802.11n:2.4GHz帯(2400~2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11a:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11g:2.4GHz帯(2400~2484MHz)、IEEE802.11b:2.4GHz帯(2400~2484MHz)最大消費電力(W)25セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)伝送速度(Mbps)Draft IEEE802.11be:最大1376[40MHz](自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大5764[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ax:最大1147 [40MHz] (自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大4804[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ac:最大3467[160MHz] (自動フォールバック)、IEEE802.11n:最大600 [40MHz](自動フォールバック・デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大800Mbps)/2.4GHz帯、最大600 [40MHz]/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11b:11/5.5/2/1(自動フォールバック)伝送方法Draft IEEE802.11be、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
GB ステン(+)BRPトラス D=8 大阪魂GB ステン(+)BRPトラス D=8大阪魂
7,509税込8,260
1セット(500個)ほか
翌々日出荷
SUS410 サンロック(トラス(D=8 大阪魂SUS410 サンロック(トラス(D=8大阪魂
667税込734
1セット(33個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS410 ライヴスタートラス D=8 大阪魂SUS410 ライヴスタートラス D=8大阪魂
667税込734
1袋(64個)
翌々日出荷
サイズ4×13寸法L(mm)13寸法d(mm)4寸法S(mm)全ねじ
(+)トラス小ねじD=8 大頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじD=8 大頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)
当日出荷
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)6材質ステンレス十字穴番号2頭部形状トラス小頭寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1
(SU003)GARNISH CLP D 8 トヨタ(SU003)GARNISH CLP D 8トヨタ
139税込153
1個
4日以内出荷
サンロック(+)トラス小頭 D=8 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所サンロック(+)トラス小頭 D=8 (SUS410)(パック品)丸エム製作所
529税込582
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS410十字穴番号2頭部形状トラス小頭穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1寸法k+f(mm)2.1
D8スタッドーマイナス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーマイナス溝NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
3カ-W (+)Aオオナベ D=8 大阪魂3カ-W (+)Aオオナベ D=8大阪魂
667税込734
1袋(110個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.43寸法k(mm)2.9寸法m(mm)4.6寸法dk(mm)8
ライヴスター(トラス(D=8(SUS410/生地) 大阪魂ライヴスター(トラス(D=8(SUS410/生地)大阪魂
499税込549
1パック(34個)
翌々日出荷
ライヴスター(トラス(D=8(SUS410/生地) 大阪魂ライヴスター(トラス(D=8(SUS410/生地)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(800個)
翌々日出荷
(03750)CLIP D=8X2 三菱ふそう(03750)CLIP D=8X2三菱ふそう
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
GB SUS410 サンロック(サラ(D=8 大阪魂GB SUS410 サンロック(サラ(D=8大阪魂
9,578税込10,536
1セット(500個)ほか
翌々日出荷
3カ-ユニ ライヴスタートラス D=8 大阪魂3カ-ユニ ライヴスタートラス D=8大阪魂
667税込734
1袋(98個)
翌々日出荷
サイズ4×13寸法L(mm)13寸法d(mm)4寸法S(mm)全ねじ
アロック(+)サラコ D=8 (3カW 大阪魂アロック(+)サラコ D=8 (3カW大阪魂
667税込734
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.8表面処理アロック寸法C(mm)0.3寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5
ピアス(ウスト(D=8小頭(SUS410/生地) 九飛勢螺ピアス(ウスト(D=8小頭(SUS410/生地)九飛勢螺
519税込571
1パック(32個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410表面処理生地(または標準)
D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイルNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタッド径(Φmm)4寸法L1(mm)3.4寸法D1(Φmm)14.6寸法a(mm)1.3寸法L2(mm)14
包丁殺菌庫D-8S New 大一産業包丁殺菌庫D-8S New大一産業
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。
用途包丁や小物類を衛生的に保管します。寸法(mm)462×139×624質量(kg)9.2材質(本体)SUS304収納本数(本)8+7(小刀)
フンコウ(D-8)クミタテ BIGM(丸山製作所)フンコウ(D-8)クミタテBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
備考8~12,14,17フクム部品名称フンコウ(D-8)クミタテ関連資料(1.15MB)図解NoMRS60-300クミタテ ノズル部品_No.18
ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8 タンガロイヘッド交換式ドリル TIS L/D=8タンガロイ
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BK SUS410 サンロック(サラ(D=8 大阪魂BK SUS410 サンロック(サラ(D=8大阪魂
667税込734
1セット(19個)ほか
翌々日出荷
(+)トラス小ねじ(D=8 大頭(ステンレス/生地) 大阪魂(+)トラス小ねじ(D=8 大頭(ステンレス/生地)大阪魂
639税込703
1パック(68本)
翌々日出荷
ねじの呼びM3長さ(mm)4材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状トラス
ライヴスター(トラス(D=8(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ライヴスター(トラス(D=8(鉄/三価ホワイト)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(800個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM4材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状トラス
ピアス(ウスト(D=8小頭(鉄/三価ホワイト) 九飛勢螺ピアス(ウスト(D=8小頭(鉄/三価ホワイト)九飛勢螺
4,098税込4,508
1箱(600個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM4材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
...