ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
材質再生PET樹脂製
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。
テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。
本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプター
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)8.1(typ)
対応OSWindows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OS
コネクタ形状USB(Micro B)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年保証
フォーマット形式NTFS(出荷時)
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件縦置き・横置き
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
付属品名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)
材質スチール
グリーン購入法適合
金庫タイプのテンキー式キーボックス!堅牢性に優れた金庫タイプの堅牢モデルです。
金庫タイプの作りなので、破壊にも強い設計。特殊バーにて施錠します。
キーボックスを施錠したままでも鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管する事ができます。
押しボタン式暗証番号で自由に設定・変更ができます。
非常開錠キーでいつでもオープン!暗証番号忘れ、電池切れ時にも、中のカギを取り出すことができます。
色アイボリー
付属品非常開錠キー×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ単体
ピッチ(mm)25(段替え可能)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)150
JDR-miniシリーズ
消費電力(W)5.9
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
口金E11
光源寿命40000時間
調光方式位相制御タイプ
グリーン購入法適合
調光率(%)5~100
カジュアルなナチュラル木目と重厚なウォールナット木目の2タイプからお選びいただけます。
材質本体/スチール、粉体塗装(ホワイト色)、扉/スチール、粉体塗装
色(扉)ウォールナット
鍵コインリターン錠
グリーン購入法適合
色ネオホワイト
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色スノーホワイト
グリーン購入法適合
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1800
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
28日以内出荷
色スノーホワイト
グリーン購入法適合
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1800
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
28日以内出荷
色スノーホワイト
グリーン購入法適合
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×1800
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
28日以内出荷
CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能。
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。
外径118mmから内径22mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
タイプデータ用
種類DVD-R
構造片面2層
速度2~8倍速
レーベル面色ホワイト
記憶容量(GB)8.5
適合プリンタインクジェットプリンタ
グリーン購入法適合
ケース薄型5mmケース
CPRM対応対応
こんなお得な商品も!

軽量ラック 150kg
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)スチール
タイプ単体
ピッチ25mmピッチ段替え可能
棚段数4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)150
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結
ピッチ(mm)25(段替え可能)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)150
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)スチール
タイプ連結
ピッチ25mmピッチ段替え可能
棚段数4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)150
材質ナイロン
エコマーク認定認定
寸法(cm)50×50
機能静電、防汚、消臭、防炎
パイル長(mm)6.0/4.0(±0.5)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)61
全厚(mm)9.5
エコマーク認定番号12123009
再生材使用使用
防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット
2000Lmタイプ
ナチュラルホワイトタイプ
FLR40W×1 器具相当
カバー樹脂(乳白/白)
消費電力(W)12.4
使用温度(℃)‐25~+35
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246
口出線(mm)約200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)2064(166.4/W)
調光の可否調光不可
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
色スノーホワイト
グリーン購入法適合
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1800
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
28日以内出荷
色スノーホワイト
グリーン購入法適合
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×1800
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
28日以内出荷
カジュアルなナチュラル木目と重厚なウォールナット木目の2タイプからお選びいただけます。
材質本体/スチール、粉体塗装(ホワイト色)、扉/スチール、粉体塗装
色(扉)ウォールナット
鍵ボタン錠
グリーン購入法適合
色スノーホワイト
グリーン購入法適合
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1800
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
28日以内出荷
色スノーホワイト
グリーン購入法適合
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×1800
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
28日以内出荷
色スノーホワイト
グリーン購入法適合
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×1800
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
28日以内出荷
イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。
種別マイルド
寸法(mm)直径:80、穴径:15
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)32
タイプL1500
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)6500~2700
光源寿命40000時間
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.5
色白
タイプ1600タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)13.2
色温度(K)2700~6500相当
ビーム角(度)74
エネルギー消費効率(Lm/W)97.8
アングル(°)グレアカットオフ:30
材質(枠)アルミ(白艶消)
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)57
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)1291
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT42W
LED交換不可
MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.5
タイプ2000タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)13.7
電源内蔵タイプ
ビーム角(度)74
アングル(°)グレアカットオフ:30
材質(枠)アルミ(白艶消)
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)57
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT42W
LED交換不可
カジュアルなナチュラル木目と重厚なウォールナット木目の2タイプからお選びいただけます。
材質本体/スチール、粉体塗装(ホワイト色)、扉/スチール、粉体塗装
色(扉)ウォールナット
鍵ダイヤル錠
グリーン購入法適合
カジュアルなナチュラル木目と重厚なウォールナット木目の2タイプからお選びいただけます。
材質本体/スチール、粉体塗装(ホワイト色)、扉/スチール、粉体塗装
色(扉)ウォールナット
鍵自動施錠ボタン錠
グリーン購入法適合
カジュアルなナチュラル木目と重厚なウォールナット木目の2タイプからお選びいただけます。
材質本体/スチール、粉体塗装(ホワイト色)、扉/スチール、粉体塗装
色(扉)ウォールナット
鍵内筒交換錠
グリーン購入法適合
1冊で2種類の書類を分けて保存できるフラットファイル。とじ具が、綴じた書類に干渉しにくくなっています。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。
サイズA4S
種類フラットファイル
穴数2
タイプタテ型
収納枚数180
材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
エコマーク認定認定
背幅(mm)18
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)307×235
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 039
カジュアルなナチュラル木目と重厚なウォールナット木目の2タイプからお選びいただけます。
材質本体/スチール、粉体塗装(ホワイト色)、扉/スチール、粉体塗装
色(扉)ウォールナット
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用
長さ(mm)1499
幅(mm)32
タイプL1500
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
電力(W)26.2
色温度(K)6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)135.5
光源寿命40000時間
光束(Lm)3551
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.4
タイプ700タイプ
消費電力(W)5.4
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700~6500
ビーム角(度)82
アングル(°)グレアカットオフ:15
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)58
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用
仕様高気密SB形
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700~6500
アングル(°)グレアカットオフ:15
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
高性能CMR HDD採用
テレビやレコーダー等の幅広い機種に対応
各メーカーのデジタル家電に対応
便利なユーティリティー対応
異常を検知したら即お知らせ!
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
ハードディスクの熱をより効果的に放熱
テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
付属品USB 3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) ※保証書は取扱説明書に記載
色ブラック
質量(g)約900
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状Micro-B
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×33×171(本体のみ・突起部除く)
最大消費電力(W)18
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
保証期間1年間
電源供給セルフパワー
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80
グリーン購入法適合
ハードウェア暗号化対応
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用
仕様高気密SB形
タイプ700タイプ
消費電力(W)5.4
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700~6500
アングル(°)グレアカットオフ:15
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.5
タイプ2000タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)16.2
電源内蔵タイプ
ビーム角(度)74
アングル(°)グレアカットオフ:30
材質(枠)アルミ(白艶消)
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)57
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
施工内容断熱施工不可
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W×2
LED交換不可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ