カテゴリ

  • オフィス家具(4,965)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(510)
  • メカニカル部品(227)
  • 物流用品(218)
  • 自動車純正部品(200)
  • 医療(193)
  • 制御機器(162)
  • 厨房用品(117)
  • 住設機器(116)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 店舗什器・備品(76)
  • 空調・照明・電設資材(67)
  • 家電(64)
  • 建築金物(63)
  • 農業機械(56)
  • 保管用品(52)
  • 農業・園芸資材(50)
  • 測定用品(49)
  • 介護用品(46)
  • 切削工具(45)
  • 清掃用品(43)
  • 日用品(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • バイク部品(30)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 安全用品(25)
  • 防災用品(24)
  • 電気材料(21)
  • 研磨材(21)
  • 電動工具(19)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 安全保護具(17)
  • 機構部品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 作業工具(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 梱包用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 事務用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • カー用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 空圧工具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全標識(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • テープ(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 救急・衛生(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「d-800」の検索結果

関連キーワード
7,998件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ FR-D800シリーズ  3相200V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 3相200V

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
  • トピックリフター TL-D800-10 ヨドノ

    トピックリフター TL-D800-10

    ヨドノ
    599,800税込659,780
    1台
    11日以内出荷
    パワフルな上昇加工、スムーズな操作。 バッテリータイプならではのすぐれた作業効率です。 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ 安全性優先の下降調整バルブ付 強力なパーキングブレーキ付 使いやすいテーブルデザイン 自動積荷チェックバルブ装置内蔵 3色に色分けしたバッテリーメーター 充電器搭載でいつもで充電OK(AC100V)
    全長(mm)1250全幅(mm)600全高(mm)900ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000バッテリーDC12V/48AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42上昇時間(秒)9~18
  • 物体側テレセントリックレンズ W.D.800mm Kenko(ケンコートキナー)

    物体側テレセントリックレンズ W.D.800mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    339,800税込373,780
    1個
    20日以内出荷
    超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
    タイプ同軸W.D.(mm)800適合素子サイズ~1/1.8
  • インバータ FR-D800シリーズ  単相100V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 単相100V

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧100入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープケース(仕切りなし) 明邦化学

    ディープケース(仕切りなし)

    明邦化学(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕切板を使用しないフリータイプ。 変形品やかさ張る道具をガッツリ収納するのに便利なタイプ。
    材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ FR-D800シリーズ  単相200V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 単相200V

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
  • レセプションテーブル W1600×D800 アール・エフ・ヤマカワ

    レセプションテーブル W1600×D800

    アール・エフ・ヤマカワ
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    イタリア人デザイナーが手掛けたオフィス向けテーブル。木製天板にスタイリッシュなアルミ脚のレセプションテーブル。天板は、丈夫で傷がつきにくい高圧メラミン樹脂化粧板を使用しています。上品で落ち着いたイメージのダークブラウン木目の天板と、柔らかなイメージのナチュラル木目の天板の2種類があります。六角レンチが付属しています。組み立て式(2人以上で約20分)要プラスドライバー。designed by:LEONARDO ROSSANO。
    材質高圧メラミン化粧木質ボード/脚部:アルミ、スチール幅(mm)1600高さ(mm)700奥行(mm)800外寸(mm)W1600×D800×H700
  • ディープケース 明邦化学

    ディープケース

    明邦化学(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。 仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。
    材質ポリプロピレンクリア仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーンズ テーブル W1200×D800 アール・エフ・ヤマカワ

    ビーンズ テーブル W1200×D800

    アール・エフ・ヤマカワ
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    豆形天板なので円卓よりも距離感が近く、角卓に比べて座り位置をフレキシブルに使えます。
    用途ちょっとしたミーティングに最適です。材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×720天板厚さ(mm)25
  • 棒型戸当り(オールアンカー仕様) APLUS(クマモト)

    棒型戸当り(オールアンカー仕様)

    APLUS(クマモト)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    扉の衝撃防止に
    用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
  • キャスターテーブル ホワイト脚 W800×D800 アール・エフ・ヤマカワ

    キャスターテーブル ホワイト脚 W800×D800

    アール・エフ・ヤマカワ
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    大型キャスター付きのシンプルな角型キャスターテーブル。4個のキャスターにはすべてストッパーがついています。耐荷重は約20Kg、移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。六角レンチ付属。組み立て式(2人以上で約20分)
    付属品六角レンチ幅(mm)800高さ(mm)700奥行(mm)800キャスターウレタン外寸(mm)W800×D800×H700なし材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ天板厚さ(mm)18組立時間2人以上で約20分材質(脚部)スチール(粉体塗装)天板形状正方形アジャスターなし色(脚部)ホワイトブレーキ/ストッパー4個ストッパー付脚の種類4本脚天板部均等耐荷重(kg)約20幕板なし
  • ファミドラ・8ドライバーセット(8本組) ベッセル

    ファミドラ・8ドライバーセット(8本組)

    ベッセル(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(8本)
    当日出荷
    手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。
    トラスコ品番371-5361セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー種類セット品商品構成セット品
  • キャスターテーブル ホワイト脚 W1600×D800 アール・エフ・ヤマカワ

    キャスターテーブル ホワイト脚 W1600×D800

    アール・エフ・ヤマカワ
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    大型キャスター付きのシンプルなキャスター付きテーブル。天板中央にはPC使用時などに便利な配線用の穴があります。4個のキャスターにはすべてストッパーがついています。移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。六角レンチ付属。組み立て式(2人以上で約20分)
    付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン化粧木質ボード、PVCエッジ/脚:スチール/キャスター:合成樹脂幅(mm)1600高さ(mm)700奥行(mm)800有効内寸(mm)(脚部)W1460×D660×H642キャスターウレタン外寸(mm)W1600×D800×H700なし材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ天板厚さ(mm)18組立時間2人以上で約20分材質(脚部)スチール(粉体塗装)天板形状長方形アジャスターなし色(脚部)ホワイトブレーキ/ストッパー4個ストッパー付コードホールあり/配線キャップ:合成樹脂脚の種類4本脚天板部均等耐荷重(kg)約20幕板なし
  • インバータ FR-D800シリーズ  3相400V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 3相400V

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧400出力電圧(V)3相380~480定格入力交流電圧(V)3相380~480冷却方式自冷RoHS指令(10物質対応)対応
  • 物体側テレセントリックレンズ W.D.800mm Kenko(ケンコートキナー)

    物体側テレセントリックレンズ W.D.800mm

    Kenko(ケンコートキナー)
    299,800税込329,780
    1個
    20日以内出荷
    超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
    タイプストレートW.D.(mm)800適合素子サイズ~1/1.8
  • ディープケース(可変仕切・固定仕切) 明邦化学

    ディープケース(可変仕切・固定仕切)

    明邦化学(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小分け収納に便利な、可変仕切板と固定仕切板の複合モデル。 収納物に合わせて、様々なサイズのスペースを作ることが可能。
    材質ポリプロピレンクリア仕切板8仕切数(個)(最大)10仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルストリッパー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • ライトエヴァシート(ドロヨケ) ライト

    ライトエヴァシート(ドロヨケ)

    ライト(113件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単! 車の身だしなみは足元から!
  • 手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 数字

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼入
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
    付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5~100k全長(m)約0.7(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)交流電流(A)40m/400m直流電流(A)40m/400m使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下するダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)最大カウント数4000コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付ピン長さ(mm)19
  • ディープケース (中皿付) 明邦化学

    ディープケース (中皿付)

    明邦化学(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    中皿付きの2段収納モデル。 中皿・本体共に仕切板を使用することで、好みのサイズに小分け収納が可能。 使用頻度に応じて中皿と本体収納を使い分けが可能。
    材質ポリプロピレンクリア仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切り4枚(本体可変)8枚(中皿可変)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ハンドグラインダ マキタ

    充電式ハンドグラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
    砥石軸(mm)(最大)8質量(kg)1.9(バッテリー含む)
  • 棒型戸当 APLUS(クマモト)

    棒型戸当

    APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    扉の衝撃防止に
    用途戸当材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
  • おうち氷屋さん 電動かき氷器用製氷カップ2個組 パール金属

    おうち氷屋さん 電動かき氷器用製氷カップ2個組

    パール金属
    339税込373
    1組
    翌々日出荷
    電動かき氷器用製氷カップ。繰り返し使用可能です。
    材質ポリエチレン(耐熱温度70℃、耐冷温度-30℃)容量(mL)180質量(g)38直径×高さ(mm)190×50
  • おうち氷屋さん 2通り削れる電動かき氷器 パール金属

    おうち氷屋さん 2通り削れる電動かき氷器

    パール金属
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    押すだけ簡単。細め、粗めの2通り削れる電動かき氷器。場所を取らないコンパクト収納。必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。製氷カップ2個付。
    材質本体・氷ケース・皿受部:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、スタンド:AS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、調節レバー:ポリアセタール(耐熱90℃、耐冷-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-30℃)サイズスリム質量(g)1050コード長さ(m)1.3寸法(外径×高さ)(mm)(約)155×370
  • おうち氷屋さん 手動かき氷器 パール金属

    おうち氷屋さん 手動かき氷器

    パール金属
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
    材質本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼質量(g)製氷カップ無し:約471寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×180×300カップ容量(mL)製氷カップ容量:250
  • T型FMアンテナ ELPA

    T型FMアンテナ

    ELPA(9件のレビュー)
    530税込583
    1個
    当日出荷
    T型FMアンテナとFMチューナーを接続して受信
    ケーブル長(m)2
  • おうち氷屋さん 2通り削れる手動かき氷器 パール金属

    おうち氷屋さん 2通り削れる手動かき氷器

    パール金属
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ふわふわ氷、シャリシャリ氷の2通り削れる手動かき氷器。調節レバーで刃の高さを変えて2通りの氷ができます。ラクに回せるタテ回しハンドル。製氷カップ付き。
    材質本体・ふた:ポリスチレン(耐熱70℃、耐冷-20℃)、回転版・調節板ユニットレバー・脚・回転ハンドル:ABS樹脂(耐熱70℃、耐冷-20℃)、氷押さえ:ポリアセタール(耐熱100℃、耐冷-20℃)、氷押さえハンドル・サイドキャップ・ハンドル・キャップ:ポリプロピレン(耐熱100℃、耐冷-20℃)、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-20℃)、削り刃・バネ・スパイク:ステンレス鋼質量(g)772寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×220×295
  • おうち氷屋さん 2通り削れる電動かき氷器 パール金属

    おうち氷屋さん 2通り削れる電動かき氷器

    パール金属
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    細め、粗めの2通り削れる電動かき氷器。調節レバーで刃の高さを変えて2通りの氷ができます。必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。
    材質本体・氷ケース・脚部・固定ネジ:ABS樹脂(耐熱温度80℃・耐冷温度-10℃)、調節レバー:ポリアセタール(耐熱温度90℃・耐冷温度-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱温度70℃・耐冷温度-30℃)質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×190×350
  • スーパージルコン クレトイシ

    スーパージルコン

    クレトイシ
    6,998税込7,698
    1箱(25枚)
    当日出荷
    ジルコニアと粒を使用した研削能率、耐久性に優れた高性能といしです。
    用途一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼などの各種金属のバリ取り、ビートとり厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SZN(スーパージルコン)適合材一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼など
  • 棒型戸当 フック付 APLUS(クマモト)

    棒型戸当 フック付

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクローム
  • L型クランプ アーム[作業工具]

    L型クランプ

    アーム[作業工具](3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
    用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
  • リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)

    IBS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • システムデスク W1400×H700~750×D800mm ライトグレー・ペールグレー 摂津金属工業

    システムデスク W1400×H700~750×D800mm ライトグレー・ペールグレー

    摂津金属工業
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    映像・音響編集、医療、プログラム開発、監視管理等の使用に適したシステムデスクです。外形の高さは、一般的な事務机の高さに調節できます。(700~750mm)。テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。専用アクセサリーが充実しており、モニターの設置や、各種電子機器の収納等、システムの拡張が可能です。19インチラックのデスクラックFORシリーズをデスク下に配置することができます。
    仕様●外形サイズ:W1400×H700~750×D800mm●質量:44.7kg●色/外装処理:ライトグレー・ペールグレーアズワン品番65-6441-72
  • リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

    IBS
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • ネオボードスタンド(2個セット) ベルアドワイズ

    ネオボードスタンド(2個セット)

    ベルアドワイズ
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    広告面を邪魔せずに両面とも見せることができるスタイリッシュなフロア用ボードスタンドです。 設置に特別な工具は必要ありません。 対面接客用の飛沫感染対策としてボードを立てるのもおすすめです。
    材質アルミ押出しシルバー塗装1ヶ当たりの耐荷重(kg)0.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×85×293適合パネル厚さ(mm)15まで適合パネル高さ(mm)300~1800
  • 空とぎ仕上げディスク 3M(スリーエム)

    空とぎ仕上げディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1箱(200枚)
    当日出荷から66日以内出荷
    基材にフィルムを使った、耐久性のある高番手ディスクです。 サフェーサーの目消し、仕上げとぎ、トップコートの肌調整に使用します。
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • ケーブルストリッパー 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルストリッパー 替刃

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ケーブルストリッパー用 替刃
    適合本体ND-800S、ND-800、ND-800L
関連キーワード
...