カテゴリ

  • オフィス家具(4,175)
  • メカニカル部品(290)
  • FA担当者のオススメ新商品(240)
  • 自動車純正部品(57)
  • 農業機械(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 切削工具(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 介護用品(27)
  • 厨房用品(26)
  • 保管用品(23)
  • 医療(23)
  • 物流用品(22)
  • 作業工具(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 清掃用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 家電(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全保護具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 電気材料(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 日用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-840」の検索結果

関連キーワード
4,985件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • たて継手 Panasonic(パナソニック)

    たて継手

    Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナットドライバー ホーザン

    ナットドライバー

    ホーザン(36件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • 六角軸付砥石ステン用平 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸付砥石ステン用平

    BIGMAN(ビッグマン)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
    用途ステンレス用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質WA材形状平型軸(mm)六角軸6.35適合材金属粘度#46
  • ツインワイヤレス温度計 エンペックス気象計

    ツインワイヤレス温度計

    エンペックス気象計
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    離れた2ヶ所の温度がわかるワイヤレス温度計。子機2台で計測した温度を本体で表示。最高最低温度同時表示。任意で設定した最高温度以上、最低温度以下でアラーム音が鳴ります。子機(防滴IPX2相当)は雨に濡らさない軒下などであれば屋外設置が可能。子機に別売のリチウムイオン乾電池を使用すれば寒冷地や冷凍庫などでも使用可能。
    仕様セット内容:本体×1、子機×2 本体寸法:約65×100×12mm 本体重量:約60g 本体材質:ABS樹脂 本体設置:卓上スタンド/背面マグネット 本体電源:CR-2032×2 (付) 本体使用温度範囲:0~50℃(結露しないこと) アラーム報知音量:約70dB(前方10cm) 子機寸法:約95×50×25mm 子機重量:約80g 子機材質:ABS樹脂 子機設置:卓上/壁掛 子機電源:単三乾電池×2/1台(マンガン付) 子機温度計精度:±1℃(0.1~39.9℃) 子機防滴仕様:IPX2相当※水がかかったり水に浸しての使用不可 通信距離:見通しの良い直線約60m以内(※複数セット使用の場合は1セット毎100m以上離してご使用ください) 個装寸法:約275×160×55mm(ブリスター) 個装含重量:約340g 付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番65-3366-98
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • (99071)ホース,バキユーム スバル

    (99071)ホース,バキユーム

    スバル(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ノガLEDステッキ ノガ

    ノガLEDステッキ

    ノガ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。
    用途作業照明、検査用照明。2018年トラスコ掲載ページ7 0928電球の種類LED
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 六角ボルト(どぶメッキ) エスコ

    六角ボルト(どぶメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1袋(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角
  • エビ ナット Dタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ナット Dタイプ アルミ製

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    15,980税込17,578
    1箱(500本)
    当日出荷から5日以内出荷
    エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
    用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に仕様平頭材質アルミ(A5056)
  • ブランチトリプル PISCO(ピスコ)

    ブランチトリプル

    PISCO(ピスコ)
    559税込615
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状ブランチトリプルタイプ標準タイプ使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ダイヤモンドドリル 三和製作所(三和バイト)

    ダイヤモンドドリル

    三和製作所(三和バイト)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド(PCD)
  • スクリュージョイント 静電気拡散性 BOLA

    スクリュージョイント 静電気拡散性

    BOLA
    6,370税込7,007
    1個
    翌々日出荷
    PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。
    仕様静電気拡散性材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE適合チューブ外径(Φmm)Φ6耐熱温度(℃)-20~+250耐圧(bar)10抵抗値10^6Ωアズワン品番3-8246-11ねじサイズGL14
  • ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)

    ドリル HS T柄 TD

    NACHI(不二越)
    489,800税込538,780
    1本
    4日以内出荷
    材質HSS
  • 突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • GRANPOD(グランポッド) サンドベージュ JEJアステージ

    GRANPOD(グランポッド) サンドベージュ

    JEJアステージ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    耐荷重(約)100kgなのでイスやテーブルとしても使えます。水やホコリが入りにくい簡易密閉構造(パッキン付き)
    用途アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途を選ばず使用できる収納ボックスです材質ハンドル(バックル):ポリプロピレンサンドベージュ材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)フタ:100材質(パッキン)発泡ポリエチレン外寸法・高さ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)310有効内寸法・高さ(mm)300
  • HI-MID 8 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 8

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    27,217税込29,939
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)7.9最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)15.2最小曲げ半径(mm)110適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)160内径(Φインチ)2026/05/16推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    使用温度(℃)-25~+35定格入力電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL)(mm)80×626材質(カバー)樹脂光源寿命40000時間色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否
  • Chic Line たて継手 Panasonic(パナソニック)

    Chic Line たて継手

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1箱(6個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類たて継手
  • (PYD8)サイレンサー,メイン MAZDA(マツダ)

    (PYD8)サイレンサー,メイン

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ ミドル (FE) MAZDA(マツダ)

    パイプ ミドル (FE)

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • HD8-4.0 4.0m HDMIケーブル   [4.0m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA

    HD8-4.0 4.0m HDMIケーブル [4.0m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    SUPRA
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。 多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。 HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。 画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。 端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能をさらに向上させました。 導体の絶縁材に発泡PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送を向上させました ツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を高めました。 ツイストペアに異なる撚りピッチを採用しクロストークの発生を防いでいます。 ツイストペア導体はアルミシールドを施し、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組をすることで外来ノイズをシャットアウト。 シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能にしました。 イーサネット対応で音声、映像信号に加え100Mb/sのデータ送信が可能です エンハンスドオーディオリターンチャンネルに対応しています。
    仕様8K対応、TMDS伝送容量:48Gbit/s・UHD8K×4K対応:7860×4320@60Hz・4:4:4 Colour and HDR・Dolby TrueHD、DT-HD Master audio対応・3D over HDMI対応・HDCP 2.3・eARC CEC対応ケーブル長(m)4構造ツイストペアシールド+アルミ箔、錫メッキ銅線編組2重シールドコネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)導体銀コート高純度無酸素銅ケーブル径(Φmm)7.5ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応カテゴリーHDMI High Speed with Ethernet被覆材PVC
  • TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチトリプルタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ブランチトリプルエルボ PISCO(ピスコ)

    ブランチトリプルエルボ

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチトリプルエルボ開放リング/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • コックピットデスク2「ミドル」 バウヒュッテ

    コックピットデスク2「ミドル」

    バウヒュッテ
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
    幅(mm)865質量(kg)10ブラック高さ(mm)キャスター使用時:480(480-575)、調節ネジ使用時:425(425-520)奥行(mm)550耐荷重(kg)80未満表面処理脚部:エポキシ粉体塗装材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)天板寸法(幅×奥行)(mm)865×550
  • 突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • ブラケット (FED8) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (FED8)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • パイプテールサイレンサー (R2) MAZDA(マツダ)

    パイプテールサイレンサー (R2)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • (44610)ブレーキ ブースタASSY トヨタ

    (44610)ブレーキ ブースタASSY

    トヨタ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
  • (82161)フロア ワイヤ トヨタ

    (82161)フロア ワイヤ

    トヨタ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • (82121)エンジン ワイヤ トヨタ

    (82121)エンジン ワイヤ

    トヨタ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • (22100)インジェクション OR サプライ ポンプASSY トヨタ

    (22100)インジェクション OR サプライ ポンプASSY

    トヨタ
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (51002)フレームASSY トヨタ

    (51002)フレームASSY

    トヨタ
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...