カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「d-a90l」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    29,900税込32,890
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A Aratas(旧:omron)

    小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A

    Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
    質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形戻りの力(N)RF:最小0.15動作までの動きPT最大1.5mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シリンダーキャップ ジョー・プリンス竹下

    シリンダーキャップ

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    カムロック用防水キャップです。 鉄製平座金を使用しています。
    用途各種キャビネット汎用対応【カムロック】L-9-1, L-9A, L-9-SUS, L-18, L-90, L-92-1/-2, L-94, L-170-SUS-1/-2, L-170D-SUS-2, L-177, L-220-2/-3, L-222, L-230, L-233, L-239, L-240, L-243, L-244, L-245
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • カッター HM90 イスカル

    カッター HM90

    イスカル
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • カッター HCM イスカル

    カッター HCM

    イスカル
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダーミーリングカッター MILL 4 11 ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター MILL 4 11

    ケナメタル
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ストレートシャンク。11タイプ
    最大切込深さ(mm)11
  • ホースメネジナカシンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ホースメネジナカシンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/810ホースヨウ図解NoCBM-300BD-K 左ブーム (噴霧管)部品_No.8、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.19、P-3BN 薬液配管2部品_No.20、CBM-301SB 薬液配管部品_No.27、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.60、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.8、P-3BN 薬液配管1部品_No.42、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MS071EH-R(60L) 付属品、その他部品 ホースメネジナカシンマトメ_No.10、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.9、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19
  • 6カクボルト W BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト W

    BIGM(丸山製作所)
    60税込66
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X16(M)図解NoMSV415L(8.5) マキトリソウチ部品_No.49、MRS90D-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.39、GKSL3315R1 マキトリソウチ部品_No.1、MSV613-M-A(13×130M) カバー部品_No.13、MSV413R2L(8.5) マキトリソウチ部品_No.1、MSV613-M-A カバー部品_No.13、MRS90-501BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.39、GKSL3302R1 マキトリソウチ部品_No.1、MS-601D-1 ハンドル関係部品_No.31、MSV615R2L(13) マキトリソウチ部品_No.1、MSV413R2-M-2-A マキトリソウチ部品_No.1、SSA-F505 燃料タンク部品_No.29、MSV613-K-A(13×130M) カバー部品_No.13、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.46、MP2520E-4M 本体,付属品部品 6カクボルト W_No.29、MSV413L(8.5) マキトリソウチ部品_No.49、MRS90-500SLT フレームなど
  • 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン BIGM(丸山製作所)

    8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン

    BIGM(丸山製作所)
    329税込362
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.47、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.13、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.3、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.3、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.15、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.43、MS071EH-R(60L) 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.4、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.43、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.3、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.51、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.13、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.13、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.47、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.10、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.3、MS072EHR-A 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.10、VSA-310M 薬液配管部品_No.24、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.13、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.10、MS072EHR-1 付属品部品_No.15、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.3、MS071EHR 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.10
  • (HONDA)ディオ系 右レバー ALBA(アルバ)

    (HONDA)ディオ系 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーHONDAセット内容右単体シルバー適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、ジョルノ/デラックス(92-98) /F/G/SG/SH/SJ AF12、スーパーディオ(Dio)(89-94) /SK50MM/MN/MP/MR AF27、キャビーナ50(94) /SCX50R/R2 AF33、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98) /SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96) /SK50MR/MS/MT AF34、ジュリオ(98 - 00) /NTS50W/X/Y AF52、スクーピー /NTS50W/X/Y AF52、クレアスクーピー/I(01-05) /CHF501 AF55、TODAY(02-05) /NVS501SH2/4 AF61、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、スーパーカブ50(82-) /C50C/D/E/SG/SH/SN-1/SP-1/SS-1、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、リトルカブ(97) /C50LV(FNo.C50-4300001~)、モンキー(- 87) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(85-87) /Z50JF-6(F-No.1626258~) 3型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /ST50S AB26 再販、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、スーパーカブ70C/C70CM/D、スーパーカブ90 /C90CM/D、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W、エイプ(APE)100(02-08) /左右区別主な適合車種ジョルノ/デラックス(92-98) /スーパーディオ(Dio)(89-94) /ライブディオ(Dio)-ライブディオ(Dio)(94-96) /スクーピー /クレアスクーピー/I(01-05) /ズーマー(01) /スーパーカブ50(82-) /CD50(86-97) /リトルカブ(97) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、/(F-No.1626258~) 3型/Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /スーパーカブ90適合排気量(cc)50