カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(312)
  • 測定用品(100)
  • バイク純正部品(54)
  • メカニカル部品(20)
  • 自動車純正部品(19)
  • バイク部品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 切削工具(7)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-f8b」の検索結果

関連キーワード
597件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-F~) SMCスイッチ(D-F~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
エアシリンダ用オートスイッチ D-F8 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F8SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D) SMCMHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D)SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-8~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-8~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB12-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB12-~)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)12使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D-~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D-~)SMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8) SMCMIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)8
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
開閉ストローク(両側)(mm)30
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~)SMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
MH Series(MHZ2-16D) SMCMH Series(MHZ2-16D)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D-~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D-~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D-~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW12-~) SMCエスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW12-~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJS~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJS~)SMC
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~)SMC
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-5~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-5~)SMC
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32D) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32D)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-5 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-5SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-5~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-5~)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付(MHZJ2) SMCMHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付(MHZJ2)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40D) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40D)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
MH Series(MHZ2-20D) SMCMH Series(MHZ2-20D)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS2~) SMCエスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS2~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
関連キーワード
...