カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- イマオコーポレーション(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KVK(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- オリエンタルモーター(1)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- 象印チェンブロック(1)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- NPA(東洋テック)(1)
- ダイキ(1)
- 近藤製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「d-hk1」の検索結果

DHK ダイアルハンドノブ
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。仕様ハンドル材質(本体)アルミ合金(ADC12)キャップキャップなし色(本体)シルバーグレー表面処理(本体)焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
クリーン仕様爪つきジャッキ
ダイキ¥83,980税込¥92,3781台5日以内出荷爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
インクジェット光沢はがき
サンワサプライ¥939税込¥1,0331個(120枚)当日出荷写真が美しく映える光沢はがきです。紙ベースながら写真印画紙に迫る光沢で、美しい仕上がりです。 年賀状はもちろん、季節のご挨拶や、転居のお知らせなど幅広い用途に最適です。宛名面に郵便番号枠の印刷があります。厚さ(mm)0.22寸法(mm)100×148サイズハガキ白色度(%)100±10紙質光沢紙紙厚(mm)0.22用紙厚(g/m2)180郵便番号欄あり適合プリンタインクジェット
電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ)
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。 片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。 ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。仕様JIS規格品(JIS B 8815)、ダイレクトハンドタイプ、無段速形質量(kg)20巻上げ速度(m/min)(50Hz)1~13、(60Hz)1~13最小距離(mm)675(フック間)定格時間(分)25電源コード5m
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個11日以内出荷スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加。マニホールドコントローラ対応。最大16軸接続可能。モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。8.7kg-CO2e/年(14.1)。※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。停止位置からの再始動が可能電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H Series
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個11日以内出荷スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加。マニホールドコントローラ対応。最大16軸接続可能。モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。8.7kg-CO2e/年(14.1)。※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。停止位置からの再始動が可能取付支持形式サイドホルダなしボディオプションなし電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)モータオプションロックなし
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥879~税込¥967~1セット(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
ミラーアセンブリ レフト 3YK-26280-00
YAMAHA(ヤマハ)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷主な適合純正品番5SU-F6280-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)主な適合車種JOG(3YJ5/3KJ8/E/H/5KN4/5/5SU1-6)・JOG-EX(3YK5)・JOG-C(5BM1/5KN6)・JOG-Z2(5SW4)・スーパーJOG-ZR(3YK7/B/5SW1-3)・スーパーJOG-Z(3YK6)・ポシェ(3KJ5/7/F/5GD4)・アプリオ(4JP1/3/5/A)・アプリオ2(4LV2-4)・アプリオEX(4LV1)・JOG90(3WF3/5)・アクシス90(3VR3/4/8/9)・アクシス50(3VP5-9)・ギア(4KN1/D-H)ミント(3HK7/8/9)・BJ(5XN3)
ミラーアセンブリ ライト 3YK-26290-00
YAMAHA(ヤマハ)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷主な適合純正品番5SU-F6290-00サイズネジ径8mm主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)主な適合車種JOG(3YJ5/3KJ8/E/H/5KN4/5/5SU1-6)・JOG-EX(3YK5)・JOG-C(5BM1/5KN6)・JOG-Z2(5SW4)・スーパーJOG-ZR(3YK7/B/5SW1-3)・スーパーJOG-Z(3YK6)・ポシェ(3KJ5/7/F/5GD4)・アプリオ(4JP1/3/5/A)・アプリオ2(4LV2-4)・アプリオEX(4LV1)・JOG90(3WF3/5)・アクシス90(3VR3/4/8/9)・アクシス50(3VP5-9)・ギア(4KN1/D-H)ミント(3HK7/8/9)・BJ(5XN3)
ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷色ブラックメーカーヤマハ/スズキ/カワサキ主な適合車種【カワサキ】KLE250アネーロA1/A1A<年式93>、KR-1S/RC1/C2/D1/D2<年式89-90>、ZXR250/250RA1/B1<年式89>、ZXR250/250RA2/B2/C1-2/C4/D1<年式90-92>、ZZ-R250H1-4/H6-10/H13/H15-16/H7F<年式90-93/95-07>、エストレアB1~B7A<年式92-99>、エストレアRS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F<年式95-01/04-06>、エストレアRS リミテッドエディションG1-G6F<年式02-06>、エリミネーター250VB1/B2/C1-7F<年式00-07>、バリオス/IIA1-6/B1-9/B1A/B6F<年式91-07>、EX-4B1/B2<年式94-95>、KLE400A1-4,A6<年式91-94/99>、ZRX/IIE1-10/F1/F4-10/E6F/F6F~(F7F)<年式94-08>、ZXR400/ZXR400RH1/J1<年式89>、ZXR400H2/J2/L1-5/L4A/L9<年式90-99>、ZXR400RM1-6<年式91-99>、ZZ-R400K1-3/N1-9/N6F<年式90-03/06>、ZZ-R400N10-11<年式04-05>、ザンザスD1/D3<年式92/94>、ゼファー400C1-7<年式89-96>、ゼファー400ΧG1-G3A/G4/G6<年式96-98/00-02>、バルカン/II/クラシックVN400 A1/B1/B2/C1<年式95-96>、ZX-6RF1/F2<年式95-96>、ZZ-R600E4/E5<年式96-97>、ZR-7F1/F3<年式99-'01>、ZX-7RRN1<年式96>、ZXR750H1-2<年式89-90>、ZXR750J1-2/L1-3<年式91-95>、ZXR750RK1/M2<年式91/94>、ゼファー750C1-C11/C6F/C6FA<年式90-06>、ゼファー750RSD1-D6<年式96-02>、バルカン/クラシックA2/B1<年式96>、GPZ900RA8-14<年式91-93,98-01>、ZX-9RB1-4<年式94-97>、GPZ1100E1/E2/E5<年式95-96,99>、ZRX1100/IIC1-4/D1-4<年式97-'00>、ZZ-R1100D5/D6/D7/D9<年式97-01>、ゼファー1100/RSA1-5/A7-9/B1-3/B5<年式92-99/02-04>、ZRX1200R(ZR1200)A1~A3<年式01-03>、ZRX1200S(ZR1200)B1~B3<年式01-03>、ZZR1200(ZX1200)C1~C2<年式02-03>【ヤマハ】TZ1254JT1/2<年式93-95>、FZR250R3LN3/5-7<年式90-94>、TZ2503YL1/4DP<年式91-95>、TZR250(後方排気)3MA3/5<年式90>、TZR250R/RS/R-SP/SPR3XV<年式91-95>、FZ400/L4YR-3<年式97>、FZR400RR/RR-SP3TJ1/2/6/7<年式90-94>、XJR400/S/R/RII4HM1-9/A-D<年式93-00>、ディバージョン(XJ400S)4BP1/4HK1<年式91-92>、FZS600S/SN5DM4/7/9/A/C/E/F/H<年式98-01>、YZF600R4TV<年式97-01>、FZR7503PK<年式89-90>、YZF750/R/SP4JD1/4JD2/4HD/4HS<年式93-95>、YZR750R3FV1<年式>、TRX8504NX1-4/4UN<年式95-97/99>、FZR10003GM<年式91>、FZR10003GM<年式94-95>、GTS10004BH/4HH/4FV<年式93-94/98>、サンダーエース(YZF1000/R)<年式96-00>、XJR12004KG/4PU<年式94-96>、XJR1300/SP5EA1/5EA7/5EAD-F<年式98-99>【スズキ】RG125γFN/FP/FR/FT<年式94>、ウルフ125N/R/T<年式92-95>、RG200γFN<年式92>、ウルフ200N<年式92>、GSX250SカタナSSM/SSRM<年式91-96>、RGV250γL/M/N/P/R<年式90-96>、アクロスF/FM/FP/FW<年式90-98>、イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4<年式00-04>、ウルフ250J/K/AK/L<年式88-90>、グース250N<年式92-93>、グラストラッカー/BIGBOY GY/GBK1-GBK3<年式00/01-03>、バンディット2501/N/P/NP/R/NR/S<年式90-96>、バンディット250リミテッドZM//ZP<年式91/93>、バンディット250/V/VZVS/-V/V-V/VZ-V<年式95-97>、ボルティーXT/X-ST<年式96>、ボルティーXSV/XT-W/XTX/XT-Y/-Y<年式97-00>、グース350N<年式92-99>、400刀SSN<年式92>、GS400EEM/ER<年式91-94>、GSX-R400RL/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM<年式90-95>、GSX-R400RFN/FP<年式92-94>、RF400/RVP/R/VR/T/VT/V-V<年式93-99>、SV400SW/SW<年式99>、イナズマ400FSV/FSK1<年式97-98/01>、インパルス400R/ZR/-S/T<年式94-96>、インパルス400TypeS ZR<年式94>、インパルス400TypeS ZS/ZT<年式95-96>、インパルス400X<年式99>、デスペラード400V/ZV<年式97>、バンディッド400/V<年式89-96>、GSX-R600WN/P<年式92-93>、GSX-R600V/W/X/Y<年式97-00>、GSF750T/TT<年式96>、GSX-R750M<年式91>、GSX-R750SPR/WSPR/N/P<年式92-95>、GSX-R750T/V/W<年式96-98>、デスペラード800V/ZV<年式97>、RF900RR<年式94>、TL1000SSV/SW/SX/SY<年式97-00>、TL1000RRW<年式98>、GSX1100SカタナR/Y<年式95/00>、GSX-R1100WP/R/S/T/V/SKS/SKT<年式93>、GSF1200S/ST/V/SV/SAV<年式95-97>、イナズマ1200FSW<年式98>、SX1400K1<年式93>、イントルーダー1500W/X<年式98-99>位置右
VT250F/SE(86-88)等 左レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体色シルバーメーカーHONDA適合車種VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、SRV250/S(92-96) /4DN1-4、ZEAL(91-92) /3YX1-2 、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、XJR400R(01) /4HME、FJ400(97) /4YR-3、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF-R1(98) /4XV1-2、バンバン200 (02) /RV200K2 NH41A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、グラストラッカー (01) /TU250GK2 NJ47A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、GSX-R600 /K1 GN7BA左右区別左適合排気量(cc)250
XJR400/ゼファー/インパルス等 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種FZR250R(90-94) /3LN3/5-7、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZR250(後方排気)(90) /3MA3/5、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、FJ400(97) /4YR-3、FZR400RR/RR-SP(90-94) /3TJ1/2/6/7、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、YZF600Rサンダーキャット(97-01) /4TV3、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、FZR750(89-90) /3PK、YZF750SP(93-95) /4JD1/4JD2、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、TRX850(95-97/99) /4NX1-4/4UN、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF1000/Rサンダーエース(96-00) /4SV3/4VD2/4VF2、FZR1000EUROPE(94-95) /3GM、GTS1000(93-94/98) /4BH/4HH/4FV、XJR1200/R(94-96) /4KG、XJR1300(98-99) /5EA1/5EA7/5EAD-F、RG125γ (91-95) /FN/FP/FR/FT NF13A、ウルフ125 (92-95) /TV125N/R/T NF13A、ウルフ200 (92) /TV200N NH11A、RG200γ (92) /FN NH11A、アクロス250 (90-98) /GSX250F/FM/FP/FW GJ75A、ウルフ250 (88-90) /TV250J/K/AK/L VJ21A、グース250 (92-93) /SG250N NJ46A、バンディット250/LTD (90-96) /GSF250/N/P/NP/R/NR/S/ZM/ZP、バンディット250V/VZ (95-97) /GSF250VS/-V/V-V/VZ-V GJ77A、ボルティー250 TYPE-C/T (96-03) /TU250T/X/Y/K NJ47A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、GSX250Sカタナ (91-96) /SSM/SSRM GJ76A、RGV250γ (90-96) /L/M/N/P/R VJ22A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、グース350 (92-99) /SG350N NK42A、イナズマ400 (97-01) /FSV/FSK-1、インパルス400/S (94-99) /R/ZR/S/T//X GK79A、インパルス400/S (95-96) /ZS/ZT GK79A、デスぺラート400 (97) /VZ400V/ZV VK52A、バンディット400/V/LTD (89-96) /GK75A、GSX400Sカタナ (92) /SSN GK77A、GE400E (91-94) /EM/ER GK54A、RF400/V/RV (93-99) /P/R/VR/T/VT/V-V GK78A、GSF750/T (96) /T/TT GR7EA、GSX-R750/SPR (91-98) /、デスぺラート800/X (97) /V/ZV VS53B、RF900RR (94) /、TL1000S/R (97-00) /SV/SX/RW/RX VT52A、GSX-R1000Sカタナ (95/00) /R/Y GU76A、GSX-R1100 (93) /WP GU75A、GSF1200 (95-97) /S/V/ST/SV/SAV GV75A/B、イナズマ1200 (98) /FSW GV76A、SX1400 (93) /K1 GY71A、イントルーダー1500LC (98-99) /W/X VY51A、KLE250アネーロ (93) /KLE250A1/A1A、KR-1S/R (89-90) /KR250C1/C2/D1/D2、エストレア250 (92-99) /BJ250/B1-B7A、エストレア250RS (95-01) /BJ250C1-7/C1A/C5A、エストレア250RS-LTD (02) /BJ250G1、エリミネーター250V (98-01) /VN250A1-2/B1/B2、バリオス/Ⅱ (98-01) /ZR250A1-6/B1-5/B1A、ZXR250/R (89) /ZX250A1/B1、ZXR250/R (90-92) /ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1、ZZ-R250 (90-9395-99) /EX250H1-4/H6-10、EX-4 (94-95) /EX400B1/B2、ザンザス400 (9294) /ZR400D1/D3、ゼファー400 (89-98) /ZR400C1-7、ゼファー400Χ (96-00) /ZR400G1-G3A/G4、バルカン400/Ⅱ/クラシック (95-96) /VN400A1-4/B3-4、KLE400 (91-94/99 ) /KLE400A1-4/A6、ZRX400/Ⅱ (94-01) /ZR400E1-7/F1/F4-7、ZXR400/R (89) /ZX400H1/J1、ZXR400/R (90-99) /ZX400H2/J2/L1-5/L4A/L9/M1-4、ZZ-R400 (90-99) /ZX400K1-3/N1-7 、ZZ-R600 (96-97) /ZX600E4/E5、ZX-6R (95-96) /ZX600F1/F2、ゼファー750/RS (90-01) /ZR750C1-7/D1/D3-5、ZR-7 (99-01) /ZR750F1/F3、ZX-7RR (96) /ZX750N1、ZXR750 (89-90) /ZX750H1-2、ZXR750 (91-94) /ZX750J1-2/L1-2、ZXR750R (91/94) /ZX750K1/M2、バルカン750クラシック (96) /VN750A2/B1、GPZ900R(マレーシア) (91-93/98-01) /ZX900A8-14、ZX-9R NINJA (94-97) /ZX900B1-B4、ゼファー1100/RS (92-97/99) /ZR1100A1-5/B1-3、GPZ1100 (95-96/99) /ZX1100E1/E2/E5、ZRX1100/Ⅱ (97-00) /ZR1100C1-4/D1-4、ZZ-R1100 (97-00) /ZX1100D5/D6左右区別右適合排気量(cc)250
ツールキット
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格7,8フクム図解NoMPM-1350HK 付属品(~2008年5月)部品_No.1、MPM-1350HK ラベル.付属品(2008年6月~)部品_No.3、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)フューエルタンク、ラベル部品_No.35、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ツールキツト_No.47、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)ハリマーク、付属品部品 ツールキツト_No.6、MS330CS-Fクミタテ ハリマーク、付属品部品_No.6、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ツールキツト_No.47、JH250F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.6、GS28MX エンジン(FG150)ハリマーク、フゾクヒン部品 ツールキツト_No.6、GS205EKA エンジン ハリマーク、フゾクヒン部品 ツールキツト_No.6、MPM-950HK ラベル,付属品2部品_No.3、GS28DX ハリマーク、付属品部品 ツールキツト_No.6、GS28MX-1 エンジン(FG150)ハリマーク、フゾクヒン部品 ツールキツト_No.6、MS330CNA-F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.6、JH205F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.6、MPM-950HK 付属品部品_No.1、JH301F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.6、JHW708 エンジン フューエルタンク、ラベル部品_No.31、MSW1108-F 電装品,スタータ,ラベル,付属品部品_No.37、MGA212 デンソウヒン,スタータ,ラベル,付属品部品_No.28、GS28EK エンジン ハリマーク、付属品部品 ツールキツト_No.6
6カクナット 6MM
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731セット(10個)8日以内出荷図解NoMP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット 6MM_No.42、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット 6MM_No.58、BC1840U キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクナット 6MM_No.57、BC1840L キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクナット 6MM_No.57、JHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.50、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 6カクナット 6MM_No.37、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット 6MM_No.8、MGA210 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.18、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.65、MPM-950HK 冷却装置2部品_No.20、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 6カクナット 6MM_No.34、MPM-1350HK 冷却装置(~2008年5月)部品_No.22など
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1D300)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)300
ロックアップシリンダ CDL1D80
SMC¥77,980税込¥85,7781個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
電磁操作チェック弁(ガスケット結合)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥51,980税込¥57,1781個21日以内出荷から31日以内出荷電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。呼び3最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)30許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980~税込¥58,278~1個40日以内出荷この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。最高使用圧力(MPa)14許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁