カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(639)
  • 制御機器(326)
  • 介護用品(223)
  • 農業機械(88)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • バイク部品(38)
  • 切削工具(33)
  • 電気材料(19)
  • 家電(17)
  • 測定用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 安全用品(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 作業工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 防災用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-st 10」の検索結果

関連キーワード
1,564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol D-subコネクタキット 25極 D-subコネクタキット D-STシリーズ AMPHENOLAmphenol D-subコネクタキット 25極 D-subコネクタキット D-STシリーズAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
欠品中
仕様コンタクト数 = 25キットタイプ = D-Subコネクタキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ = D-STRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
909税込1,000
1箱(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
Phoenix Contact エンドカバー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact エンドカバーフエニックス・コンタクト
179税込197
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
329税込362特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
/(3030417) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030417) 終端板フエニックス・コンタクト
72税込79
1個(1個)
3日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極 RS PROD-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極RS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.82mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
Phoenix Contact 2段式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2段式端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
739税込813特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極 RS PROD-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極RS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
GIVI D410ST スクリーン GIVI(ジビ)GIVI D410ST スクリーンGIVI(ジビ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。DS seriesロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。AF seriesスクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。スクーター seriesスクリーンを大型化することにより、より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合がありますのでご注意ください。
主な適合車種VERSYS(10)
結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ エレコム結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイエレコム
469税込516
1式(20本)
当日出荷
表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1ホワイト直径(Φmm)【最大巻】23寸法(幅W×高さH)(mm)【表示板】21×9寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×100入数20本
GIVI D322ST スクリーン PCX GIVI(ジビ)GIVI D322ST スクリーン PCXGIVI(ジビ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。DS seriesロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。AF seriesスクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。スクーター seriesスクリーンを大型化することにより、より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合がありますのでご注意ください。
主な適合車種PCX125(10-12)/150(12)
GIVI D3104ST スカイW650 13- DAYTONA(デイトナ)GIVI D3104ST スカイW650 13-DAYTONA(デイトナ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
六角軸ショートソケット trad六角軸ショートソケットtrad
529税込582
1個
翌日出荷
ボルト・ナットの締め付けに。 色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。 耐久性に値れた六角軸。 14.4Vインパクト対応
材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト全長(mm)60軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact D-SUB コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact D-SUB コネクタフエニックス・コンタクト
479税込527
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
17JEシリーズピンコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズピンコネクタケース付フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下結線方法はんだ
デジタルフォースゲージ 普及型 イマダデジタルフォースゲージ 普及型イマダ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
LEDスティック 共立電子産業LEDスティック共立電子産業(13件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)約48電源電圧(V)DC12
モールダクト付属品 両サドル 未来工業モールダクト付属品 両サドル未来工業(1件のレビュー)
659税込725
1個
翌々日出荷
ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
LEDスティック 共立電子産業LEDスティック共立電子産業(2件のレビュー)
889税込978
1本
欠品中
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類その他LED使用数(個)76LED色アイスブルーケーブル長(cm)48寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×16.5×3消費電流(mA)160適合アダプタWA-12100X(DC12V 1A)/別売電源電圧(V)DC12
LED信号灯 DST‐100 TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED信号灯 DST‐100TAKEX(タケナカエンジニアリング)
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg)約7.5消費電力(W)約15以下電源電圧AC100V 50/60Hz表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V使用周囲温度(℃)-5~45外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)68
スタンディングデスク サンワサプライスタンディングデスクサンワサプライ
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
用途立作業用デスクとして最適奥行(mm)500高さ(mm)1000材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホワイトキャスターなし梱包数1材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板組立方法ノックダウン組立式(お客様組み立て)総耐荷重(kg)30
USB Type-C ドッキングステーション ハブ PD 85W出力 急速充電 エレコムUSB Type-C ドッキングステーション ハブ PD 85W出力 急速充電エレコム
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。ノートパソコンへ給電できるUSB Power Deliveryに対応し、USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cを1ポート搭載しています。 ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 ※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 ※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 ※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 ※USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約25.5cmです。 ※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック外形寸法(mm)幅約135×奥行約54×高さ約16 ※ケーブル含まず電源バスパワー対応OS(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPadOS 17/16、(macOS)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間コネクタ【アップストリーム 】USB Type-C(TM)コネクター、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ケーブル長(cm)約25 ※コネクター含まずUSBポート(ダウンストリーム)2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー(ダウンストリーム)1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)、2:microSDメモリーカード、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
ドッキングステーション 10-in-1 USB-C ハブ PD 100W(実効90W) HDMI 4K/30Hz VGA 1080p ケーブル一体25cm エレコムドッキングステーション 10-in-1 USB-C ハブ PD 100W(実効90W) HDMI 4K/30Hz VGA 1080p ケーブル一体25cmエレコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
映像も音声も、10ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。VGAポートとHDMIポートを搭載しているので、状況に応じて映像出力ポートを選べます。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 VGAポートを搭載しているので、商談先などでVGAポートしかないプロジェクターやモニターにも映像出力ができます。VGA接続での解像度は1080pです。 4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 ※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてパソコン本体へ給電できます。 ※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 Φ3.5mm4極ステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 MACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも使用可能です。 ※Windowsのみ対応 パソコン本体との接続は、最大10Gbpsの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 ※理論値 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 ※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用できない場合があります。 ※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 ※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alternate Modeに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご使用できません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●カードリーダー(ダウンストリーム)(1):SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC●カードリーダー(ダウンストリーム)(2):microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alternate Mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))●映像出力ポート(ダウンストリーム)(1):HDMI×1<対応解像度●映像出力ポート(ダウンストリーム)(2):VGA×1<対応解像度●音声ポート(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャックシルバー外形寸法(mm)幅約105×奥行約54×高さ約16 ※ケーブル含まず対応OS(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/Windows 10、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia15動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約25 ※プラグ含まずUSBポート(ダウンストリーム)(1):USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、(ダウンストリーム)(2):USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、(ダウンストリーム)(3):USB-Aポート×1
コンフォートグリップTハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)コンフォートグリップTハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-STシリーズ AMPHENOLAmphenol D-subコネクタキット 15極 D-STシリーズAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15ハウジング材質 = プラスチックボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = ジャックスクリュー / インサートコンタクト材質 = 青銅シリーズ = D-STRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
889税込978
1袋(5個)
3日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃幅(mm)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29.1シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7773-78許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用 RYOCO(菱高精機)モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用RYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプRYOCO(菱高精機)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(0) N.C.
チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途仕上~軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
端子形状棒形全長(mm)19種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538WC-8
リフレクタ 5ST-H331D-10 YAMAHA(ヤマハ)リフレクタ 5ST-H331D-10YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ストラップホルダー付 ショルダーストラップ [ティンカー・ベル] PGAストラップホルダー付 ショルダーストラップ [ティンカー・ベル]PGA
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ディズニーキャラクターデザインのお気に入りのケースに挟むだけで快適なショルダータイプに切り替え可能なストラップホルダー付 ショルダーストラップです。ストラップホールがなくても付属されている「ストラップホルダー」をケースに挟むだけでストラップを取り付けする事が可能です。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)ショルダーストラップは、首掛けでの長さ調整も可能です。(ショルダーストラップ幅:約20mm)(耐荷重:3kg)
関連キーワード
...