カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(139)
  • 農業機械(56)
  • 制御機器(29)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 切削工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 家電(8)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-st 2,5」の検索結果

310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
/(3030417) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030417) 終端板フエニックス・コンタクト
72税込79
1個(1個)
当日出荷
Phoenix Contact エンドカバー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact エンドカバーフエニックス・コンタクト
179税込197
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
209税込230
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
909税込1,000
1箱(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
/(3030488) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030488) 終端板フエニックス・コンタクト
72税込79
1個(1個)
当日出荷
Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 標準DINレール端子フエニックス・コンタクト
319税込351
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D東京スクリーン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
73税込80
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から10日以内出荷
iPhone16e用 エアクッションケース PGAiPhone16e用 エアクッションケースPGA
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 16e用 エアクッションケースです。側面のTPU素材が2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。米国国防総省の軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。
仕様ワイヤレス充電可能適合機種iPhone 16e質量(g)38タイプケース型素材TPU本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×159×14
試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D東京スクリーン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 A&D(エー・アンド・デイ)加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)加熱温度の校正が可能
幅(mm)215質量(kg)約6高さ(mm)173奥行(mm)320電源電源ケーブル計量皿寸法W(mm)Φ85測定方式加熱乾燥式加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備材質(計量皿)A1050
DINレールエンドキャップ 篠原電機DINレールエンドキャップ篠原電機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)サトーパーツ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
AQUOS wish5 [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティAQUOS wish5 [Turtle] ハイブリッドケース クリアトリニティ
1,698税込1,868
1個
欠品中
しなやかな素材で衝撃を吸収表面硬度5H ウルトラファインアクリル落下時も安心の衝撃吸収左右にストラップホール装備米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠マイクロドット加工で密着痕が付かないケースに入れたままカメラ撮影が可能ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能ボタン周りの凹凸もしっかり保護
クリア質量(g)33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.13×168.73×12.01対応機種AQUOS wish5
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン)スリムI/Oソリッドステート・リレーomron(オムロン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
リニアステップ(直動型PMステッピングモーター) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D東京スクリーン
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D東京スクリーン
46,980税込51,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×60mm仕様JIS Z 8801-1:2000
iPhone16e用 ガラスフリップケース PGAiPhone16e用 ガラスフリップケースPGA
2,998税込3,298
1個
当日出荷
デザインと機能性を追求したiPhone 16e用 ガラスフリップケースです。スタイリッシュなラウンドデザイン。風合い良い上質なPUレザー素材のカバーでiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。背面はクリアガラス仕様なのでシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。[特許取得済み]
適合機種iPhone 16e質量(g)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×152×16
DINレールエンドキャップ ユーボンDINレールエンドキャップユーボン
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
用途DINレールの切断部安全カバーです。材質軟質塩化ビニル樹脂
AQUOS wish5 [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティAQUOS wish5 [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリアトリニティ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
落下時も安心の衝撃吸収左右にストラップホール装備米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠マイクロドット加工で密着痕が付かないケースに入れたままカメラ撮影が可能ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能ボタン周りの凹凸もしっかり保護音が前に飛んでくる サウンドホーン ※実用新案登録済
クリア質量(g)29.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.73×170.37×11.55対応機種AQUOS wish5
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
タイヤ保管袋用ステッカー オリエンタルトレイドタイヤ保管袋用ステッカーオリエンタルトレイド
799税込879
1セット(4枚×25シート)
当日出荷
タイヤの位置を把握できる保管袋用のステッカーです。4枚1シート(1台分)が25シート入っております。
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)高島計器
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
形状D型外径(Φmm)60
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)高島計器
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
iPhone16e用 MagSafe対応 エアクッションケース PGAiPhone16e用 MagSafe対応 エアクッションケースPGA
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
各種MagSafeアクセサリーに対応した360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 16e用 エアクッションケースです。側面のTPU素材が2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。メタルリング搭載でMagSafeアクセサリーをピタッと簡単装着。米国国防総省の軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。
適合機種iPhone 16e質量(g)41本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×159×14
超~ワイドなカゴ ステンレス センタン工業超~ワイドなカゴ ステンレスセンタン工業(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
カゴにカバンをすっぽり入れたい、バッグを無理矢理入れている方!横にワイドだから、カゴにカバンが入れやすく、毎日の通勤通学、お買い物が楽しくなる便利なアイテムです。
付属品取付金具材質ステンレスステンレス質量(g)約1450容量(L)約25内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約455×275×前275/後200外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約470×290×前280/後205材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約400×210底部寸法(幅×奥行)(mm)約420×230
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
Phoenix Contact 2段式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2段式端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
739税込813特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷