MCY TOOL
VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ 1.8m
VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。
用途
VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換する
電源
USB-A
ケーブル長(m)
1.8
電源(DC-V)
5、1A
オス形状
VGA(オス)・ミニジャック(オス)・HDMI(オス)
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82054616
MCY222
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください