カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,616)
  • メカニカル部品(3,215)
  • 制御機器(3,166)
  • オフィス家具(3,140)
  • 測定用品(2,863)
  • 自動車純正部品(2,123)
  • 切削工具(1,941)
  • パソコン/周辺機器(1,287)
  • 空調・照明・電設資材(1,140)
  • FA担当者のオススメ新商品(839)
  • 物流用品(759)
  • 電気材料(696)
  • 農業機械(692)
  • 科学研究・開発用品(650)
  • バイク部品(560)
  • 機構部品(560)
  • 建築金物(541)
  • 清掃用品(459)
  • 作業工具(458)
  • 配管・水廻り設備部材(418)
  • 家電(336)
  • 建材・エクステリア(330)
  • 油圧機器・油圧ホース(301)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(281)
  • 医療(273)
  • 電動工具(270)
  • 船舶用品・漁業資材(261)
  • 店舗什器・備品(258)
  • 防犯用品(254)
  • 自動車補修部品(254)
  • 研磨材(236)
  • バイク純正部品(215)
  • 事務用品(212)
  • 安全用品(137)
  • ねじ・ボルト・釘(133)
  • 卓上消耗品(133)
  • 厨房用品(132)
  • 学童・教育用品(131)
  • トラック純正部品(131)
  • カー用品(130)
  • 安全保護具(119)
  • 作業服(116)
  • 保管用品(112)
  • トラック用品・パーツ(107)
  • 介護用品(99)
  • 住設機器(97)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(96)
  • 梱包用品(82)
  • 自転車部品(74)
  • マスク(70)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(64)
  • 空圧工具(62)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(61)
  • 安全標識(58)
  • 測量用品(土木/建設)(58)
  • バッテリー・電装(52)
  • 溶接用品(51)
  • 日用品(51)
  • 防災用品(40)
  • 農業・園芸資材(40)
  • 測定関連サービス(33)
  • ヘルスケア(32)
  • 安全靴・作業靴(32)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 整備工具・収納(31)
  • 農具(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 救急・衛生(27)
  • 手袋(27)
  • クリーンルーム用品(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 縫製用品(23)
  • 洗剤・除去剤(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • ガレージ機器・整備設備(13)
  • 塗料(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • エンジン工具(12)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • テープ(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 進物(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 完成車(4)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「d&s」の検索結果

40,688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッティングボード D&SカッティングボードD&S
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
天然木使用、ナチュラルで優しく味わい深いデザインのカッティングボードです。熱を伝えにくいので温かい料理は温かいまま、冷たいデザートは冷たいまま、料理を引き立てます。
材質天然木:アカシアハンドル:鉄(クロムメッキ)
涼感水冷ベスト D's QUALITY涼感水冷ベストD's QUALITY
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
モバイルバッテリーで動く冷水循環式クールベスト。氷水で急速冷感!。独自の水路設計により、冷却範囲が広い。ジャケットとして着用できるため、外出も気にならない。両脇にメッシュのストレッチ素材を使用。ファンを使わないので、音が静かで風を巻き上げない。水冷シートは高強度のTPU複合材料を使用し、弾力性、強靭性、耐摩耗性に優れる。強・中・弱の3段階モード設定。内側に耐熱パッド付きで腰が冷え過ぎない。水タンクはハンドル付きで給排水時に持ちやすい。
セット内容ポンプユニット(本体に装着済)、冷水袋140mLサイズ×10枚、予備チューブ:青×1、透明×1、取扱説明書(保証書付)入力DC5V 0.5A水タンク容量(L)2動作モード3段階入数1台
サージ スリッパ S.D.Sサージ スリッパS.D.S
1,600税込1,760
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステルの綾織素材を使用したシンプルなデザインのソフトスリッパ。 やや小さめのサイズから大きめの男性用サイズまで取り揃えております。 ウォッシャブル(タンブラー乾燥はできません)
材質甲・中板:ポリエステル靴タイプスリッパ
スイッチ(D-S~) SMCスイッチ(D-S~)SMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレス鋼製丁番 D-S-A型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 D-S-A型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上研磨
ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)管数5材質(リング)ポリアミド
DブラケットS3060 SUS(エスユーエス)DブラケットS3060SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
328税込361
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)65表面処理回転防止機能付
ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型LAMP(スガツネ工業)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS430仕上研磨
超小形基本スイッチ D2S Aratas(旧:omron)超小形基本スイッチ D2SAratas(旧:omron)(8件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。
質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1minセパレータを使用した時の数値使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)許容操作頻度(回/min)機械的:400電気的:60接点間隔(mm)0.5(標準値)
圧力鍋 D&S圧力鍋D&S
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
圧力調理により本格料理をご家庭で楽しむことができます。2段階圧力調整で多様な食材に対応。
材質本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル18%)はり底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)ふた/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)ハンドル/フェノール樹脂パッキン/シリコン樹脂
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S63 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S63NOK
739税込813
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0543-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)62.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S12 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S12NOK
149税込164
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0509-N2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)11.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S75 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S75NOK
959税込1,055
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0548-R0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)74.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S29 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S29NOK
309税込340
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0522-Q0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)28.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S28 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S28NOK
309税込340
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0521-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)27.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22NOK
209税込230
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-N1太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85NOK
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0550-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)84.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S71 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S71NOK
879税込967
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0547-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)70.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S125 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S125NOK
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0559-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)124.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S65 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S65NOK
739税込813
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0544-P0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)64.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S32 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S32NOK
389税込428
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0525-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)31.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S60 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S60NOK
739税込813
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0542-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)59.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S80 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S80NOK
959税込1,055
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0549-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)79.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S25 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S25NOK
259税込285
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0519-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)24.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S56 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S56NOK
649税込714
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0541-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)55.5内径許容差(mm)±0.5
録画用BD-R 1回録画用 D's QUALITY録画用BD-R 1回録画用D's QUALITY
999税込1,099
1個
4日以内出荷
すべての機器メーカーのレコーダーに対応。※2023年4月現在の日本市場において。優れた記録・再生・保持特性を実現する高性能記録膜を採用。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周まできれいに印刷ができるホワイトレーベル採用。
用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用速度1~4倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(63件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用販売区分業務用
Oリング 4D-S 大阪魂Oリング 4D-S大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
D&S シャイニーフライパン D&SD&S シャイニーフライパンD&S
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム18%)、ハンドル/フェノール樹脂、ふたつまみ/ステンレス鋼
D&S シャイニーディープパン D&SD&S シャイニーディープパンD&S
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム18%)、ハンドル/フェノール樹脂、ふたつまみ/ステンレス鋼寸法(mm)250×435×110寸法(cm)24
オプテイマ イエロートップ D1400S OPTIMA BATTERIESオプテイマ イエロートップ D1400SOPTIMA BATTERIES
69,980税込76,978
1個
当日出荷
イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
仕様975CCA/RC155分質量(kg)27.1区分ターミナル:R端子 大ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×325×238(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)75(20時間率)
録画用DVD-R 1回録画用 D's QUALITY録画用DVD-R 1回録画用D's QUALITY
899税込989
1個
4日以内出荷
すべての機器メーカーのレコーダーに対応。※2023年4月現在の日本市場において。生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。内周まできれいに印刷ができるホワイトレーベル採用。
用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面速度1~16倍速レーベル面色ホワイト録画時間120分(標準モード)記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
D'sカフェ 本体 デンカポリマーD'sカフェ 本体デンカポリマー
22,980税込25,278
1ケース(50枚×12袋)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
食卓にそのまま出したくなるスタイリッシュなデザインの惣菜容器です。
材質PPF
SR キセノンバルブ D3S RG(レーシングギア)SR キセノンバルブ D3SRG(レーシングギア)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
定格42V35W
シャーロット 花モチーフ付き スリッパ S.D.Sシャーロット 花モチーフ付き スリッパS.D.S(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1個
4日以内出荷
サテン生地の花モチーフを付けたインテリアスリッパ。 中板には小花柄がプリントされた生地を使用、表生地にはふんわりと柔らかな綿ベロアのカラー生地を使っており、個性あふれるデザインになっています。 ウォッシャブル(タンブラー乾燥不可)。
サイズ(cm)約24機能クッション性材質(アッパー)パイル/綿靴タイプスリッパ材質甲・中板:パイル/綿、地糸:ポリエステル、花:ポリエステル、中板内部:低反発ウレタン入り
録画用BD-RE 繰り返し録画用 D's QUALITY録画用BD-RE 繰り返し録画用D's QUALITY
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
すべての機器メーカーのレコーダーに対応。※2023年4月現在の日本市場において。優れた記録・再生・保持特性を実現する高性能記録膜を採用。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周まできれいに印刷ができるホワイトレーベル採用。
用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用速度1~2倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式繰り返し録画
コンフォ 花モチーフ付き スリッパ S.D.Sコンフォ 花モチーフ付き スリッパS.D.S(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
4日以内出荷
大きな花のモチーフをつけたスリッパ。 足裏にそった形状の厚底になっており、快適な履き心地を感じていただけます。 ウォッシャブル(タンブラー乾燥不可)。
機能クッション性材質(アッパー)パイル/綿靴タイプスリッパ材質甲・中板:パイル/綿、地糸:ポリエステル、花:ポリエステル
D30Sブラケット 岡田装飾金物D30Sブラケット岡田装飾金物
459税込505
1個
翌々日出荷
壁面から持ち出してレールと取り付けます。
用途壁面にレールを取り付ける際に使用。適合D30トラスコ品番202-6130材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)57アズワン品番64-8336-13
D40Sブラケット 岡田装飾金物D40Sブラケット岡田装飾金物
479税込527
1個
当日出荷
壁面から持ち出してレールと取り付けます。レールの断面を隠します。
用途壁面にレールを取り付ける際に使用。適合D40トラスコ品番202-6132材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)73アズワン品番64-8342-66
(D41S-)コード MAZDA(マツダ)(D41S-)コードMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
...
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
"d&s" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷