カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • 物流用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • マスク(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(9,958)
  • MAZDA(マツダ)(1,878)
  • 理研計器(1,855)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,851)
  • コノエ(863)
  • SAMTEC(750)
  • BIGM(丸山製作所)(616)
  • ダイヤトレンド(603)
  • Festo(531)
  • WIDIA(518)
  • イトーキ(494)
  • テラモト(423)
  • Panasonic(パナソニック)(319)
  • 三菱電機(315)
  • TOKIO(藤沢工業)(298)
  • omron(オムロン)(292)
  • SUS(エスユーエス)(289)
  • 長野計器(287)
  • 協和精工(281)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d&s」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(63件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用販売区分業務用
ガソリン携行缶 横型 モノタロウガソリン携行缶 横型モノタロウ(503件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウシリンジ ディスポ 針無モノタロウ(102件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100本)ほか
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96
タップ・ダイスセット モノタロウタップ・ダイスセットモノタロウ(106件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(20点)ほか
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウLEDセンサーライト 7W×2灯モノタロウ(83件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED販売区分業務用
給油ノズル ガソリン携行缶用 モノタロウ給油ノズル ガソリン携行缶用モノタロウ(68件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE
ゴミ箱 スイング式 容量約47L モノタロウゴミ箱 スイング式 容量約47Lモノタロウ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
投入口がスイング式のゴミ箱です。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに容量(L)約47グレー材質ポリプロピレン寸法(mm)429×311×690質量(kg)約2.4フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ防じんマスク DS2 排気弁付モノタロウ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も12時間と長く安心してご使用いただけます。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状カップ型質量(g)約17入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM876使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)70以下ひもタイプお面式
ハンドタップ・下穴ドリルセット モノタロウハンドタップ・下穴ドリルセットモノタロウ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(15点)
当日出荷
よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス モノタロウ小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メスモノタロウ(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状-メス形状D-Sub9pinコネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル変換タイプメス - メス
平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止めモノタロウ(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
小型アダプタD-Sub9ピンオス-メス モノタロウ小型アダプタD-Sub9ピンオス-メスモノタロウ
499税込549
1個
当日出荷
D-Sub9pinのコネクタを持つケーブルを延長する為のアダプタです。
オス形状D-Sub9pinメス形状D-Sub9pinコネクタ形状D-Sub9pinオス - D-Sub9pinメス変換タイプメス - オスコネクタ1D-Sub9pinコネクタ2D-Sub9pin
小型アダプタ D-Sub15ピン(ミニ)メス-メス モノタロウ小型アダプタ D-Sub15ピン(ミニ)メス-メスモノタロウ(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状-メス形状mini D-Sub15pinコネクタ形状mini D-Sub15pinメス - mini D-Sub15pinメス対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル変換タイプメス - メスコネクタ1mini D-Sub15pinコネクタ2mini D-Sub15pin
平台車 木製 ゴム車輪 全面すべり止め モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 全面すべり止めモノタロウ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35特性静音騒音対策あり材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1138件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(89件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
放射温度計 放射率可変タイプ モノタロウ放射温度計 放射率可変タイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検質量(g)136.7電源単4乾電池×2本(別売)測定範囲(℃)-50~400測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93放射率0.1~1.00可変サンプリング約0.5秒(95%)距離係数D:S=12:1使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)保管温度範囲(℃)-20~60温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)応答波長(μm)5~14
キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ モノタロウキャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプモノタロウ(42件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
引出Sサイズ10個、Mサイズ3個、Lサイズ1個がついた軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)449×180×247
ゴムベルト カゴ台車用 モノタロウゴムベルト カゴ台車用モノタロウ(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に材質再利用タイヤチューブ
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応モノタロウ(70件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35販売区分業務用
マルチウエイト 屋外用 モノタロウマルチウエイト 屋外用モノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
幅(mm)200質量(kg)本体:0.283、満水時:10アーミーグリーン高さ(mm)300奥行(mm)200適合ポール径(Φmm)15~55
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応モノタロウ(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)85定格電力(W)35寿命3000仕様車検対応販売区分業務用
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応モノタロウ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用定格電圧(V)12・24兼用純正カラー定格電力(W)35色温度(K)4300販売区分業務用
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応モノタロウ(20件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000販売区分業務用
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50