カテゴリ

  • 物流用品(86)
    • リンク(24)
    • 吊具用ウォールフック(3)
  • 事務用品(119)
    • リングファイル(72)
  • 縫製用品(3)
    • Dカン(2)
  • 機構部品(102)
    • Oリング(101)
  • 安全保護具(79)
    • 周辺器具 墜落制止用器具(7)
    • 接続ワイヤー 落下防止用(1)
  • 梱包用品(6)
    • バックル(2)
  • バイク純正部品(253)
  • 測定用品(186)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(159)
  • 制御機器(123)
  • 自動車純正部品(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • 科学研究・開発用品(80)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 船舶用品・漁業資材(70)
  • 作業工具(65)
  • 農業機械(50)
  • 電動工具(49)
  • 家電(36)
  • 作業服(29)
  • カー用品(27)
  • バイク部品(25)
  • 学童・教育用品(24)
  • 建築金物(15)
  • 自転車部品(15)
  • 電気材料(12)
  • 医療(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • オフィス家具(9)
  • 防災用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 保管用品(7)
  • 照明(6)
  • 安全用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 介護用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 空圧工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「dリング」の検索結果

2,040件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dリンク ステンレス製 TRUSCODリンク ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
339税込373
1袋(2個)ほか
当日出荷
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
Dリンク 水本機械製作所Dリンク水本機械製作所(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Dリング ハイロジックステンレス Dリングハイロジック(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類リンク
ハンガーユニットD型 (ステンレス製) TRUSCOハンガーユニットD型 (ステンレス製)TRUSCO(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
グランドフックA型 TRUSCOグランドフックA型TRUSCO(11件のレビュー)
469税込516
1袋(2個)
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
Dリンク ステンレス製 水本機械製作所Dリンク ステンレス製水本機械製作所
519税込571
1個
当日出荷
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。 直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
D環 サンコー(タイタン)D環サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
Dカン 日本紐釦貿易Dカン日本紐釦貿易(1件のレビュー)
499税込549
1袋(30個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
径(Φmm)2内寸(幅W×高さH)(mm)30×19
4x 25mm D型 リング エスコ4x 25mm D型 リングエスコ
500税込550
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA638JD-5材質ステンレス(SUS304)質量(g)9種類リンク使用荷重(kg)40寸法A(mm)25寸法D(mm)4表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)22
リンク D型 モノタロウリンク D型モノタロウ(5件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに材質SUS316
Dカン 日本紐釦貿易Dカン日本紐釦貿易(4件のレビュー)
429税込472
1袋(30個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
径(Φmm)2内寸(幅W×高さH)(mm)25×17
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
ソフトリングノート(ドット入り罫線) コクヨソフトリングノート(ドット入り罫線)コクヨ(2件のレビュー)
329税込362
1冊
当日出荷
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました 。
キーリング D型ワイドタイプ モノタロウキーリング D型ワイドタイプモノタロウ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
多くのカギを保守管理するのにです。 握り易く持ち運びしやすいD型形状です。 フックとリングが15個付いてお得です。
用途カギを保守管理付属品フック:15個、リング15個材質本体、リング:鉄ニッケルメッキ / フック:亜鉛合金ニッケルメッキシルバー質量(g)183リング寸法(mm)135(最大値)
Oリング,D:2.4,ID:52.6 09280-54001-000 スズキOリング,D:2.4,ID:52.6 09280-54001-000スズキ(26件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
●内径52.6×線径2.4
(95895)Oリング,D:2.4ID:10.8 スズキ(95895)Oリング,D:2.4ID:10.8スズキ(16件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
オックスバイクカバー ユニカー工業オックスバイクカバーユニカー工業(68件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から12日以内出荷
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
HAPPY 電子ファイル マイゾックスHAPPY 電子ファイルマイゾックス(2件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から3日以内出荷
DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。 FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。 CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。 CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。 環境にやさしい特許取得商品。 古紙配合率71%。
用途電子納品の管理
Oリング,D:1.9,ID:13 09280-13004-000 スズキOリング,D:1.9,ID:13 09280-13004-000スズキ(27件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
●内径13×線径1.9
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(9件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
当日出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、115、230使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)5(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)200万回以上(AC125V-1A)30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)抵触抵抗(初期値)銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
(95891)Oリング,D:1.8ID:6.7 スズキ(95891)Oリング,D:1.8ID:6.7スズキ(10件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
ソフトリングノート(ドット入り罫線) 3号(A5) コクヨソフトリングノート(ドット入り罫線) 3号(A5)コクヨ(4件のレビュー)
329税込362
1冊
当日出荷
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました 。
行数29サイズ3号(A5)枚数50寸法(縦×横)(mm)210×148中横罫(ドット入り)
フィンガーストラップ サンワサプライフィンガーストラップサンワサプライ(8件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
指を通して、落下防止!ハードを傷つけにくい、軽い樹脂素材のフィンガーストラップ。スマートフォンやデジカメなどにおすすめ。指をひっかけてポケットやバッグなどから取り出しやすく、便利です。
用途スマートフォンやデジカメの落下防止材質POM(ポリアセタール)、PC(ポリカーボネート)、ナイロン(松葉紐部分)寸法(mm)全長約105(フィンガーリング部分W31×D6×H43、松葉紐62)※リング部分内径約23耐荷重(g)500
ソフトリング方眼罫 コクヨソフトリング方眼罫コクヨ(2件のレビュー)
379税込417
1冊
当日出荷から翌日出荷
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 通常のソフトリングノートよりも紙を厚くし、筆記具による裏写りがしづらくなっています。 必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。 図や表が書きやすい5mm方眼罫を採用しました。 ビジネスシーンに馴染むマットなPP表紙のデザインです。
材質(リング)オレフィン系樹脂
ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型 サンコー(タイタン)ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂ブルー系質量(g)約1370(ランヤード含む)ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25種類ロープ式クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックルフックNo.57ランヤード(直径)(Φmm)10肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け
ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)
再生D型リングファイルA4S スマートバリュー再生D型リングファイルA4Sスマートバリュー
369税込406
1冊
当日出荷
紙押さえが付いたD型リングファイル!D型リング金具は書類の端がきれいに揃い、検索が容易です。
種類リングファイルサイズA4-Sグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数240枚仕様内ポケット無、タテ型、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.9背幅(mm)35穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×244
(95896)Oリング,D:2.4ID:13.4 スズキ(95896)Oリング,D:2.4ID:13.4スズキ(13件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
Smoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ ハンディ・クラウンSmoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみハンディ・クラウン
799税込879
1丁
当日出荷
カンタンキレイに切れる!切り口がキレイ! フッ素コートに加え、刃の平面を3D構造 (凹構造) にすることで、非粘着性を向上。 糊が付きにくく、スパッと切れるマスカー用ハサミです。 手が痛くなりにくいグリップで、がたつき防止リング付きで滑らかな使い心地です。
用途マスカーに。材質刃部分:ステンレス刃物鋼 ハンドル部外側:PP樹脂 ハンドル部内側:TPR樹脂 鋲:ステンレス全長(mm)175質量(kg)52刃渡り(mm)65
ナンバーリング用パッド PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング用パッドPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
189税込208
1パック(3個)
当日出荷
プラスのナンバーリング用パッド(1パック3個入)です。[パッド大]=ナンバーリング本体型:P・L・U・S・CN・Dに対応します。[パッド中]=ナンバーリング本体型:A・AD・F・K・FG・E・N・ALに対応します。[パッド小]=ナンバーリング本体型:BBに対応します。厚さ:5.5mm
仕様ナンバリング繰り返し・詰め替え対応
汎用アクティブタッチペン エアリア汎用アクティブタッチペンエアリア
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ペアリング不要ですぐに使える 本製品は幅広い機種に対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。ペンのトップをダブルタップして電源投入したら、すぐにご利用いただけます。 持ちやすいD形状 本製品はテーブルにおいても転がりにくく、持ちやすいD形状を採用しております。一般的なペンと同じ長さと太さになっており、使いやすさを実現しました。 幅広い機種に対応可能 本製品は、スマートフォンやタブレットなどのほとんどの静電容量式液晶を採用しているデバイスでご利用いただけます。iPhone,Pixel,Galaxy,Xperia,Surfaceなどでご利用いただけます 充電式で高速充電に対応 本製品は付属のTypeCケーブルを接続することで、充電する方式になっております。約60分の充電で、約8時間の連続使用が可能です。
仕様自動オフ:5分後、磁気吸着:対応、Type-C充電付属品充電ケーブル、ペンキャップ材質プラスチック充電時間約 60 分RoHS指令(10物質対応)対応待機時間約12ヶ月商品タイプ本体駆動時間(時間)(連続)約8
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付コンドーテック
27,980税込30,778
1組
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
Oリング,D:2.4,OD:27.7  09280-28005 スズキOリング,D:2.4,OD:27.7 09280-28005スズキ(8件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
Oリング,D:3.1,ID:16.8 09280-17003-000 スズキOリング,D:3.1,ID:16.8 09280-17003-000スズキ(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
(09280)Oリング(D:2.4,ID:15.8) スズキ(09280)Oリング(D:2.4,ID:15.8)スズキ(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から8日以内出荷
指サック メクリッコキャッチ PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコキャッチPLUS(プラス)[文具](22件のレビュー)
189税込208
1袋(4個)ほか
当日出荷
今までにないめくり心地の指サック「メクリッコキャッチ」指にやさしくフィットし、高い摩擦力で紙をしっかりとキャッチ!驚くほど快適にめくれる、新感覚の指サック。新素材で2倍の摩擦力を実現!従来品に比べて2倍の摩擦力がある新素材”ソフト エラストマー”を使用。軽い力でも紙をしっかりつかみ取り、ラクに紙がめくれます。ソフト エラストマーのやわらかな感触とやさしく包む形状で指先にフィット。ずれずに快適なつけ心地です。めくりやすく、ずれずにしっかり紙をキャッチする機能がいっぱい。3Dカーブで、リング型ではカバーできなかった指先でも紙をしっかりめくれます。凹みカーブで指の曲げも快適、指の第一関節を解放する凹みカーブで、指の動きを妨げません。めくり側のリブが紙をしっかりとらえます。さらに、通気穴でムレを抑えます。
材質TPE繰り返し・詰め替え対応
D型リングファイル(A4タテ型) リヒトラブD型リングファイル(A4タテ型)リヒトラブ(36件のレビュー)
329税込362
1冊ほか
当日出荷から5日以内出荷
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
サイズA4タテ材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
...