カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dーex153wch」の検索結果

ダウンライト(100V仕様)
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷から21日以内出荷什器用 高演色型 薄型 100V仕様 選べる3つの配光(35°/ 50°/100°) 100V直結・電源装置不要で簡単施工 薄型設計で、ディスプレイに最適質量(kg)0.1電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)入力電圧(V)100器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)30使用場所屋内(什器用)調光方式位相演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)60調色の可否×
LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7平均演色評価数(Ra)90仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照度(Lx)200照射角度(°)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DNライティング¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷から21日以内出荷薄型 グレアレスタイプ 1/2ビーム角55° 電源別置 まぶしさを軽減したグレアレスタイプ グレアカット30° 薄型設計で、ディスプレイに最適質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
LED一体型 浅型ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から4日以内出荷梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。 準耐火構造に対応。仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品AC100 V用電源プラグ材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°
薄型ミニダウンライト 300TYPE
ENDO(遠藤照明)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
高気密SB形 LEDダウンライト
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台ほか当日出荷から3日以内出荷薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70