「d型ポンプ 日本製」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダエンジンポンプ
エコ商品
高所への揚水、長距離送水など優れた吐出量と自吸性能を発揮。
付属品ホースカプリング、ホースクランプリング、ストレーナー/ホースバンド 種類空冷4ストローク単気筒OHV 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 連続運転時間(h)約1.5 点火方式トランジスタ式マグネト点火 始動方式リコイルスターター(手動) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 連続運転時間(h)約0.9 点火方式トランジスタ式マグネト点火 始動方式リコイルスターター(手動)
1台
34,980 税込38,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa)0.9 呼称(mm)65 質量(g/m)275±10 仕様織組織:綾織
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所セルプラエンジンポンプ
コンパクト設計。 パワフルな小型・軽量タイプ。 ハンディータイプで移動も簡単。
用途建設土木用、農業用、漁業用、家庭用
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水など大量送水したい時に
1台
55,980 税込61,578
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。 使用温度範囲(℃)80 材質FRP キャスターなし 内側:ホワイト 外側:ダークグリーン 耐熱温度(℃)70
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TED型は特殊鋼の羽根車により、泥水・ヘドロ固形物も難なく排出し、耐摩耗性にすぐれ、長寿命を保持します。
用途土木建築工事の泥水・ヘドロ、固形物の排水用。夾雑物混入の送・排水用。 使用燃料自動車用無鉛ガソリン エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスタータ 関連資料(1.32MB)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワフル2サイクルガソリンエンジンで潅水に、散水にあらゆる場面で使用できるポータブルポンプ。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×230×310 使用燃料混合ガソリン 乾燥質量(kg)5 燃料タンク容量(L)0.5 エンジンタイプ丸山2サイクルエンジンEE233(0.77kW/8000min-1) 運転時間(分)満タン:約40 排気量(cm3)23
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。
用途土木建築工事の湧水・溜り水の排水用。果樹園芸、施設園芸の給・排水用。工場の揚・排水用。 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 始動方式リコイルスタータ 異物通過径(mm)7
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防オスネジから町野式オスへ変換する媒介金具です。差込部の先端を砲金製クロムメッキに仕上げております。それによりアルミ製よりも滑りが良くなり、メス金具をスムーズに接続できます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製 規格根元部消防ネジ/吐出部町野式 吐出口径(呼び径)65A 口径根元部(呼び径)65A
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ 金具町野式 耐圧(MPa)1.3 取付方式加締め 規格一般品
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。 トラスコ品番509-7355 材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20) 揚程(m)5/4(60HZ/50HZ) 粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用) 吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷

ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。 長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
仕様●排気速度(L/min):60/72(50/60Hz)●到達圧力(kPa):3.32●吸気口径(OD)×(ID)mm:14×9●サーマルプロテクター内蔵●電源:1Φ200V 50/60Hz●サイズ(mm):156×358×238●重量(kg):19●接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/EPDM(エチレンプロピレンゴム)●※アンローダーバルブ(ダイアフラム型ドライ真空ポンプを止めた際、ポンプヘッド内部に大気を素早く導入し、ポンプヘッドと外側の差圧を無くす機構です)を内蔵。●原産国:日本 アズワン品番67-4507-12
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。 水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。 ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
用途パッケージ型消火設備 放射時間約220秒 放射距離約13~15m 付属品消火薬剤(1台につき下記が4個) 材質機器格納箱:SECC 種類第3種浸潤剤等入り水消火薬剤 容量(L)80(薬剤) ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ20.8×Φ11.8 ホース長さ(m)25.5 塗装色機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー 認定番号(型式)PG-029号
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きの消防検定協会認可品スタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ【品評品】/40A噴霧ノズル【一般品】/管鎗(ノズル用パイプ)【品評品】/消防ホース40Ax20m【検定品】 4本/65A→40A用の媒介金具【品評品】/キーハンドル/台車 です。
質量(kg)台車:約7.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470 ホース長さ(m)40A×20
1セット
90,980 税込100,078
15日以内出荷