カテゴリ

  • 切削工具(189)
  • 自動車純正部品(88)
  • メカニカル部品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 研磨材(43)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 測定用品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 卓上消耗品(31)
  • バイク純正部品(28)
  • 制御機器(28)
  • 空調・電設資材(27)
  • 厨房用品(24)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 作業工具(20)
  • バイク部品(19)
  • 事務用品(19)
  • 物流用品(18)
  • 電気材料(18)
  • 照明(16)
  • 機構部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 保管用品(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 理美容(9)
  • 建築金物(9)
  • カー用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 塗料(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 梱包用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 医療(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「d-119」の検索結果

983件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易梱包 USB無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] エレコム簡易梱包 USB無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ]エレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHz接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHzモデル。ワイヤレスだからデスク周りがすっきりして、スペースを広く使えます。 利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本ブラックサイズL質量(g)【レシーバー】2【マウス】58 ※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線分解能(dpi)【センサー】1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】62×119×36【レシーバー】13×19×6対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機対応レシーバー収納保証期間1年間電池寿命最長6カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)~10 ※ご使用環境により異なる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個読取方式光学式電波周波数2.4GHz帯
簡易梱包 USB Type-C(TM)無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] エレコム簡易梱包 USB Type-C(TM)無線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ]エレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHz接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 パソコンのUSB Type-C(TM)ポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHzモデル。ワイヤレスだからデスク周りがすっきりして、スペースを広く使えます。 利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本ブラックサイズL質量(g)【レシーバー】2【マウス】58 ※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OSコネクタ形状USB Type-C(TM) プラグ接続方式USB2.4GHz無線分解能(dpi)【センサー】1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】62×119×36【レシーバー】15×24×8対応機種USB Type-Cポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機対応レシーバー収納保証期間1年間電池寿命最長6カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)~10 ※ご使用環境により異なる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個読取方式光学式電波周波数2.4GHz帯
クリアホルダーフレーム A4 ブラック ナカバヤシクリアホルダーフレーム A4 ブラックナカバヤシ
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
A4よりひとまわり大きいA4クリアホルダーがぴったり入ります。
用途お気に入りのクリアホルダーを飾ろう!仕様吊りヒモ・吊り金具付 スタンド付き(縦置き、横置き両用)材質フレーム/樹脂製(再生PS)21mm幅(10mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF規格A4クリアホルダー本体質量(g)350窓寸法(縦×横)(mm)タテ300×ヨコ210外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)342×252×11収納寸法(mm)タテ310×ヨコ220パッケージ吊り下げ透明袋入り
増設用カメラ(センサーライト付) マスプロ電工増設用カメラ(センサーライト付)マスプロ電工
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様(センサーライト)白色LED:最大1000lm、光量調整:4段階付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個質量(g)650電源DC9V(ACアダプター):AC100V使用温度範囲-10~+50℃(ACアダプターは0~+40℃)ケーブル長(m)カメラ電源:2.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:82×75×119(カメラ本体)消費電力12W(22.8VA)(センサーライト点灯時)有効画素数約300万画素(2304H×1296V)照度(Lx)撮影:0x以上(赤外線白黒撮影)防塵防水性能防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)スピーカー内蔵:あり撮影距離(m)約1.5~∞RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.264、H.265実撮影画角水平:約83°、垂直:約45°照射距離(m)赤外線:最大15変調方式DSSS、OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM通信距離(m)最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3周波数帯域(GHz)使用:2.4(2412~2484MHz)内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8インチCMOSセンサーデータレート最大18Mbps人感センサー赤外線:検知距離 約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)※2
デジタル温度調節器(流量センサー付) インフリッヂ工業デジタル温度調節器(流量センサー付)インフリッヂ工業
239,800税込263,780
1台
15日以内出荷
デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数販売実績がありますDAC-8Eに安価なエア流量調節機能を追加したものです。エアヒーターの熱風温度を精密にコントロールします。エアヒーターを接続し、エアーを供給するだけで使用できます。最大エア流量は、100L/minです。安定した熱風温度全温度範囲でオートチューニングが可能です。立ち上がりの早いエアヒータに適した制御方式を採用しています。簡単な操作で、エア流量及び温度が設定が出来ます。各種警報出力により、お客様の安全回路に異常などを通知することが出来ます。
用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組み合わせにより、精密な温度管理が必要とされるスポット加熱用途に適しております。ハンダの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂金属製品のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗料の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工その他、部分加熱用途温度範囲(℃)0~800制御方式【流量】ニードル弁【温調器】PID精度温調器:±0.3%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×119 (ゴム足含む) ×200 (端子台含まず)対応エアヒータータイプ:SEN、MAX電源電圧(V)100 200外部入力温調器:1点制御流量(L/min)3~100最大負荷電流(A)10流量精度±3%FSイベント出力温調器:2点
ノートパソコンスタンド(折畳式) キングジムノートパソコンスタンド(折畳式)キングジム
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
折りたたむと超コンパクト約190gで軽量&手のひらサイズ!持ち運びが簡単で外出先でも使いやすい。こだわりの仕様6段階の高さ調整、保護パッド付き、収納ポーチ付き
セット内容本体、収納ポーチ、取扱説明書材質アルミニウム、TPU、シリコーン質量(g)190耐荷重(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【展開時】180×248×119【折畳時】44×127×21適合サイズ11~15.6インチノートパソコン・タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライトムサシ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。仕様【取り付け別売品】ステンレスバンド (SP-7) / 強力マグネットベース (SP-10) / サッシ・薄板用ベース(SP-13) /フェンス挟み込みベース (SP-14)/クリップベース(SP-15)付属品取付ネジ×4/コンクリート用プラスチックプラグ×4/ステンレスバンド(幅8×長さ350mm×1)質量(g)本体:360、パネル:200電球(W)3.5×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束(Lm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×157×119、パネル:143×49×107バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2400mAh寿命充放電サイクル150回センサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF:電源オフソーラーパネルコード長さ(m)2.5ソーラーパネル出力5.5V/1.2Wソーラーパネル種類結晶太陽電池検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋外(保護等級 IP44)1日平均点灯回数【明るさ100%点灯時:春夏秋】平均約50回、冬:平均約25回、満充電時:約295回、【明るさ50%点灯時:春夏秋】平均約100回、冬:平均約50回、満充電時:約590回、※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間、冬=平均日照時間約2時間(東京)時間設定点灯:10秒(100% / 50% / フラッシュ)
シングルボードコンピュータ ROCK5 Model B(8GB) Okdoシングルボードコンピュータ ROCK5 Model B(8GB)Okdo
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライトムサシ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。質量(g)280電球(W)3.5×2 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)800機能【点灯切替】昼・・・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・・・周囲が暗い時のみ点灯、OFF・・・電源オフ電源バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×157×119設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯時間設定:10秒(100% / 50% / フラッシュ)バッテリー寿命充放電サイクル150回
3.5W×1灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ3.5W×1灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライトムサシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。質量(g)215電球(W)3.5×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)400機能【点灯切替】昼・・・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・・・周囲が暗い時のみ点灯、OFF・・・電源オフ電源バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×157×119設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯時間設定:10秒(100% / 50% / フラッシュ)バッテリー寿命充放電サイクル150回
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
鉄工ドリル 三菱マテリアル鉄工ドリル三菱マテリアル
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
ノートパソコンクーラー 冷却スタンド 12~18インチ対応 大口径12cmファン 18段階風量調整 3段階角度調整 エレコムノートパソコンクーラー 冷却スタンド 12~18インチ対応 大口径12cmファン 18段階風量調整 3段階角度調整エレコム
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
ノートパソコンの熱を逃がす!AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種で快適に使用できる、ノートパソコン用クーラーです。クッションが隙間をふさぎ、ファンの風をしっかり送り込むことで、未使用時と比べて最大約20℃まで冷却可能(※メーカー独自試験結果による)。底面のダストフィルターは水洗いでき、いつでも清潔に保てます。
用途AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種で快適に使用できる、ノートパソコン用クーラーです。 15.6~18インチのノートパソコンは、クッション性のある密閉フォームパッドが隙間をふさぎ、ファンの風を逃さず効率的に冷やします。 ※12~14インチのノートパソコンでは、フォームパッドによる密閉には対応しません。 14インチ以下のパソコンにも対応し、排熱用スタンドを使って風通しを良くして熱を逃がします。 底面からムダなく風を取り込む吸気構造により、効率よく排気され、ノートパソコン内部の熱を逃がします。 ダストフィルターは水洗い可能で、いつでも清潔に保てます。 最高回転数約2600rpm、最大風量約45CFMを誇る大口径約12cmファンを1台搭載。本製品未使用時との比較では最大約20℃の冷却効果を発揮します。 ※メーカー独自の試験結果によるもので、使用環境により効果は異なります。 パソコンの使用状況に合わせて800~2600rpmの風量を調節可能。モニターで現在の風量もひと目で確認できます。 約3度、9度、13度の3段階で角度の調節が可能。作業しやすい姿勢に合わせられます。 分厚いパソコンでもしっかり固定できるバネが付いています。 USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. ※密閉フォームパッドに貼りつけられている注意シールを必ず確認し、中央部は破棄、外側のみ残してご使用ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●ファン寸法(mm):ファンサイズ:約120角、厚さ約21●ファン数:1セット内容スタンド本体、密閉フォームパッド、USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.8m)材質スタンド本体:ABS・ステンレス・シリコン、密閉フォームパッド:ポリウレタン質量(kg)約1.35ブラック回転数(min-1[r.p.m])ファン:風量約800~2600(18段階調整)電源USB Type-C(TM)(5V/1A以上) ※USBポートより給電してください。ACアダプターは付属していません。耐荷重(kg)約5適合サイズ12~18インチノートパソコンまで消費電流(A)0.9保証期間1年間騒音レベル(dB(A))約38サイズ(mm)W約416×D約309×H約64~119最大風量(CFM)約45 ※メーカー測定結果による
【レンタル】接地抵抗計 HIOKI(日置電機)【レンタル】接地抵抗計HIOKI(日置電機)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
接地抵抗測定は、通常の抵抗測定と異なり大地における分極作用、漏洩電流や地電圧による地電流の影響、補助接地抵抗の影響など外乱要素が存在します。3151 では交流電位差計方式による正確な測定と補助接地抵抗チェック機能や測定周波数の切換え機能などの機能を搭載することにより、悪条件下でより確実・安全な測定ができます。規格に対応の接地抵抗計製品の品質、安全性の高さの証明。安心して使用できます。ワイドな測定レンジA 種~D種接地工事まで正確に接地抵抗測定。さらに、測定レンジの115%まで測定可能。より安定した測定補助接地棒の接地状態を簡単にチェックでき、より正確。さらに、測定周波数切換え可能で高調波地電流などの影響を防止。簡易測定機能通常/簡易測定の切換えもスイッチでワンタッチ。過電圧保護・警告機能商用電源での簡易測定時に多い誤結線、警告ブザーと過電圧保護(AC250V / 1分間) により安全に警告します。泥よごれに強い測定スイッチや測定ダイヤルなど防じん性を強化、耐久性をアップ。付属品もより便利にからまる測定コードもコード巻で片づけ簡単。さらに、測定機材が一括収納できる便利なキャリングケース。
用途単独接地抵抗仕様●開放回路電圧(V):AC 50rms未満●地電圧地電圧の影響の影響(V):50Hz、60Hz:0セット内容本体、測定コード(黒)5m、測定コード(黄)10m、測定コード(赤)20m、補助接地棒×2、接地網×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×6本質量(g)約760(本体のみ)備考温湿度条件:23℃± 5℃、80% rh 以下、2 極法の場合、100 Ω/ 1000 Ωレンジのみ適用電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、定格電源電圧:DC 1.5V×6、最大定格電力:2.5VA、ニッケル水素電池(HR6)×6、定格電源電圧:DC 1.2V ×6、最大定格電力:2.5VA適合規格接地抵抗計(EN 61557-1、EN61557-5)、安全性(EN 61010)、EMC(EN 61326)、準拠規格:JIS C 1304:2002(廃止規格)動作方式交流電位差計方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×119×88(支持足などの突起を含まず)分解能0.1Ω(10Ωレンジ)、1Ω(100/1000Ωレンジ)使用時間1100回、測定条件:30秒測定/30秒休止、3電極法、575Hz、、補助接地極の抵抗100Ω、×1Ωレンジで10Ωを測定使用温湿度範囲0~40℃、80% rh 以下(結露しないこと)測定周波数575Hz/600Hz 許容差:±10%測定電流AC 15mA rms未満(2電極法使用時:AC 3mA rms未満)許容差±0.25 Ω、±2.5 Ω、±25 Ω、± 3.0% f.s.保存温湿度範囲-10~50℃、80% rh 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(EN60529)過電圧保護(V)AC 250、1分間(E-S(P),E-H(C) 端子間)サービス分類レンタル
Z形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
単動S(スプリング戻り)タイプピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。
ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5
テンキーレス ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist エレコムテンキーレス ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionistエレコム
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
軽快で精密な打鍵感と確かな機能性。特殊構造のパンタグラフにより、極薄1.5mmのキーストロークと、ブレが少ない精密な打鍵感を両立した”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのミニサイズキーボードです。
用途軽快ながら芯のある打鍵感と、ブレの少ない精密さを実現。シンプルな美しさと実用性を兼ね備えたパンタグラフキーボード”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのミニサイズキーボードです。 V型構造で、軽快かつブレが少ない繊細な打ち心地を実現。キートップをV型のパンタグラフで支持する特殊な構造が、キーストローク1.5mmの薄型設計と、グラつきの少ないはっきりとした打鍵感を両立します。 指先にフィットする、人間工学に基づいたキートップ形状。全てのキーに指先の丸みに沿う凹みをつけ、打ち心地の良いデザインに仕上げています。キーの役割や配置に応じて形状を最適化し、手元を見なくてもスムーズなタイピングが可能です。 最薄部約9mmの超薄型設計に加え、かな表記を省いたシンプルなキー印字を採用。モダンなデスクにも調和するスタイリッシュなデザインに仕上げました。 複数のデバイスをひとつのキーボードで操作可能。最大4台のデバイスに接続できる、マルチペアリングに対応しています。Bluetooth(R)接続で3台、USB無線2.4GHzで1台まで接続機器を本体に保存でき、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えられます。 さまざまなOSで使用可能。Windows/macOS/iOS/iPadOS/ ChromeOS /Androidに対応。それぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 スペースキーの右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を、ワンアクションで瞬時に起動できます。 ※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる15種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 デスク周りのスペースを広く確保できるテンキーレスのミニサイズです。 電池交換が不要な充電式。繰り返し使えるリチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-C(TM)ポートから付属の充電ケーブルで充電でき、1回の満充電で最長約7カ月間使えます。 ※ご使用状況により使用できる期間は異なる場合があります。 上部のLEDランプで接続先の状況が確認できます。また、電池残量が低下するとバッテリーマークが点滅するため、充電時期が分かります。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C/1.5m]×1本、クイックスタートガイド×1枚質量(g)【キーボード】390(ケーブル含まず)【レシーバー】2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSAndroid 15、Windows 11/10、iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia 15、ChromeOSコネクタ形状【レシーバー】USB-A プラグ【キーボード本体】USB Type-C(TM) ポート接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分類75%サイズ対応【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】313×119×16(スタンド含まず)【レシーバー】15×19×6機能マルチファンクションあり / レシーバー収納対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台) / 接続先切り替え対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台)キー数90キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長7カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)1.5電波到達距離(m)最長10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)19キーパンタグラフBluetoothBluetooth Low Energy電波周波数2.4GHz帯
モバイルバッテリー USB PD対応 PD20W サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 PD20Wサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができるモバイルバッテリーです。泊まりの外出でも安心な20000mAhの大容量で、スマートフォンもタブレットもたっぷり充電できます。USB Type-CとUSB Aの出力に対応し、さまざまなデバイスに柔軟に使えます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使える、約30cmのUSB Type-Cショートケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様USB PD:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約320最大出力(W)USB:合計20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×29×119定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、【PPS出力】DC3.3~11V/2A、【USB A1】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【USB A2】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート使用時電池リチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.85入力端子USB Type-C充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)20000出力端子USB A、USB Type-C定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5Aバッテリー容量(Wh)77出力ポート3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
液晶保護フィルム Yupiteru WDT04K Y-119d / SN-TW7690d / ZR-4K-02 / Y-4K-02 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Yupiteru WDT04K Y-119d / SN-TW7690d / ZR-4K-02 / Y-4K-02 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Yupiteru WDT04K Y-119d/SN-TW7690d/ZR-4K-02/Y-4K-02取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】ホームテイスト
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
選びやすいカラー展開!3人掛けカウチソファ!お部屋の間取りに合わせてレイアウトを自由に変更できます。Sバネと極厚ウレタンにより、程良い弾力性があり負担が少なく座ることができます。幅は163cmあるので、コンパクトながらもゆったりと脚を伸ばしてくつろいでいただけます。背もたれとクッションはカバーリングなので、汚れても直ぐに丸洗いできます。オールシーズン快適に過ごせるファブリックタイプの生地を採用しています。人気カラーの4色展開で、お部屋の雰囲気に合わせてお使いいただけます!
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。材質張り材:ファブリック材質(本体)構造部材:木製フレーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)164×69-119×65材質(脚部)構造部材:天然木材質(クッション)Sバネ、ウレタン
ラゲッジポケット 槌屋ヤックラゲッジポケット槌屋ヤック
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
2WAY取り付けできる収納・ゴミ入れ。開口部が広く、出し入れしやすい収納ポケット。リアクォーターガラスに吸盤取付orヘッドレストポールにベルト取付の2つの取付方法から選べる。小物入れ・汚れ物入れ・収納・ゴミ入れ等、様々な用途で使用できる。
パッケージサイズ(mm)(H×W×D)250×310×119
無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 エレコム無線 2.4GHz マウス ワイヤレス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠エレコム
999税込1,099
1個
翌々日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHz接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHzモデル。ワイヤレスだからデスク周りがすっきりして、スペースを広く使えます。 利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様レシーバー収納:対応付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本ブラックサイズL質量(g)マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機分解能センサー:1000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約62×約119×約36、レシーバー:約13×約19×約6保証期間1年間電池寿命最長約6カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個読取方式光学式電波周波数2.4GHz帯
有線 USB マウス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠 エレコム有線 USB マウス 3ボタン 【 Windows Mac Chrome 対応 】 左右対称 RoHS指令準拠エレコム
799税込879
1個
翌々日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。電池交換や充電が不要で、挿してすぐに使える有線接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 パソコンのUSB-Aポートにケーブルを挿すだけですぐに使える有線モデル。電池交換が不要で充電切れの心配もありません。 利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 VCCI Class B情報技術装置の基準に適合した、周辺への電波障害が少ない設計です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックサイズL質量(g)約72 ※ケーブル含む規格VCCI ClassB対応電源USBバスパワーケーブル長(m)約1.0対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USB-Aポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機分解能センサー:1000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×約119×約36保証期間1年間ボタン数3個 ※ホイールボタン含むホイール数1個読取方式光学式
Bluetooth マウス ワイヤレス 無線 3ボタン 【 Windows Mac Android iOS iPad Chrome 対応 】 左右対称 エレコムBluetooth マウス ワイヤレス 無線 3ボタン 【 Windows Mac Android iOS iPad Chrome 対応 】 左右対称エレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。対応するパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 Bluetooth(R)接続に対応したパソコンなどの機器で使えるワイヤレスモデル。パソコンのUSBポートをふさがずに接続でき、USBポートが少ない薄型ノートパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットにもおすすめです。 ※Bluetooth接続に対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 裏面の電源スイッチで、使用しないときの電池の消耗を防止。LEDランプで電池残量・電池の交換時期を把握できます。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本ブラックサイズL質量(g)約58 ※電池含まず電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応OSAndroid 14、Windows 11/10、iOS 17、iPadOS 17、mac OS Sonoma 14、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Androoid搭載機分解能センサー:1000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×約119×約36保証期間1年間電池寿命最長約7カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth Low Energy読取方式光学式電波周波数2.4GHz帯
カイテキシャワーフック 田中金属製作所カイテキシャワーフック田中金属製作所
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
カイテキジョイント専用シャワーフックマグネットでシャワーをスッキリ収納:マグネット固定式なのでお風呂場の好きな場所にシャワーが固定できます。追加で購入すれば使い分けたい「パーソナル」や「シーン」の数だけ設置することも可能です残水が抜きやすく、より清潔に:カイテキシャワーフックにかけることで、気になる残水もしっかりと抜くことができます
用途シャワーフックとして。ホースフック
ワイヤレスマウス (充電式) エスコワイヤレスマウス (充電式)エスコ
4,460税込4,906
1個(1個)
翌日出荷
持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
付属品マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)、収納ポーチ質量(g)マウス:55、レシーバー:1.7対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Aコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:57×119×18、レシーバー:14×18×6対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き。インターフェースUSB1.1通信距離木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m電池寿命連続動作時間:60時間、連続待機時間:6000時間、使用可能日数:35日ワイヤレス通信2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(IR LED)ボタン仕様3ボタン、左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
アズビル チョウセツケイ azbil(旧:山武)アズビル チョウセツケイazbil(旧:山武)
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷から101日以内出荷
6ワリボタンW(ネジ 大阪魂6ワリボタンW(ネジ大阪魂
48,067税込52,874
1袋(500個)
翌日出荷から8日以内出荷
難燃予備管蓋 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃予備管蓋TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
予備管路の防塵防水用に使用します。
素材難燃性
【完成品】 回転ラック 角型 選べる3/5/7段パイン 本棚 コミックラック 棚 木製 天然木 萩原【完成品】 回転ラック 角型 選べる3/5/7段パイン 本棚 コミックラック 棚 木製 天然木萩原
9,998税込10,998
1台(1台)
翌々日出荷
省スペースでたくさんの本を収納できる角型回転ラック。一人暮らしやワンルームの部屋にもおすすめです。360度回転できるので必要なときにサッと出し入れが簡単です。コミック本はもちろん、文庫本やCD、DVDまで収納OK。箱から出してすぐに使える完成品でお届け。面倒な組立が一切不要です。
用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。材質天然木ナチュラル生産国中国
システムベッド [ ロフトベッド & デスク & ラック 3点セット ] 萩原システムベッド [ ロフトベッド & デスク & ラック 3点セット ]萩原
69,980税込76,978
1台(1台)
翌々日出荷
子供部屋もおしゃれにコーディネートできるシステムベッド。ロータイプのロフトベッドは高すぎないので子供も怖がらないし、親も見守りやすい。デスクはキャスターも付いて移動もラク!引き出しも使いやすいスライドレール付き。ラックはランドセルも置きやすい設計。こちらもキャスター付きで移動がラク。子供はもちろん、大人の方でも使いやすいオシャレなデザイン。
用途ベッド、ロフトベッド・システムベッドとして。材質プリント紙化粧繊維板、スチールパイプ備考〇組立式〇キャスター付(テーブル、ワゴン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ベッド】102×203×119(床面高:82)【デスク】120×55×72【ワゴン】75×41×72
SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用SILVER STONE(シルバーストーン)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット・AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3対応・XE360PDD / XE360シリーズに対応
仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3材質アルミニウム寸法(mm)119 (W) x 26 (H) x 79 (D)質量(g)91型番SST-XAC-MK-TR5RoHS指令(10物質対応)対応
キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(艶消し)菊水化学工業
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(艶有) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(艶有)菊水化学工業
9,998税込10,998
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(半艶) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(半艶)菊水化学工業
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業キクスイSPパワー無機ガードF菊水化学工業
39,980税込43,978
1セット(3kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
8K対応 2ポート USB-C KVMスイッチ ATEN8K対応 2ポート USB-C KVMスイッチATEN
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
US3311は、KVMスイッチにUSB-C接続の多機能マルチポート(USB Type-Aポート×4、DisplayPort×1、USB-C PD入力×1、DCジャック入力×1)を一体化し、USB周辺機器の共有とPD充電の機能を追加した製品です。この製品を利用することで、複数のUSB周辺機器とDisplayPortモニターを2台のホストデバイスで共有できるようになり、周辺機器を取り外して機器に接続し直す必要が無くなり、快適な環境で効率的良く作業を行うことが出来ます。・USB 3.2 Gen 1準拠・解像度 - 最大8K(7680×4320)および4K(3840×2160@144/120/60Hz*)対応・PD 3.0対応 - 最大100WのUSB PD充電に対応(電源パススルー対応)・USBデバイス用USB 3.2 Gen 1ポートを4か所搭載・DisplayPort経由の高速切替 - 約3秒で切替・マルチプラットフォーム対応 - Windows、macOS、iPadOS、Android
仕様最大入力電力定格:DC12V、3.3A適合コンピュータ:CPU1:USB-C メス×1、CPU2:USB-C メス×1、接続数:2質量(kg)0.35( 0.77 lb )出力ビデオ:DisplayPort メス×1電源DCジャック×1(12V、3.3A)、USB-C メス×1、ポート1:5V、9V、15V、20V出力でのUSB-C PDノートパソコン充電をサポート、ポート2:最大5V、3A出力をサポート湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと消費電力DC12V:1.68W:117BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:143×119×23.8材質(ケース)アルミニウム解像度3840×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 120Hz、3840×2160 @ 144Hz、7680×4320動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポート選択:2(White)、(入力)ポート切替ボタンデバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス×4グリーンマーク認定
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
83,980税込92,378
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
55,980税込61,578
1台
16日以内出荷から46日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
2ポート USB-C Gen 1ドッキングスイッチ(電源パススルー対応) ATEN2ポート USB-C Gen 1ドッキングスイッチ(電源パススルー対応)ATEN
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
US3310は、マルチポートドックを組み合わせた2ポートUSB-Cドッキングスイッチ(電源パススルー対応)です。この製品を使うことで、ノートパソコンとAndroidスマートフォンの操作をボタン1つで切り替えることができます。US3310は2つの異なるシステムを、ディスプレイ、キーボード、マウス各1台でシームレスに切り替えるとともに、デスクの省スペース化を実現します。クリック切替に便利な付属のワイヤードリモコンは、用途に応じて使い勝手の良い場所に置くことも、人目に付かない場所に隠しておくことも可能です。4K(3840×2160@30Hz)のHDMI解像度に対応したUS3310は、2台のソースをほとんど遅延せずに切り替えます。そして、レイアウトを崩すことなくHDMI接続を維持します。さらに、USB 3.2 Gen 1対応で、最大5Gb/sのデータ転送速度を提供しますので、2つのシステムで外部ストレージデバイスからデータを共有したり入れ替えたりするのに便利です。85WのUSB Power Delivery 3.0(PD 3.0)パススルーに対応しているため、スマートフォンとノートパソコンを同時に充電することができるだけでなく、外付けHDDやゲーム機器といった消費電力の高いデバイスにも十分な電力を供給します。負荷が高いタスクを行う必要がある場合は、スマートフォンをUS3310に接続し、Samsung DeXモードやHuaweiデスクトップモードでワークステーションを構築することで、ノートパソコンとスマートフォンを切り替えながらマルチタスクを進めることができます。US3310があれば、ユーザーはデスクスペースをコンパクトに収めてホストデバイスをダイレクトに切り替えられると同時に、カスタマイズされたデスクトップ環境を構築することができます。
付属品USB-Cケーブル×2、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1適合コンピュータ:接続数:2質量(kg)0.33( 0.73 lb )出力ビデオ:HDMI メス×1電源USB-C DC入力 メス×1、ポート1 : 5V/9V/15V/20Vの出力で充電を行うUSB-C PDノートパソコン充電に対応、ポート2 : 最大5V、2Aの出力に対応湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:143×119×23.8材質(ケース)アルミニウム最大解像度3840×2160@30Hzコネクタコンピューター(A)USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート1(ノートパソコン)、USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート2ndroid : Samsung DexモードまたはHuaweiデスクトップモード)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポート選択:2(White)、(入力)ワイヤードリモコンデバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス×2グリーンマーク認定
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
29,980税込32,978
1個
19日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) 調光兼用型 コンパクト型 ワイド配光タイプ
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100V
...