カテゴリ

  • 保管用品(151)
  • メカニカル部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 切削工具(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • バイク部品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 照明(4)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「d-1200n」の検索結果

関連キーワード
269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディープケース BeHAUSディープケースBeHAUS
899税込989
1個
3日以内出荷
仕切り板4枚付なので小物が仕分けしやすいです。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。
用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン止め具:青仕切板4RoHS指令(10物質対応)対応
業務用コーヒーマシン カリタ業務用コーヒーマシンカリタ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
小さなボディのパワフルタイプです。12カップ用
付属品104-D・1200サーバーN質量(kg)4.9、満水:6.6電源100V/1,440W 50/60Hz能力12カップ 約10分定格電流(A)14ろ紙104ロシ水量(L)最大使用:1.7
コールドケースランプ DNライティングコールドケースランプDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷から30日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ22種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
品種コールドケースランプ
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
27,980税込30,778
1個
19日以内出荷
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型
品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100V
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
17,980税込19,778
1個
19日以内出荷
低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)
電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
22,980税込25,278
1個
19日以内出荷
色温度5000K~2800Kの間で調節可 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 100mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
24,980税込27,478
1個
19日以内出荷
軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可
サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
TiNコーティングポイントタップ”プロトテックス H”(切り屑の長い被削材350~1200N/mm2および32HRC迄に適合) プロトティップTiNコーティングポイントタップ”プロトテックス H”(切り屑の長い被削材350~1200N/mm2および32HRC迄に適合)プロトティップ
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材350~1200N/mm2および36HRC迄に適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。トラスコ品番802-1452材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)95ピッチ(mm)1.5呼び寸法M20下穴径(Φmm)18.5ねじ長さ(mm)24精度6H食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)12加工ねじメートル細目ねじ
カプセルカートリッジフィルター CCP-3シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCP-3シリーズADVANTEC
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:3
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C3SADシリーズ 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C3SADシリーズ三菱マテリアル
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
航空機用アルミニウム合金などの高能率高送り加工に適したスクエアエンドミルです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):15●全長(mm):125●シャンク径(mm):12●刃数(枚):3●刃数:3●ねじれ角:37.5°●ノンコーティング●品番末尾S08、S10、S14、S16、S18、S25:センターカット付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:759-7681アズワン品番68-0475-20
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
航空機用アルミニウム合金などの高能率加工に適したです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
球面平凸レンズ(合成石英 Φ25~Φ30) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ25~Φ30) SLSQシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷から52日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
整理戸棚 専用ベース 1200×790×100mm 三島精器整理戸棚 専用ベース 1200×790×100mm三島精器
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
整理戸棚の専用ベースです。 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。 個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。 注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。
仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):1200×790×100●質量(kg):4●材質:スチール●色:セミホワイト●適合戸棚:BER-S15Nアズワン品番67-5203-99
整理戸棚 専用ベース 1200×590×100mm 三島精器整理戸棚 専用ベース 1200×590×100mm三島精器
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
整理戸棚の専用ベースです。 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。 個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。 注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。
仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):1200×590×100●質量(kg):4●材質:スチール●色:セミホワイト●適合戸棚:BER-G14N,BER-S14LNアズワン品番67-5204-01
ゴム車輪 ナンシンゴム車輪ナンシン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。車輪形状はサイズによって多少異なります。
仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STC/SKC/STM/SKM/SKM-T/SCP/SCJ/UTC/UKC●材質:NRアズワン品番65-9610-52
ゴム車輪 ナンシンゴム車輪ナンシン
869税込956
1個
3日以内出荷
最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。車輪形状はサイズによって多少異なります。
仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:ポリアセタール●使用品番:STC/SKC/SSC●材質:NR/BRアズワン品番65-9610-51
回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズエスコ
49,100税込54,010
1個
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防高い剛性とコンパクトなサイズ超高精度優れた耐摩耗性と耐久性
無地の棚板(厚み20mm糸面) ウッドワン無地の棚板(厚み20mm糸面)ウッドワン
7,398税込8,138
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
仕上げてる棚板に無地のグレー色が登場。様々なルームイメージに合わせやすく、木目柄との相性も良い優しく控えめな大人グレー。ベースカラーとして取り入れても、存在感のある小物と取り入れても調和する、主役にも引き立て役にもなる色味でワンランク上の上品なインテリアに。ブラック色・ホワイト色どちらの金物とも相性が良く、様々なお部屋の雰囲気を作ることができます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。
用途棚板仕様4面エッジテープ貼り仕上げ厚さ(mm)20ウォームグレー色関連資料(1.2MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
精密ニードルバルブ付フローメータ コフロック精密ニードルバルブ付フローメータコフロック(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
51日以内出荷
微少流量から幅広い流量レンジに対応±2%F.S.以下の高精度な計測が可能非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応
仕様有効目盛:10:1材質真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SU316(PTFE)精度±2%F.S.接続Rc1/4供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
無垢の木の収納 ウォールナット無垢材 棚板 ウッドワン無垢の木の収納 ウォールナット無垢材 棚板ウッドワン
35,980税込39,578
1枚
4日以内出荷
ウォールナットは、美しい木肌と狂いの少ない材質が特徴で、欧米では古くから家具材や装飾用材、楽器の素材としても利用されてきました。衝撃に強い特性、重厚感のある美しさから建築材としても大変人気の高い樹種です。
材質ウォールナット無垢材クリア塗装
無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板 ウッドワン無垢の木の収納 オーク無垢材 棚板ウッドワン
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
力強い木目が特徴のオークは、板目に取れば色深い波線形の木目、柾目に取ると一転して穏やかで優しい木目が現れます。また独特の【虎斑】と呼ばれる斑点模様も楽しめます。
材質オーク無垢材
無垢の木の収納 メープル無垢材 棚板 ウッドワン無垢の木の収納 メープル無垢材 棚板ウッドワン
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
メープルは別名「カエデ」と呼ばれ、一般的には「もみじ」として知られる落葉高木。木肌が白っぽく、薄い赤褐色の木目を持っています。組織が密なため、キラキラとした光沢があり、明るい雰囲気で人気の樹種です。
材質メープル無垢材厚さ(mm)20クリア塗装
精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズ コフロック精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズコフロック
49,980税込54,978
1台
33日以内出荷から34日以内出荷
高精度な計測が可能非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能
精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズ コフロック精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズコフロック
58,980税込64,878
1台
34日以内出荷
高精度な計測が可能非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
プロトティップ  INOX スパイラルタップ(TICNコート) プロトティッププロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)プロトティップ
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。 切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。トラスコ品番390-9085全長(mm)120ピッチ(mm)3ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)21ねじ長さ(mm)30ねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3表面処理TiCNコーティングシャンク部角幅(mm)15ねじの呼びM24シャンク径(mm)19
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H4/HS1 1600LMMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。
用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)高強度光ファイバ脱着式DVI-DケーブルADTECHNO(エーディテクノ)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)100
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)高強度光ファイバ脱着式DVI-DケーブルADTECHNO(エーディテクノ)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)50ケーブル:黒/コネクタ部:グレーシールド3重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200)コネクタ1DVI-D / HDMIタイプDコネクタ2DVI-D / HDMIタイプD
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)高強度光ファイバ脱着式DVI-DケーブルADTECHNO(エーディテクノ)
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)40
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)高強度光ファイバ脱着式DVI-DケーブルADTECHNO(エーディテクノ)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)30ケーブル:黒/コネクタ部:グレーシールド3重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200)コネクタ1DVI-D / HDMIタイプDコネクタ2DVI-D / HDMIタイプD
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)高強度光ファイバ脱着式DVI-DケーブルADTECHNO(エーディテクノ)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)20
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)高強度光ファイバ脱着式DVI-DケーブルADTECHNO(エーディテクノ)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)15
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)高強度光ファイバ脱着式DVI-DケーブルADTECHNO(エーディテクノ)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)10
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら