13,510件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順















1個
9,200 税込10,120
翌日出荷


1袋(6個)
667 税込734
翌日出荷

1袋(6個)
667 税込734
翌日出荷

ギガ・セレクションーリミテッド超硬フラットドリル GSFDR2D-013
(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
l16 l27 全長L(mm)50 刃径D(Φmm)1.3 シャンク径d2(mm)3
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。 左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。 タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様1DINBOX取付・10インチクラス 寸法(mm)【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15まで ブラック 耐荷重(kg)0.5以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷



1袋(8個)
667 税込734
翌日出荷

1袋(8個)
667 税込734
翌日出荷

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
1個
82 税込90
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷


1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷




1袋(17個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
578 税込636
4日以内出荷