カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「d-187-40」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸当ゴム APLUS(クマモト)戸当ゴムAPLUS(クマモト)(19件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
用途各種戸当材質(本体)TPE樹脂付属品ユニクロタッピングネジ
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
32,980税込36,278
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
32,980税込36,278
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
(MD18)チューブ,ターボチャージャ オイル フィード,RH ミツビシ(MD18)チューブ,ターボチャージャ オイル フィード,RHミツビシ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
バルブ ソレノイド (FE) MAZDA(マツダ)バルブ ソレノイド (FE)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(MD18)マニホールド,エキゾースト,LH ミツビシ(MD18)マニホールド,エキゾースト,LHミツビシ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
(MD18)ブラケット,ターボチャージャ オイル フィード チューブ ミツビシ(MD18)ブラケット,ターボチャージャ オイル フィード チューブミツビシ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
防水型中心温度計 A&D防水型中心温度計A&D(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します最高最低温度自動メモリ機能付き電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます測定範囲(℃)-40~260質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)電源CR2032形ボタン電池1個最小表示0.1℃測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm先端径(Φmm)2.2特性防水防水性IPX7/JIS保護等級7相当表示間隔1秒
ディスクパット ミヤコ自動車ディスクパットミヤコ自動車
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から5日以内出荷
兼用ホルダー タカギ兼用ホルダータカギ
1,098税込1,208
1袋(10個)
欠品中
簡単水やりシステムの接続アイテムです。9mm水やりホース、4mm水やりホース、点滴チューブを土に固定する時にお使いいただけるアイテムです。
トラスコ品番758-2463質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×40×187
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~)CKD
5,213税込5,734
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)CKD
7,150税込7,865
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)CKD
7,900税込8,690
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-40~)CKD
8,163税込8,979
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
塩分計「しおぴかるん」 ドリテック塩分計「しおぴかるん」ドリテック
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
塩分濃度を光でお知らせ3色のLEDで味付け判定ボタン1つでかんたん測定被測定物温度:5~80℃壁掛けに便利なフック付
測定範囲0.3~1.3%質量(g)約 26(電池を含む)温度(℃)被測定物:5~80測定方式電気伝導度測定方式表示3色LED 6段階表示測定精度±0.2%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 40×14×187使用電池リチウム電池 CR2032×1個耐熱温度(℃)検針部:115動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)オートパワーオフ約 1分電池寿命約 6ヶ月(1日3回使用の場合)取扱説明書(1.58MB)
菊オーバルボール 福井クラフト菊オーバルボール福井クラフト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):255mm●サイズ(D):187mm●サイズ(H):40mm●重量:158g●材質:PBT・ABS複合樹脂
炭化土ボタモチ切立変形皿 カネ大白木屋炭化土ボタモチ切立変形皿カネ大白木屋
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
材質土物電子レンジ食器洗浄機×寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×97×40
アメ釉合せ貝向付 カネ大白木屋アメ釉合せ貝向付カネ大白木屋
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
材質陶器電子レンジ食器洗浄機寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×130×40