カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「d-187-50」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸当ゴム APLUS(クマモト)戸当ゴムAPLUS(クマモト)(19件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途各種戸当材質(本体)TPE樹脂付属品ユニクロタッピングネジ
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
43,980税込48,378
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
(MD18)ブロック ASSY,シリンダ ミツビシ(MD18)ブロック ASSY,シリンダミツビシ
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
(MD187)STRAINER,ENG OIL PAN 三菱ふそう(MD187)STRAINER,ENG OIL PAN三菱ふそう
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
交流専用クランプメータ 三和電気計器交流専用クランプメータ三和電気計器(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
交流電流・電圧用のデジタルクランプメータ。 真の実効値対応。 クランプはΦ25mmまで測定可能。 データホールドボタン搭載。
用途電気分電盤等の交流電流測定。付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM60L)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×50×29周波数特性50~400Hz電池寿命(時間)約250表示桁数1999サンプルレート(回/s)約2使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V/CAT.Ⅱ600V導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧:約1VRoHS指令(10物質対応)対応特性交流電流600Aまで測定可能 真の実効値方式で歪んだ波形も計測可能 交流電圧、抵抗測定、導通チェックも可能 データホールド機能導体サイズ(mm)10×30関連資料単品カタログ(0.31MB)
油圧シリンダー 揚力 HCシリーズ スーパーツール油圧シリンダー 揚力 HCシリーズスーパーツール
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。、最低高さを極力抑えた設計です。
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~)CKD
6,863税込7,549
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)CKD
10,275税込11,303
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)CKD
10,863税込11,949
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
種別部品
カビ防止スプレー浴室用 高森コーキカビ防止スプレー浴室用高森コーキ(1件のレビュー)
899税込989
1個(300mL)
5日以内出荷
自然の力で健康な住まいづくりのお手伝い…カーテンなどにいつの間にか発生する、いや~なカビを予防します。カビの繁殖しやすいカーテンのすそ周りや窓枠にスプレーするだけ。BB菌は天然成分で環境や人体への影響もなく安心してご使用いただけます。無香料。
用途カビの事前防止に。使用場所浴室質量(g)約350使用範囲1回:25cm四方、 1本:約30m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×187主成分BB菌(納豆菌同属)、ミネラル水
PROSTAGE BLDC イオンバランスドライヤー KPD-T950シリーズ コイズミ(小泉成器)PROSTAGE BLDC イオンバランスドライヤー KPD-T950シリーズコイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
プラスとマイナスのイオンを交互に発生させるイオンバランステクノロジーの効果で静電気を抑制。高耐久ブラシレスDCモーターを搭載し、軽量ながらもパワフルな風を実現。
質量(g)約488(集風器約22含まず)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×55×203(集風器50含まず)風量調整3段階(HIGH・MID・LOW)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-50~)CKD
10,263税込11,289
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品