カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 切削工具(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「d-187-50」の検索結果

交流専用クランプメータ
三和電気計器(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から10日以内出荷交流電流・電圧用のデジタルクランプメータ。 真の実効値対応。 クランプはΦ25mmまで測定可能。 データホールドボタン搭載。用途電気分電盤等の交流電流測定。付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM60L)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×50×29周波数特性50~400Hz電池寿命(時間)約250表示桁数1999サンプルレート(回/s)約2使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V/CAT.Ⅱ600V導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧:約1VRoHS指令(10物質対応)対応特性交流電流600Aまで測定可能 真の実効値方式で歪んだ波形も計測可能 交流電圧、抵抗測定、導通チェックも可能 データホールド機能導体サイズ(mm)10×30
マルチハンドル
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷取っ手がはずせるフライパン・鍋用のマルチハンドルです。ダイヤモンドコートパンに合うブラックカラーのハンドルです。シリコンフックで調理中のガタつきを抑えます。安心設計のダブルロック式です。一目でロック状態が分かり、片手で外しやすいレバータイプのロックです。寸法(mm)W43×D50×H187質量(g)190主要材質樹脂部:(上部)ナイロン (耐熱温度200℃)、(下部)フェノール樹脂 (耐熱温度160℃)。金属部:ステンレス鋼。ゴム部:シリコン樹脂 (耐熱温度230℃)対応商品IPDCI-Tシリーズ・MEGIシリーズ・CCシリーズ
外復帰形防火ダンパー
三菱電機¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】2.4ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×187×260
カビ防止スプレー浴室用
高森コーキ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個(300mL)5日以内出荷自然の力で健康な住まいづくりのお手伝い…。カーテンなどにいつの間にか発生する、いや~なカビを予防します。カビの繁殖しやすいカーテンのすそ周りや窓枠にスプレーするだけ。BB菌は天然成分で環境や人体への影響もなく安心してご使用いただけます。無香料。用途カビの事前防止に。質量(g)約350使用範囲1回:25cm四方、 1本:約30m2分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×187主成分BB菌(納豆菌同属)、ミネラル水使用場所浴室