カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(471)
  • 自動車純正部品(186)
  • 切削工具(53)
  • 制御機器(47)
  • メカニカル部品(43)
  • 空調・電設資材(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 作業工具(20)
  • 厨房用品(19)
  • オフィス家具(19)
  • バイク純正部品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 照明(8)
  • 建築金物(8)
  • 医療(8)
  • 家電(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(6)
  • カー用品(6)
  • バイク部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-321」の検索結果

関連キーワード
1,097件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼付防止潤滑剤モリコート D-321R デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル焼付防止潤滑剤モリコート D-321Rデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(223mL)
当日出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。材質主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(223mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用灰黒色硬化条件常温硬化型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
焼付防止潤滑剤モリコートD-321R モリコート焼付防止潤滑剤モリコートD-321Rモリコート
19,980税込21,978
1個
当日出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダートラスコ品番122-9729容量(mL)1000容器仕様スプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4Lデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
82,980税込91,278
1缶(4L)
7日以内出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。 ディップスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用、圧入、鍛造トラスコ品番599-7801使用温度範囲(℃)270容量(L)4容器主成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
5,290税込5,819
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(16件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
電源コード サンワサプライ電源コードサンワサプライ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
ブラックプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応プラグ形状3Pコンセント個数1コンセント形状3P(接地2P)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングアズワン品番64-0875-02RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
ダイハツタイプ クリップ Modesダイハツタイプ クリップModes(55件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0321 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1010N1D0321NSK(日本精工)
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】200【最大Lt-L】230精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)32ねじ軸仕様【寸法(L0)】321【寸法(La)】275【寸法(Lt)】262リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1210N1D0321 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1210N1D0321NSK(日本精工)
70,980税込78,078
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】200【最大Lt-L】217寸法L1(mm)【ねじ軸】7精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023寸法La(mm)【ねじ軸】275寸法Lt(mm)【ねじ軸】260外径d(Φmm)【ねじ】12ナット全長(mm)【L】43寸法LO(mm)【ねじ軸】321リードl(mm)10
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1005N1D0321 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1005N1D0321NSK(日本精工)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】200【最大Lt-L】233精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023外径d(Φmm)【ねじ】10ナット全長(mm)29ねじ軸仕様【寸法(L0)】321【寸法(La)】275【寸法(Lt)】262リードl(mm)5
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1205N1D0321 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1205N1D0321NSK(日本精工)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】200【最大Lt-L】230寸法L1(mm)【ねじ軸】7精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023寸法La(mm)【ねじ軸】275寸法Lt(mm)【ねじ軸】260外径d(Φmm)【ねじ】12ナット全長(mm)【L】30寸法LO(mm)【ねじ軸】321リードl(mm)5
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
14,980税込16,478特価
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
GUARD 4601D321B DUCATIGUARD 4601D321BDUCATI
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
TRANSFER 4381D321A DUCATITRANSFER 4381D321ADUCATI
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0321 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0321NSK(日本精工)
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】200【最大】233外径d(Φmm)【ねじ軸】10リード(mm)5ねじ軸仕様【径】10【長さ】L0321【La】275【Lt】262基本定格荷重Ca(N)【動定格】3420基本定格荷重Coa(N)【静定格】4840リードl(mm)5
ユニクロ 強力打掛 APLUS(クマモト)ユニクロ 強力打掛APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途外部扉等材質(本体)SPCC仕上ユニクロメート
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1205N1D0321 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1205N1D0321NSK(日本精工)
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】200【最大】230外径d(Φmm)【ねじ軸】12リード(mm)5ねじ軸仕様【径】12【長さ】L0321【La】275【Lt】260基本定格荷重Ca(N)【動定格】3750基本定格荷重Coa(N)【静定格】5810リードl(mm)5
床用吸口 日立グローバルライフソリューションズ床用吸口日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合本体CV-G95K・CV-G1200
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKDコンパクトシリンダSSDシリーズCKD(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
43,980税込48,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
2,188税込2,407
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
複巻トランス SDシリーズ 相原電機複巻トランス SDシリーズ相原電機(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から21日以内出荷
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター軸付電着ダイヤモンド砥石リューター
1,998税込2,198
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
六角ディープソケット 9.5mm GISUKE(タカギ)六角ディープソケット 9.5mmGISUKE(タカギ)
829税込912
1個
当日出荷
サイズが見やすく一目でわかる。
材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)21
TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアルTiNコバルトストレートシャンクドリル三菱マテリアル
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス
鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール鉄工用月光ドリル(袋入り)ビックツール(3件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1袋(10本)
当日出荷から15日以内出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
リトルリッチ アルミ箔カップケーキ焼型 パール金属リトルリッチ アルミ箔カップケーキ焼型パール金属
279税込307
1セット(15枚)
翌々日出荷
スイーツを乗せるだけで上品に演出♪
材質アルミニウムはくデザイン花型
ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct ミニターミニモ ダイヤモンドパウダー 30ctミニター
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形三ツ星ベルト
71,980税込79,178
1本
翌々日出荷から84日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Dベルト上幅(mm)31.5ベルト高さ(mm)19材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)サーメットリーマSD ステンレス加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD斎藤ツヰストドリル製作所
6,998税込7,698特価
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
...