1,641件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷




マイナスドライバー ホーザン 動画あり
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
189,800 税込208,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。 材質ステンレス
1箱(50個)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
種類セット品 先端形状ソケット(ボックス) 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容(小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0 トラスコ品番288-2906 アズワン品番1-7462-01
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。 材質ステンレス(SUSXM7) 適合材ALCパネル
1パック(40本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7) 適合材ALCパネル
1パック(4本)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1041
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
特価
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1275種類の商品があります)

1本
139,800 税込153,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


1本
199,800 税込219,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス 材質サーメット コーティングノンコーティング
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)


F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマ
材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングDLCコーティング 刃形ストレート 被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (1542種類の商品があります)

1袋(10枚)
129 税込142
翌々日出荷

●ベアリングシャフト(グリップ回転式)●耐用重量:140kg以内●A型シャフトD647(長さ175cm/15kg)付●プレートカバーが付きます。(但し、2.5kgのプレートはカバー無し)●A型プレート(穴径Φ51mm)使用●プレート2枚組●Φ50シャフト
1セット
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チョコレートのギフトに。
材質アルミ箔 外径×高さH(Φmm×mm)約35×約15 質量(g/枚)0.3
1袋(10枚)
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Dタイプ アルミ製
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質アルミ(A5056) 仕様平頭
1箱(1000本)
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)研削砥石3ミリ軸鉄工用
多結晶で適度な硬度と靱性を合わせ持った優秀な砥粒です。電気ドリル、充電ドリル又はフレキシブルシャフトに取りつけてお使い下さい。
用途金属加工、金属のバリ取り、溶接ビート取りに。 軸(mm)3 適合材
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (939種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (801種類の商品があります)

キャンチラック中量型オプション支柱脚(片面用)です。
グリーン タイプ片面用 奥行(mm)640 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,698 税込9,568
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Dタイプ スチール製
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質スチール
1箱(1000本)
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼製先芯でダイヤル式のワークシューズ、片足約420g〈br〉運送業、物流倉庫業など軽作業向け〈br〉ホワイトの迷彩柄で丈夫な商品です。
形状ミドルカット ホワイト 質量(g)約420±10 材質(甲被)合成皮革 足幅3E 材質(底部)合成ゴム 材質(先芯) 中敷カップインソール 甲被タイプダイヤル式
1足
3,598 税込3,958
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
159,800 税込175,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)


記録セルの配列において垂直方向に積み上げる構造をとる3D NAND型を採用することで、平面状にセルを増やす従来タイプの2D NAND型に比べて、隣接セル間による影響を低減。繰り返し書き込みに対する耐久性を確保しながらも、TLC方式を採用することで、大容量でコストパフォーマンスの良いSDカードを実現しました。対応のドライブレコーダーを使用することで、SDカードの交換時期を画面表示や音声でお知らせします。エラーを未然に防止し、大切なシーンの未録画を防ぎます。※ドライブレコーダーの機種により、音声案内のみの場合があります。電源がいきなり切れた場合でもデータを保護する「電源瞬断対応」。車内の過酷な環境でも安定した動作を実現する「防水(IPX7)」「耐温度-25℃~85℃」に対応
付属品SDカードアダプター タイプmicroSDXC 方式3D NAND型TLC 動作温度(℃)-25~85 SDスピードクラスクラス10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA2
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定。専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り。体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示。RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能。電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式
測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時) 最小表示0.1cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く) 電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売) 本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず) 付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)約10(ACアダプタ含まず) 取扱説明書(1.94MB)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

IHクッキングヒーター対応
縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐荷重(約)100kgなのでイスやテーブルとしても使えます。水やホコリが入りにくい簡易密閉構造(パッキン付き)
用途アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途を選ばず使用できる収納ボックスです 材質ハンドル(バックル):ポリプロピレン サンドベージュ 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)フタ:100 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 外寸法・高さ(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)310 有効内寸法・高さ(mm)300
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブランチトリプル PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ブランチトリプル 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R タイプ標準タイプ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
489 税込538
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)