カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,200)
  • メカニカル部品(458)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(204)
  • 切削工具(192)
  • 配管・水廻り設備部材(102)
  • パソコン/周辺機器(95)
  • オフィス家具(75)
  • 農業機械(75)
  • 制御機器(62)
  • 物流用品(62)
  • 機構部品(58)
  • 塗料(57)
  • 測定用品(48)
  • 空調・電設資材(42)
  • 事務用品(37)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 厨房用品(35)
  • 建築金物(34)
  • 自動車補修部品(33)
  • 卓上消耗品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • カー用品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 作業工具(20)
  • バイク部品(19)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 家電(19)
  • 医療(17)
  • 照明(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • 保管用品(14)
  • 日用品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 防犯用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 介護用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 作業服(7)
  • 縫製用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 住設機器(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 研磨材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「d-69」の検索結果

3,347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パタパタ 仕切りが動く収納ボックス アールパタパタ 仕切りが動く収納ボックスアール
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
入れるモノのサイズに合わせて仕切りを自由に動かせる、ベッド下収納ボックス。仕切りのカドを出し入れして、区切るサイズをカスタマイズ。収納物のサイズに合わせてレイアウト可能!最大16通りの組み合わせができる。小物から大きめのアイテムまでたっぷり収納でき、仕切ることで中がひと目でわかり片付け上手に!ごちゃつきがちな靴下もインナーもスッキリまとまる。パッと見える透明フタで、ほしいものがすぐに見つかるので探す手間いらず。ホコリもしっかりシャットアウト。
材質本体/ポリプロピレン 芯材/紙、ポリプロピレン フタ/PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×69×18
上がり湯アミノローション 本 500ml SARAYA(サラヤ)上がり湯アミノローション 本 500mlSARAYA(サラヤ)
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
上がり湯に、お風呂に、清拭に
材質水、グリセリン、ミネラルオイル、トリラウレス-4リン酸、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、ホホバ油、ヒアルロン酸、アスパラギン酸Na、フェニルアラニン、グアニル酸2Na、ヒスチジンHCl、イノシン酸2Na、グルタミン酸、アラントイン、イソロイシン、アルギニン、トレオニン、リシンHCl、チロシン、アラニン、ロイシン、グリシン、タウリン、プロリン、セリン、バリン、香料〇ボトル:PE、キャップ・ラベル:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×69×222
上がり湯アミノローション ケース 500ml SARAYA(サラヤ)上がり湯アミノローション ケース 500mlSARAYA(サラヤ)
10,980税込12,078
1ケース(10本)
9日以内出荷
上がり湯に、お風呂に、清拭に
材質水、グリセリン、ミネラルオイル、トリラウレス-4リン酸、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、ホホバ油、ヒアルロン酸、アスパラギン酸Na、フェニルアラニン、グアニル酸2Na、ヒスチジンHCl、イノシン酸2Na、グルタミン酸、アラントイン、イソロイシン、アルギニン、トレオニン、リシンHCl、チロシン、アラニン、ロイシン、グリシン、タウリン、プロリン、セリン、バリン、香料〇ボトル:PE、キャップ・ラベル:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×69×222
無地ギフトBOX HEADS(ヘッズ)無地ギフトBOXHEADS(ヘッズ)
3,998税込4,398
1パック(10枚)
5日以内出荷
進物箱としてお使いいただけるメタリックベージュのギフトボックスです。
用途ギフトラッピング仕様仕切付材質ダンボール厚さ(mm)1.1
無地ギフトBOX HEADS(ヘッズ)無地ギフトBOXHEADS(ヘッズ)
3,998税込4,398
1パック(10枚)
5日以内出荷
進物箱としてお使いいただけるメタリックゴールドのギフトボックスです。
用途ギフトラッピング仕様仕切付材質ダンボール厚さ(mm)1.1
防災2WAYアルミブランケット ヒロ・コーポレーション防災2WAYアルミブランケットヒロ・コーポレーション
729税込802
1個ほか
4日以内出荷
静音設計、寝袋にも!災害時、避難先で!緊急時に!静音構造!防寒・保温コンパクトサイズで、いざという時に!
用途非常時の防寒に材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)約92×約210本体質量(g)116
防災アルミブランケット ヒロ・コーポレーション防災アルミブランケットヒロ・コーポレーション
449税込494
1個ほか
4日以内出荷
非常時の必需品防寒・保温避難先で!緊急時に!
用途非常時の防寒に材質PET寸法(幅W×高さH)(mm)約160×約210本体質量(g)57
キャップ AZ(エーゼット)キャップAZ(エーゼット)
219税込241
1個
翌々日出荷
用途混合計量タンク用のキャップ仕様パッキン付き材質PP形状キャップ:六角形状グリーン質量(g)(約)21適合品番混合計量タンク:F058/F059寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×18
穴あきキャップ AZ(エーゼット)穴あきキャップAZ(エーゼット)
199税込219
1個
翌々日出荷
用途混合計量タンク用の穴あきキャップ材質PP形状キャップ:六角形状グリーン質量(g)(約)17適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×21
DVI Extender GefenDVI ExtenderGefen
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
対応信号:DVI延長可能距離・ 2芯LC-LCシングルモード…1500m・ 2芯LC-LCマルチモード……450m伝送対応ケーブル・ LC-LCシングルモード(8/125μmもしくは9/125μm)・ LC-LCマルチモード(50μmもしくは62.5μm)必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか2芯最大対応解像度:1920×1200DDWG DVI仕様準拠。表示機器のEDIDを送信機に記録してソース機器に送出可能なバーチャルEDID機能。光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p付属品本体(送信機、受信機)、電源アダプター×2寸法(mm)W39×H15×D69(※)質量(g)90電源(V)DC5温度(℃)保管保証:-10~+85解像度最大対応:1920×1200動作湿度(%)0~+50、5~85端子リンク:LCコネクター×2入出力端子ビデオ:DVI-D(19ピン、オス)×1
BRIDGECOM X10コンパクト B-EARBRIDGECOM X10コンパクトB-EAR
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
小電力同時通話トランシーバーヘルメットにも装着可能X10の遺伝子を引き継ぐ小さな野獣
付属品USB充電ケーブル Type-C質量(g)98 ※バッテリー装着時使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×100×32チャンネル数40連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。)定格出力10mW機能最大同時通話数:10人周波数特性50 Hz ~ 7 KHz通信方式周波数ホッピング電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池周波数(GHz)ISM 2.402 ~ 2.490防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
ウォームジャッキ用I形金具 大阪ジャッキ製作所ウォームジャッキ用I形金具大阪ジャッキ製作所
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
ウォームジャッキ用I形金具です。
温浴シャワーベンチ HPフィット 536シリーズ Aron(アロン化成)温浴シャワーベンチ HPフィット 536シリーズAron(アロン化成)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
シャワーベンチに座ったまま温浴できる。入浴介護の負担を軽減。身体が芯まで温まる工事不要で誰でも簡単に設置できる折りたたみ式でコンパクトサイズ
材質温浴ユニット本体/PP、座面・背もたれ/PE、グリップ/エラストマー、ひじ掛け/PP、脚ゴム/合成ゴム、ソフトパッド/EVA、パイプ/アルミニウム質量(kg)約6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46~48×57~58×99~124、座面までの高さ/33~43折りたたみ寸法(cm)W69×D35×H97~107最大使用者体重(kg)100
パイプエンジンガード/XSR900 DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード/XSR900DAYTONA(デイトナ)
35,980税込39,578
1セット
翌々日出荷
迫力あるフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。アドベンチャースタイルを強調するパイプレイアウト。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。不必要に目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。メーカーLEDフォグランプKITスモール(品番:48495)の同時装着が可能。
用途軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン全体のイメージを損なわないコンパクト設計。メーカーLEDフォグランプKITスモール(品番:48495)の同時装着が可能付属品リダクションスライダー適合XSR900(22)[8BL-RN80J/BEA6]、XSR900(24)[8BL-RN96J/BEAR]、XSR900(25)[8BL-RN96J/D653]、MT-09(21) [8BL-RN69J/B7NA] 、MT-09(22) [8BL-RN69J/B7NM]、MT-09 SP(21)[8BL-RN69J/BAM8]、MT-09 SP(22)[8BL-RN69J/BAMJ]種別左右セット
液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-X69D NSZN-X69D N217 N218 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-X69D NSZN-X69D N217 N218 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ダイハツ NSZP-X69D NSZN-X69D N217 N218 (8 インチ)取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ダイハツ NSZP-W69D / NMZK-W69D / NSZN-W69D N220 N221 N222 (7 インチ)取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
窓・網戸 楽絞りワイパーM アズマ工業窓・網戸 楽絞りワイパーMアズマ工業
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
洗剤いらずで窓も網戸もこれ1本 ! ミドル柄タイプ
用途マイクロファイバーとブラシ繊維のWのチカラで窓も網戸もこれ1本でお掃除できます。洗剤不要、水だけでOK。全長約81cmのミドル柄タイプ。ガラスをキレイに仕上げるシリコーン製の水切りゴム付きです。「安心連結」構造がついた柄が取りつけ可能です。拭き幅は約18cm。他の窓用ワイパーに比べて小さめですが、その分しっかりフィットして均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます。シリコーン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット!拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます柄を外してハンディタイプとしても使えます。「アルミ伸縮柄・つなぎ柄セットLL554」または「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です。また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できます専用スペアは「窓・網戸楽絞りワイパースペア SP390」をお買い求めください。スペア番号39。材質ヘッド/ポリプロピレンモップ:ポリエステル、ナイロン 水切りゴム:シリコーンゴム 柄:アルミ質量(g)247寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×69×810(拭き幅約180/水切り幅約170/全長約810)
窓・網戸楽絞りワイパー24F アズマ工業窓・網戸楽絞りワイパー24Fアズマ工業
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
洗剤いらずで窓も網戸もこれ1本!伸縮柄
用途マイクロファイバーとブラシ繊維のWのチカラで窓も網戸もこれ1本でお掃除できます。洗剤不要、水だけでOK。収納に便利な伸縮柄タイプ。 拭き幅約24cmのワイドタイプ。ガラスをキレイに仕上げるシリコーン製の水切りゴム付きです。「安心連結」構造がついた柄が取りつけ可能です窓も網戸も洗剤を使わずにお掃除できるモップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、洗剤を使わずに汚れをかき取ることができますヘッドは約24cm。フィット性はそのままに、従来のサイズよりも幅が広くなったことで、一気にお掃除できるようになりました。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます。コンパクトに収納できる伸縮柄タイプで最長約145cmモップ部分が劣化したり汚れたら、別売りのスペア「窓・網戸楽絞りワイパー24スペア SP400」と交換できます。材質ヘッド:ポリプロピレン モップ:ポリエステル、ナイロン 水切りゴム:シリコーンゴム 柄:アルミ質量(g)352寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×69×1450(拭き幅約240/水切り幅約230/全長約1000~1450
窓・網戸 楽絞りワイパーF アズマ工業窓・網戸 楽絞りワイパーFアズマ工業
1,598税込1,758
1本
予約販売
洗剤いらずで窓も網戸もこれ1本!伸縮柄
用途マイクロファイバーとブラシ繊維のWのチカラで窓も網戸もこれ1本でお掃除できます。洗剤不要、水だけでOK。収納に便利な伸縮柄タイプ。ガラスをキレイに仕上げるシリコーン製の水切りゴム付きです。「安心連結」構造がついた柄が取りつけ可能です。拭き幅は約18cm。他の窓用ワイパーに比べて小さめですが、その分しっかりフィットして均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れますコンパクトに収納できる伸縮柄タイプで最長約114cm。柄を外してハンディタイプとしても使えます。その他、「アルミ伸縮柄・つなぎ柄セットLL554」または「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です。また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できますスポンジ部分が劣化したり汚れたら、スペアと交換することができます。専用スペアは「窓・網戸楽絞りワイパースペア SP390」をお買い求めください。スペア番号39。材質ヘッド:ポリプロピレン モップ:ポリエステル、ナイロン 水切りゴム:シリコーンゴム 柄:アルミ質量(g)292寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×69×1140(拭き幅約180/水切り幅約170/全長約810~1140
窓・網戸 楽絞りワイパーH アズマ工業窓・網戸 楽絞りワイパーHアズマ工業
899税込989
1本
5日以内出荷
これ1本で窓ガラスも網戸もピッカピカ!
用途マイクロファイバーとブラシ繊維のWのチカラで窓も網戸もこれ1本でお掃除できます。洗剤不要、水だけでOK。ハンディタイプ。 ガラスをキレイに仕上げるシリコーン製の水切りゴム付きです。「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です(別売)拭き幅は約18cm。他の窓用ワイパーに比べて小さ目ですが、その分しっかりフィットして均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れますシリコーン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット!拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます。また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できます。材質ヘッド:ポリプロピレン モップ:ポリエステル、ナイロン 水切りゴム:シリコーンゴム質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×286×69 (拭き幅約180/水切り幅約170/全長約286)
木製トレー クラウン[事務用品]木製トレークラウン[事務用品]
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
天然木の重厚感あるトレー。コレクションボックスにもおすすめ。
仕様A4判材質スプルース,合板ウォールナット規格A4判外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×352×69内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×59
LIXIL 洗面化粧台 歯ブラシ立て INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 歯ブラシ立てINAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
寸法(mm)126×69×74(間口×奥行D×高さH)
文化チリトリ しずか 八ツ矢工業文化チリトリ しずか八ツ矢工業
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
ふところが深い為、勢い良く掃いたゴミも確実にキャッチし、風にもいたずらにされにくくゴミが吹き飛んでいく心配がありません。裏側にインサートされた銅線が変形を防ぎ、掃込み口はいつも床面に密着します。箒立て止め付。分別に便利な松葉はさみ付。
材質PP質量(g)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×17×69
マグネット式 ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh Qi2 MagSafe対応 Qi2認証品 MOTTERUマグネット式 ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh Qi2 MagSafe対応 Qi2認証品MOTTERU
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ケーブル要らずでピタっとワイヤレス充電ワイヤレスでも15Wの急速充電スリムで充電中も手持ちしやすい充電しながら通話ができて最高充電しながらでも動画視聴もスイスイカメラ干渉せず、撮影もできるケーブルでの急速充電も可能残量と充電をLEDランプでお知らせバッテリー本体も急速充電できるパススルー充電もできる万が一を未然に防ぐあんしん保護機能安心の2年保証付き対応機種「マグネット式ワイヤレス充電(Qi2/MagSafe)」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。AppleiPhone17/17 Pro/17Pro Max/AiriPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxiPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro MaxiPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro MaxiPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro MaxMagSafe充電に対応したAirPods/AirPods ProMagSafe対応ケースなど、MagSafeに対応のiPhone/AirPodsシリーズに対応AndroidGoogle Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース
付属品取扱説明書兼保証書/USB-C to USB-C(50cm)/専用ポーチ(ホワイト)寸法(mm)約69(W)×12.5(D)×105(H)質量(g)(本体):約138定格出力Type-C:5V3A,9V2.22A[PD20W]、ワイヤレス:5W/7.5W/10W/15Wバッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池(3.7V/5,000mAh 18.5Wh)充電時間約1時間50分((モバイルバッテリーへの充電時間)空の状態から満充電まで)※PD20WのAC充電器を使用した場合保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、ワイヤレス充電:過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出環境温度範囲(℃)(動作)モバイルバッテリー:0~35、ワイヤレス充電:0~30バッテリー容量(mAh)定格出力:5V/3400、9V/1700(※5000のバッテリーを内蔵し、5V出力時3400の出力が可能です。)定格入力Type-C:5V3A,9V2.22A[PD20W]
折りたたみ式スマホスタンドにもなる 5000mAh 最大PD20W マグネット式ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック)折りたたみ式スマホスタンドにもなる 5000mAh 最大PD20W マグネット式ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAhOWLTECH(オウルテック)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
仕様使用回数:約 300回質量(g)約 175定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A [PD20W]ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+ワイヤレス充電:5V/3A (合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 18 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 69(W) × 21(D) × 118(H)定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/1.8A [PD16.2W]
18Vジグソーアタッチメント単品 アイリスオーヤマ18Vジグソーアタッチメント単品アイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品木工用ブレード1本サンドベージュ質量(g)570切断能力(mm)最大45(木材)(※数値は付属のブレードを使用した時のものです。数値は目安です。加工物の種類や刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×69×113ストローク長(mm)12.5ストローク数(min-1)0-2300
キャスター付きワゴン アイリスオーヤマキャスター付きワゴンアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
高さ調整可能で収納物にあわせて使用できるキッチンワゴンです。2.5cm間隔調整可能です。かごはほこりが溜まりにくく通気性が良いパンチング仕様です。お客様組み立てとなります。
材質本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ポリプロピレン質量(g)4300耐荷重(kg)全体45(1段:15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×360×808内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【かご】378×278×69
業務用ウェアラブルカメラ Xacti業務用ウェアラブルカメラXacti
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや 傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転付属品取扱説明書、保証書材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー消費電力(W)MAX:2.5出力映像・音声:USB Ethernet Class 独自プロトコル本体質量(g)約140(ケーブル込)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92マイクロホン1(モノラル、無指向性)記録媒体外部接続 (iPhone, iPad)、本体記録なし総画素数約1230万画素ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)解像度Full HD/HD/VGA外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+50F値2.4手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFFISO感度設定6400/12800最低被写体照度(Lux)0.75フレームレートFull HD/15p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
首振り機能付スマートWカーボンストーブ スリーアップ首振り機能付スマートWカーボンストーブスリーアップ
8,180税込8,998
1個
4日以内出荷
2本のカーボン管で素早くパワフルに暖房スリムなボディに2本のカーボン管を搭載した「スマートWカーボンストーブ」。合計900Wの出力で素早くあたたかさを届けます。ダイヤル式スイッチによる直感操作で、2段階の温度調節が可能。さらに左右自動首振り機能で冷えた空間をじんわりと暖めます。転倒時自動オフ機能と温度ヒューズを備えた安心設計で、安全性にも配慮。書斎やデスク周りなど、パーソナルな空間でも快適に使えます。スリムな本体は狭い空間にも設置しやすく、シーズンオフの収納もスマートです。木目調のアクセントが空間にぬくもりを添え、冬の毎日を心地よく演出します。
用途暖房材質質量(kg)2.4グレージュ消費電力(W)強/900、弱/450電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×22×69電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
XBPサービス1年間付 頭部取付型業務用ウェアラブルカメラ XactiXBPサービス1年間付 頭部取付型業務用ウェアラブルカメラXacti
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転付属品取扱説明書、保証書材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー消費電力(W)Max.2.5出力(WindowsPC/タブレット、Androidスマホ)映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠、(iPhone、iPad)独自プロトコル本体質量(g)約140(ケーブル込)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92マイクロホン1(モノラル、無指向性)記録媒体外部接続機器 (PC、スマートフォン、タブレット等)、本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)総画素数約1230万画素ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+50F値2.4ISO感度設定6400/12800補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75フレームレートFull HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
ビニール温室 タカショービニール温室タカショー
1,698税込1,868
1枚ほか
5日以内出荷
寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!ビニールが劣化や破損した場合、サイズに応じて替えカバー『GRH-01CGC』『GRH-02CGC』『GRH-03CGC』を購入してください。
用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂
樹脂製段差解消スロープワイド アルミス樹脂製段差解消スロープワイドアルミス
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
軽量で、のり面に引っ掛けるだけの簡単設置格子加工で滑りづらい
用途バイクガレージの段差解消に車いすも使用可能材質HDPE質量(kg)3.9耐荷重(kg)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×69×12
ベースダウンライト 鏡面マットコーン ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 鏡面マットコーンENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ光束アップにより高演色タイプに統一点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)非調光/無線調光/PWM信号制御/位相制御:13.4/14.3/13.7/13.9埋め込み深さ(mm)114光色白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)1511LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】ホームテイスト
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
選びやすいカラー展開!3人掛けカウチソファ!お部屋の間取りに合わせてレイアウトを自由に変更できます。Sバネと極厚ウレタンにより、程良い弾力性があり負担が少なく座ることができます。幅は163cmあるので、コンパクトながらもゆったりと脚を伸ばしてくつろいでいただけます。背もたれとクッションはカバーリングなので、汚れても直ぐに丸洗いできます。オールシーズン快適に過ごせるファブリックタイプの生地を採用しています。人気カラーの4色展開で、お部屋の雰囲気に合わせてお使いいただけます!
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。材質張り材:ファブリック材質(本体)構造部材:木製フレーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)164×69-119×65材質(脚部)構造部材:天然木材質(クッション)Sバネ、ウレタン
PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh リン酸鉄 グリーンハウスPD20Wモバイルバッテリー 10000mAh リン酸鉄グリーンハウス
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。発火リスクが極めて低く、高温や衝撃にも強いため、防災用にも安心して使えます。容量は10,000mAhで、約2,000回の充放電サイクルに対応し、毎日使っても約5年間使い続けられる計算です。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、スマートフォンやSwitchなどを短時間で充電可能。Type-C×2、Type-A×1の3ポート搭載で、最大3台同時充電が可能です。パススルー充電にも対応しており、バッテリー本体を充電しながら他の機器も充電できます。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約210外形寸法(mm)W69×D17.5×H140出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A充電時間(USB Type-C)約1.5時間※PDモード時保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh リン酸鉄 グリーンハウスPD20Wモバイルバッテリー 20000mAh リン酸鉄グリーンハウス
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、20,000mAhの大容量モバイルバッテリーです。発火リスクが極めて低く、高温や衝撃にも強いため、防災用にも安心して使えます。約2,000回の充放電サイクルに対応し、毎日使っても約5年間使い続けられる計算で、経済的にも優れています。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、スマートフォンやSwitchなどを短時間で充電可能。Type-C×2、Type-A×1の3ポート搭載で、最大3台同時充電が可能です。パススルー充電にも対応しており、バッテリー本体を充電しながら他の機器も充電できます。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約375外形寸法(mm)W69×D28.5×H140出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A充電時間(USB Type-C)約4.5時間※PDモード時保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)20000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボールナカバヤシ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。レシーバーは本体底面に収納できます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書兼保証書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)スタンド非装着:146 スタンド装着:181 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB(A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約287日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
角度可変有線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ角度可変有線5ボタン光学式親指トラックボールナカバヤシ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書兼保証書、角度可変スタンド質量(g)スタンド非装着:160 スタンド装着:195ケーブル長(m)1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式保証期間6ヶ月ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
角度可変BT5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ角度可変BT5ボタン光学式親指トラックボールナカバヤシ
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のスイッチで切り替えます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンドホワイト質量(g)スタンド非装着:147 スタンド装着:182 (電池含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種HOGP(HID Over GATTProfile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約104時間、電池交換の目安 約204日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0Class2電波周波数2.4GHz帯
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら