カテゴリ
- メカニカル部品(2,092)
- オフィス家具(1,067)
- 機構部品(362)
- 切削工具(360)
- 自動車純正部品(357)
- ねじ・ボルト・釘(244)
- 物流用品(244)
- 作業工具(244)
- 配管・水廻り設備部材(238)
- 農業機械(217)
- パソコン/周辺機器(171)
- 測定用品(160)
- 建築金物(146)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- 制御機器(139)
- 空調・照明・電設資材(139)
- 厨房用品(122)
- 科学研究・開発用品(109)
- 店舗什器・備品(101)
- 卓上消耗品(100)
- 家電(95)
- 事務用品(66)
- カー用品(65)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(63)
- FA担当者のオススメ新商品(60)
- 介護用品(53)
- 医療(47)
- 清掃用品(43)
- 電動工具(43)
- 日用品(42)
- 自動車補修部品(42)
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- 電気材料(38)
- 農業・園芸資材(38)
- 作業服(31)
- 保管用品(30)
- 安全保護具(26)
- バイク部品(25)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 安全用品(22)
- 建材・エクステリア(18)
- 防犯用品(14)
- 自転車部品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- バイク純正部品(12)
- 梱包用品(12)
- 学童・教育用品(12)
- 塗料(10)
- 防災用品(10)
- トラック純正部品(9)
- ヘルスケア(8)
- 整備工具・収納(8)
- タイヤ・足回り(8)
- バッテリー・電装(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 溶接用品(7)
- 研磨材(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 空圧工具(6)
- 測定関連サービス(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 農具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 救急・衛生(4)
- 完成車(4)
- 縫製用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 理美容(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 手袋(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- BIGM(丸山製作所)(210)
- KANA(片山チエン)(959)
- MAZDA(マツダ)(326)
- MIYOSHI(小西製作所)(51)
- NB(日本ベアリング)(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
- NOK(120)
- SMC(88)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(44)
- TRUSCO(41)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(65)
- YAMAZEN(山善)(48)
- エスコ(123)
- オカムラ(岡村製作所)(912)
- 三木プーリ(427)
- 大阪魂(202)
- 岩田製作所(57)
- 椿本チエイン(63)
- 水本機械製作所(46)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d0038」の検索結果

D38 ダイアルインジケーターノブ
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります) 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)アルミニウム質量(g)100使用温度範囲(℃)-20~60目盛本数(本)9色(本体)シルバー材質(窓)アクリル樹脂
ダイアルインジケーターノブ D38
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ノブ一体型 ダイアルインジケーター 2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)色長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色材質(本体)アルミニウム質量(g)100目盛9回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)
手すり固定金具取付プレート T110D38
TOTO¥1,698税込¥1,8681箱3日以内出荷仕様取付プレート(1枚)適合品番パブリック用手すり(T114型)、背もたれ(EWC392~395型、EWC292~295型)用
オーブントースター TS-D038B
ツインバード¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷高さをおさえたすっきりコンパクトなフォルムとスタイリッシュな佇まいでシンプルな生活空間に溶け込むロースタイルトースターです。お部屋の雰囲気に合わせて選べる2色展開。 近火ヒーターで外カリッ中ふわっをかなえます。
オーブントースター TS-D038W
ツインバード¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷高さをおさえたすっきりコンパクトなフォルムとスタイリッシュな佇まいでシンプルな生活空間に溶け込むロースタイルトースターです。お部屋の雰囲気に合わせて選べる2色展開。 近火ヒーターで外カリッ中ふわっをかなえます。
プチプチ 三層d38L
川上産業(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本6日以内出荷3層タイプのプチプチです。 コシがあり丈夫で、くり返しの利用にも適しています。種別d38L粒径(mm)10粒高(mm)3.5
タックプチ d38L/タックプチF1
川上産業¥49,980税込¥54,9781本6日以内出荷プチプチに糊がついているので、直接被包装物を包むことができます。 梱包の他に、窓貼りにも最適です。仕様糊付、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性粘着力(N/25mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁連結板 W95×H10×D38mm ホワイト 2枚入
摂津金属工業¥4,298税込¥4,7281式(2枚)8日以内出荷ラック同士を上部で連結する場合に使用します。ラック上面の四隅のM12ねじ穴に対して付属のボルト等を使用して連結できます。連結した場合にラック間の絶縁が必要な場合に使用します。仕様●外形サイズ:W95×H10×D38mm●質量:0.066kg●色/外装処理:ホワイトアズワン品番65-6463-07
CHEMSAFE PLUS VV836/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋
Delta Plus(デルタプラス)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷厚手で丈夫、ニトリルコートで高いグリップ力と耐溶剤性。ポリアマイド裏地にPVCコート、更に掌&甲から指先までをニトリルコートの三層構造。高耐水性、付着した水分油分が手袋内部に浸透しにくい。しっかりとした作りながら細かい作業がしやすいしなやかな質感。PVCコート部(手首部)は厚さ1.0mm、袖口は波型カットで着脱しやすい。仕様指先作業、すべり止め、シリコンフリー、DMFフリー、軽量ゲージ数18アズワン品番64-3725-76
ルーマードリル1mm柄 AMSD
ATOM(サイトウ製作所)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
新品クーラーコンプレッサー
信林オートモーティブ(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷から5日以内出荷信林オートモーティブにより製造された新品コンプレッサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。用途クーラーコンプレッサー
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ヘキサゴンドリル
大見工業¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬コーティングノンコート
D-コンパクト38
スミス(SMITH LTD.)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷<ボディーデザイン>重心の真上に浮力の頂点を配置した「ヘの字」バック。そしてヒラ打ち効果を高めるフラットサイド。泳ぎのキレと水噛み、強度のバランスを達成した薄型リップ。 <スイム、アクション>ウォップ&ロールが50/50%の大きな波動のスイム。この為、ただ引きでもアピール力が強い。移動幅の短いショートピッチのヒラ打ち慣性スライドで、わずかなアクションゾーンでもバイトを誘発。ハードトゥイッチによるキレのあるダートは「見切り」を回避。リーリング深度(止水)はD-コンパクト45で100cmとDコンタクト、Dインサイトより深い。D-コンパクト38は60cm。 <あらゆる状況でも飛び出さない「使いやすさ」と「喰わせ力」>普通なら水面からルアーが飛び出してしないそうなシーン、例えば浅い、又は速い流れをアップのトゥイッチで、また、サイドからの強い流芯の中をUの字の誘いで、ゴロ石の複雑で強靭な流れをダウンで攻略など。さまざまな状況でロッド角を立てる、寝かすなどの微妙なロッド操作と、ラインテンションに非常に神経を使う場面でも、D-コンパクトなら水噛みに優れるリップとボディーバランスにより楽に操れ、飛び出すことなく、しっかりアピールさせられる。 <レンジコントロールが容易な「使いやすさ」と「喰わせ力」>浅い、深いに関わらずレンジコントロールはとても大事なこと。魚のタナと相まって結果に直結する。またコントロール出来なければ大切なルアーをロストしてしまう。大事なのはロッド角度、アクションの強弱、リーリングスピードとの組み合わせ。D-コンパクトは素直にアングラーの意図に反応する。 <軽快な操作感の「使いやすさ」と「喰わせ力」>しっかり信号を伝えてくれる泳ぎと3.5g(D-コンパクト45)2.5g(D-コンパクト38)というウエイトがもたらすサクサクした操作性はアクションを容易にし、集中力をも高めてくれる。用途シリーズ中最も深い100cmのリーリング深度を備えたヘビーシンキングミノー。「使いやすさ」と「喰わせ力」を徹底的に探求し、重心の真上に浮力の頂点を配置したヘの字バック、ヒラ打ち効果を高めるフラットサイド、キレと水噛みの良さを実現させる薄型リップのボディデザインに、ただ引きでもアピール力の強い50-50%ウォップ&ロールのスイミングアクションを備えさせ、移動距離の短いショートピッチでのヒラ打ち慣性スライドにより、極端に狭いアクションゾーンでもバイトを誘発させることを可能にし、また、ロッド操作やラインテンション等に左右されることなく、あらゆる状況下でも飛び出すことなくキッチリと仕事を果たすミノーです。仕様フックサイズ(#):14(化研トレブルフックショートシャンク)寸法(mm)38質量(g)2.5タイプヘビーシンキング(固定式タングステンウェイト内蔵)
...



























![[EA707D-38用] PC接続ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164004-170405-02.jpg)