カテゴリ

  • オフィス家具(1,982)
  • メカニカル部品(1,579)
  • 切削工具(330)
  • 機構部品(236)
  • ねじ・ボルト・釘(231)
  • 作業工具(223)
  • 農業機械(216)
  • 配管・水廻り設備部材(206)
  • 物流用品(153)
  • パソコン/周辺機器(126)
  • 厨房用品(120)
  • 空調・照明・電設資材(109)
  • 測定用品(99)
  • 制御機器(92)
  • 建築金物(83)
  • 家電(71)
  • 店舗什器・備品(60)
  • カー用品(57)
  • 事務用品(56)
  • 卓上消耗品(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
  • 自動車補修部品(39)
  • 介護用品(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 清掃用品(35)
  • 電動工具(35)
  • 日用品(34)
  • 電気材料(33)
  • 医療(32)
  • 安全保護具(25)
  • バイク部品(24)
  • 保管用品(23)
  • 作業服(21)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 安全用品(16)
  • 防犯用品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • タイヤ・足回り(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 梱包用品(6)
  • 塗料(6)
  • 溶接用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 研磨材(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 農具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 縫製用品(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 完成車(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d0038」の検索結果

関連キーワード
6,828件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D38 ダイアルインジケーターノブ イマオコーポレーション

    D38 ダイアルインジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります) 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
    材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)アルミニウム質量(g)100使用温度範囲(℃)-20~60目盛本数(本)9色(本体)シルバー材質(窓)アクリル樹脂
  • ダイアルインジケーターノブ D38 イマオコーポレーション

    ダイアルインジケーターノブ D38

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    ノブ一体型 ダイアルインジケーター 2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
    色長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色材質(本体)アルミニウム質量(g)100目盛9回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)
  • 手すり固定金具取付プレート T110D38 TOTO

    手すり固定金具取付プレート T110D38

    TOTO
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱
    3日以内出荷
    仕様取付プレート(1枚)適合品番パブリック用手すり(T114型)、背もたれ(EWC392~395型、EWC292~295型)用
  • オーブントースター   TS-D038B ツインバード

    オーブントースター TS-D038B

    ツインバード
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    高さをおさえたすっきりコンパクトなフォルムとスタイリッシュな佇まいでシンプルな生活空間に溶け込むロースタイルトースターです。お部屋の雰囲気に合わせて選べる2色展開。 近火ヒーターで外カリッ中ふわっをかなえます。
  • オーブントースター   TS-D038W ツインバード

    オーブントースター TS-D038W

    ツインバード
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    高さをおさえたすっきりコンパクトなフォルムとスタイリッシュな佇まいでシンプルな生活空間に溶け込むロースタイルトースターです。お部屋の雰囲気に合わせて選べる2色展開。 近火ヒーターで外カリッ中ふわっをかなえます。
  • CHEMSAFE PLUS VV836/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋 Delta Plus(デルタプラス)

    CHEMSAFE PLUS VV836/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋

    Delta Plus(デルタプラス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1双
    当日出荷
    厚手で丈夫、ニトリルコートで高いグリップ力と耐溶剤性。ポリアマイド裏地にPVCコート、更に掌&甲から指先までをニトリルコートの三層構造。高耐水性、付着した水分油分が手袋内部に浸透しにくい。しっかりとした作りながら細かい作業がしやすいしなやかな質感。PVCコート部(手首部)は厚さ1.0mm、袖口は波型カットで着脱しやすい。
    仕様指先作業、すべり止め、シリコンフリー、DMFフリー、軽量ゲージ数18アズワン品番64-3725-76
  • ルーマードリル1mm柄 AMSD ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリル1mm柄 AMSD

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • [EA707D-38用] PC接続ケーブル エスコ

    [EA707D-38用] PC接続ケーブル

    エスコ
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-108
  • 新品クーラーコンプレッサー 信林オートモーティブ

    新品クーラーコンプレッサー

    信林オートモーティブ(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    信林オートモーティブにより製造された新品コンプレッサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
    用途クーラーコンプレッサー
  • ハンドル部(水用) TOTO

    ハンドル部(水用)

    TOTO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水用
    用途-
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ヘキサゴンドリル 大見工業

    ヘキサゴンドリル

    大見工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
    用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬コーティングノンコート
  • D-コンパクト38 スミス(SMITH LTD.)

    D-コンパクト38

    スミス(SMITH LTD.)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    <ボディーデザイン>重心の真上に浮力の頂点を配置した「ヘの字」バック。そしてヒラ打ち効果を高めるフラットサイド。泳ぎのキレと水噛み、強度のバランスを達成した薄型リップ。 <スイム、アクション>ウォップ&ロールが50/50%の大きな波動のスイム。この為、ただ引きでもアピール力が強い。移動幅の短いショートピッチのヒラ打ち慣性スライドで、わずかなアクションゾーンでもバイトを誘発。ハードトゥイッチによるキレのあるダートは「見切り」を回避。リーリング深度(止水)はD-コンパクト45で100cmとDコンタクト、Dインサイトより深い。D-コンパクト38は60cm。 <あらゆる状況でも飛び出さない「使いやすさ」と「喰わせ力」>普通なら水面からルアーが飛び出してしないそうなシーン、例えば浅い、又は速い流れをアップのトゥイッチで、また、サイドからの強い流芯の中をUの字の誘いで、ゴロ石の複雑で強靭な流れをダウンで攻略など。さまざまな状況でロッド角を立てる、寝かすなどの微妙なロッド操作と、ラインテンションに非常に神経を使う場面でも、D-コンパクトなら水噛みに優れるリップとボディーバランスにより楽に操れ、飛び出すことなく、しっかりアピールさせられる。 <レンジコントロールが容易な「使いやすさ」と「喰わせ力」>浅い、深いに関わらずレンジコントロールはとても大事なこと。魚のタナと相まって結果に直結する。またコントロール出来なければ大切なルアーをロストしてしまう。大事なのはロッド角度、アクションの強弱、リーリングスピードとの組み合わせ。D-コンパクトは素直にアングラーの意図に反応する。 <軽快な操作感の「使いやすさ」と「喰わせ力」>しっかり信号を伝えてくれる泳ぎと3.5g(D-コンパクト45)2.5g(D-コンパクト38)というウエイトがもたらすサクサクした操作性はアクションを容易にし、集中力をも高めてくれる。
    用途シリーズ中最も深い100cmのリーリング深度を備えたヘビーシンキングミノー。「使いやすさ」と「喰わせ力」を徹底的に探求し、重心の真上に浮力の頂点を配置したヘの字バック、ヒラ打ち効果を高めるフラットサイド、キレと水噛みの良さを実現させる薄型リップのボディデザインに、ただ引きでもアピール力の強い50-50%ウォップ&ロールのスイミングアクションを備えさせ、移動距離の短いショートピッチでのヒラ打ち慣性スライドにより、極端に狭いアクションゾーンでもバイトを誘発させることを可能にし、また、ロッド操作やラインテンション等に左右されることなく、あらゆる状況下でも飛び出すことなくキッチリと仕事を果たすミノーです。仕様フックサイズ(#):14(化研トレブルフックショートシャンク)寸法(mm)38質量(g)2.5タイプヘビーシンキング(固定式タングステンウェイト内蔵)
  • ヘキサゴンドリル 大見工業

    ヘキサゴンドリル

    大見工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。
    用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬
  • ムキソケD IV 38 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)104質量(g)127寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×104適合ドライバー3.6V適合替刃S適合ケーブルサイズ(mm2)38剥き幅(mm)13~36
  • 3DACF038D-15BR-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)

    3DACF038D-15BR-AM

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番43550-47010・43550-47011適合メーカーTOYOTA
  • 3DACF038D-1-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)

    3DACF038D-1-AM

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番42410-28020・42410-28021適合メーカーTOYOTA
  • セルフィールラインⅢ内装ドア 片引戸 トイレタイプ 3方枠 TOSTEM(LIXIL)

    セルフィールラインⅢ内装ドア 片引戸 トイレタイプ 3方枠

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • 3DACF038D-5D-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)

    3DACF038D-5D-AM

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番G33S-26-15XB適合メーカーMAZDA
  • 3DACF038D-5C-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)

    3DACF038D-5C-AM

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番L206-26-15XC・L214-26-15XA・L214-26-15XB・L214-26-15X適合メーカーMAZDA
  • オイルシール D25 38 7 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール D25 38 7

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格D25387部品名称オイルシール D25 38 7図解NoSSA-N550DX トランスアクスル分解(2)部品_No.86、SSA-N500 トランスアクスル分解(2)部品_No.86、SSA-N550 トランスアクスル分解(2)部品_No.86、SSA-S500A トランスミッション-3部品_No.42、SSA-S500 トランスミッション-3部品_No.42
  • クロームD型ソケット Φ38 NewHikari

    クロームD型ソケット Φ38

    NewHikari(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    施工性バツグン。
    用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状U型ソケット仕上クロームメッキ
  • ムキソケD IV 38 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24適合ケーブルサイズ(mm2)38
  • ムキソケD IV 38 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38 KIV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    KIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24適合ケーブルサイズ(mm2)38
  • CR J/N #3871 (N427-38D00) KEIHIN

    CR J/N #3871 (N427-38D00)

    KEIHIN(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
  • ムキソケD IV 38 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38 EMIE/F用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    EM IE/F用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24適合ケーブルサイズ(mm2)38
  • 38mm D型リング(プラスチック製・10個) エスコ

    38mm D型リング(プラスチック製・10個)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1個
    当日出荷
    一般的なタイプのDカンです。
    エスコ品番EA628RN-138材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)49寸法C(mm)31適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)49×31×6
  • No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング) 大西工業

    No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング)

    大西工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    3日以内出荷
    ヤニの付着を抑え摩擦抵抗を減らす
    溝長(mm)45六角シャンク径(Φmm)6.5
  • D30パイプ用ブラケット 38Φ 岡田装飾金物

    D30パイプ用ブラケット 38Φ

    岡田装飾金物
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    パイプにビス1本で取付け可能です。
    用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40パイプ用ブラケット 38Φ 岡田装飾金物

    D40パイプ用ブラケット 38Φ

    岡田装飾金物
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    パイプにビス1本で取付け可能です。
    用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)212RoHS指令(10物質対応)対応
  • F650B38-GK-D2 GRAVELKING 650B×38 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B38-GK-D2 GRAVELKING 650B×38 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    5日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.50(650B×38)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
  • HSS UFLロングドリル 16D ΦNO38 タイテックス

    HSS UFLロングドリル 16D ΦNO38

    タイテックス
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-0113全長(mm)140溝長(mm)95シャンク径(mm)2.578刃径(mm)2.578RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
  • TCX 7307W D WOOD BR 38 DAYTONA(デイトナ)

    TCX 7307W D WOOD BR 38

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    5日以内出荷
    材質プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、コンフォート:T-DRY防水透湿メインブレン、OrthoLite(R)インソール、サイドZIP、靴ひも固定用バンド
  • TCX 7305G D WOOD GTX 38 DAYTONA(デイトナ)

    TCX 7305G D WOOD GTX 38

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    5日以内出荷
    材質アッパー:フルグレイン牛革、リフレクターパイピング(後部)、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、コンフォート:GORE-TEX(R)防水透湿メインブレン、OrthoLite(R)インソール、サイドZIP、靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtrax(R)
  • TCX 7306W D WOOD BK 38 DAYTONA(デイトナ)

    TCX 7306W D WOOD BK 38

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    5日以内出荷
    材質アッパー:グレイン牛革、リフレクターパイピング(後部)、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、コンフォート:T-DRY防水透湿メインブレン、OrthoLite(R)インソール、サイドZIP、靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtrax(R)
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(641件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • F650B38-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B38-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    5日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.50(650B×38)質量(g)400推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • コードレスチップソーカッター オグラ

    コードレスチップソーカッター

    オグラ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌々日出荷
    D38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッターです。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現しています。全ねじ切断時には、バリ無しでナットを取り付け可能です。満充電6AhバッテリーでD38(SD345)鉄筋30回切断、チップソー刃物1枚あたり切断回数約280回です(メーカーテスト値)。
    付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、チップソー(OCD38-135)、六角棒レンチ(5mm)トラスコ品番128-9228幅(mm)170全長(mm)515高さ(mm)148切断能力(mm)D38 (SD490)入力電圧(V)DC18バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ