カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 農業機械(18)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 建築金物(3)
  • 安全標識(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)

「d0051m-02」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】汎用振動計 リオン【レンタル】汎用振動計リオン
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
汎用振動計VM-82Aの特長は、産業用機械の振動状態を「加速度・速度・変位」の3つのモードで簡単に測定できるという点です。電源供給はレンタル構成品の単3形乾電池×4個を使用するか、オプション品のACアダプタ(NC-98)の使用となります。また、電源をONにすると、前回設定した条件で測定を始められるので、長期で使用する場合もストレスなくお使いいただけます。見やすい液晶画面液晶画面には大きいデジタル数字と、直感的に分かるバーグラフの両方が表示されているため、変動量の確認が容易にできます。周波数範囲などの設定情報も画面内ですべて完結でき、バックライトが付いているので暗い場所でも画面の内容確認が可能です。過負荷になった時は画面内に【OVER】の文字が表示され、汎用振動計VM-82Aでは同時に画面全体に赤色LEDが点灯し、オーバーしていることがさらに分かりやすくなりました。
用途汎用振動計VM-82A/VM-82は、主に工場で使われているモーターなどの回転機械を中心とした産業用機械の定期的な点検・保守管理の用途としてレンタルされています。また、開発中の機械の性能を確認するためにも使用されています。仕様●データメモリー:最大1,000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能●バーグラフ:対数目盛フルスケールの1~100%●ピックアップ感度:0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2●メモリーアドレス:000~999(1000個)●時計表示:年・月・日・時・分●出力コネクタ:USBミニB●増幅度の校正:ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。●測定範囲(PV-57Aを用いた場合):【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz、【速 度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz・0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz、【変 位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz・0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz●測定表示:表示範囲 001~128(100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示)●電池残量:4段階表示セット内容本体、ピックアップ(PV-57A)、カールコード(VP-51K)、マグネットアタッチメント(VP-53S)、丸型棒状アタッチメント(VP-53E)、六角平形アタッチメント(VP-53D)、M6ネジ(VP-53A)×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)振動ピックアップ:対辺17(六角)×49質量(g)振動ピックアップ:45電源単3形乾電池×4、ACアダプタ(オプション)構造せん断形圧電式加速度ピックアップ本体質量(g)約270(電池含む)感度5.1mV/m/s2(±3%)80Hz使用時間アルカリ電池:約30時間測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9.9mV/ms2、【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2、【速 度(VEL)】10、100、1,000mm/s、【変 位(DISP)】0.1、1、10、100mm使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下、【本体】-10~+50℃ 90%RH以下周波数範囲1Hz~5kHz(±10%)、【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、3Hz~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz、【速 度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz、【変 位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz、各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示測定モードm/s2、mm/s、mm過負荷表示液晶表示器内に【OVER】の文字を表示。同時に赤色LEDを点灯。振動ピックアップPV-57I指示特性【加速度】RMS、EQ PEAK、【速度】RMS、EQ PEAK、【変位】RMS、EQ PEAK、EQ p-p(EQ PEAK=RMS×√2、EQ p-p=EQ PEAK×2)、RMS、EQ PEAK、EQ p-pバックライトLEDによる本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.5×74×25.5サービス分類レンタル
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) SHARP AQUOS wish 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) SHARP AQUOS wish 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】AQUOS wishAQUOS wish A104SHAQUOS wish SHG06/SH-M20AQUOS wish2/アクオス ウィッシュ2AQUOS wish2 SHG08/SH-51CAQUOS wish3AQUOS wish3 SH-53D/SH53DAQUOS wish4AQUOS wish4 SH-52E/SH52EAQUOS R compactAQUOS R compact SH-M06/SHM06AQUOS R compact SH-V41/SHV41AQUOS R SH-03J/SH03JAQUOS R SH-V39/SHV39AQUOS R2AQUOS R2 compactAQUOS R2 compact SH-M09/SHM09AQUOS R2 SH-03K/SH03KAQUOS R2 SH-V42/SHV42AQUOS R3AQUOS R3 SH-04L/SH04LAQUOS R3 SH-V44/SHV44AQUOS R7AQUOS R7 SH-52C/SH52CAQUOS R8AQUOS R8 SH-52D/SH52DAQUOS R8 SH-R80/SHR80AQUOS R8 proAQUOS R8 pro SH-51D/SH51DAQUOS R8 pro SH-R80P/SHR80PAQUOS R9AQUOS R9 SH-51E/SH51Eすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
パイプジョイント三方エルボ(ステンレス製) エスコパイプジョイント三方エルボ(ステンレス製)エスコ
7,530税込8,283
1個
翌日出荷
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
95x51x13mm 電工取付枠レベル エスコ95x51x13mm 電工取付枠レベルエスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付アズワン品番65-9273-50
AC100-250V ノートPC用アダプターマルチプラグセット エスコAC100-250V ノートPC用アダプターマルチプラグセットエスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:118×51×34●重量(g):330●プラグ形状:2P●絶縁キャップ:なし●電源コード長:1m ※AC電源コード●ケーブル長:1.5m ※本体のDCケーブル●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC19V/3.42A●サイズ:変換プラグ 【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり 【D3】外形5.5mm、内径2.5mm 【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm 【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【D8】外形3.5mm、内径1.35mm 【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり●セット内容:AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書アズワン品番65-9282-13
キャップクミタテ BIGM(丸山製作所)キャップクミタテBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(0.93MB)図解NoMS7310H-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS5910D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS3910D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、GKS10 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.7、MS5310D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 キャップクミタテ_No.5、MS5910D-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 キャップクミタテ_No.5、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.41、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.5
ガスケットセット BIGM(丸山製作所)ガスケットセットBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
規格47~53フクム関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.03MB)図解NoMRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.48、MS413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.51、MSA413R3-M(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.52、BP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 ガスケットセット_No.46、MS513EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.49、MSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.51、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.52、BSW-210-M エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.51など
ザガネ 10MMX2T BIGM(丸山製作所)ザガネ 10MMX2TBIGM(丸山製作所)
19税込21
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.12MB)図解NoGH51D 本体部品 ザガネ 10MMX2T_No.21、MG10 本体部品_No.16、BIG-M散粒機 散粒機部品_No.16、MG51 本体部品_No.21、GH10G 散粒機部品 ザガネ 10MMX2T_No.16
クラッチケース BIGM(丸山製作所)クラッチケースBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.68MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.87MB)図解NoSP-M055S 動力噴霧機(減速機)部品 クラッチケース_No.2、MS052T ポンプ部品_No.47、GS51E ポンプ部品 クラッチケース_No.49、SD058-25 ポンプ(減速機)部品 クラッチケース_No.2、JAS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.2、JAS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS057 動力噴霧機(減速機)部品_No.2、SP-M056 動力噴霧機(減速機)部品 クラッチケース_No.2、GS51EMR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 クラッチケース_No.2、MS071EHR 動力噴霧機 減速機部品 クラッチケース_No.2、SP-M055D 動力噴霧機(減速機)部品 クラッチケース_No.2、MS058-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、JAE-25(ラクマック) 動力噴霧機 減速機部品 クラッチケース_No.2、MS071EHR(70M) 動力噴霧機 減速機部品 クラッチケース_No.2、GS51EMR BIGM ポンプ ゲンソクキ部品 クラッチケース_No.2など
ストレーナ BIGM(丸山製作所)ストレーナBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
規格ナチユラル(シロ)関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.56MB) 展開図28(1.44MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.69MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.69MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.32MB) 展開図40(1.33MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.76MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.93MB)図解NoMS046K 薬剤タンク部品_No.5、SD057S 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.5、KS1300 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.2、SD057T 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.5、MS045KD 薬剤タンク部品_No.5、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ストレーナ_No.6、MS052 本体部品_No.16、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.2A、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、MK046 薬剤タンク部品_No.5、SD057 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.5、GS23E 本体部品 ストレーナ_No.7、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 ストレーナ_No.2、MK045D 薬剤タンク部品_No.5、MS046 薬剤タンク部品_No.5、MK052 本体部品_No.16、MS056 薬剤タンク部品_No.2、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.2、MS057T 薬剤タンク部品_No.5、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.2など
ギヤケース BIGM(丸山製作所)ギヤケースBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.6MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.64MB)図解NoMS073EH ポンプ 減速機部品_No.2、MSE-50H-A ポンプ、ゲンソクキ部品_No.2、AS51TR-50 ポンプ(減速機)部品 ギヤケース_No.2、GKS21P ポンプ(減速機)部品_No.2、MS073EHR(70M) ポンプ 減速機部品_No.2、MS073H-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.2、MLSE-51H 100M ポンプ 減速機部品 ギヤケース_No.2、MSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.2、MS059D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.2、MS5310D-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS059-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS5900D-25 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS5300D-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MSE-51H ポンプ ゲンソクキ部品_No.2、MS7310H-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS5910D-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS5301D-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS5900D-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS059D-25 -A ポンプ(減速機)部品_No.2、MS053D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.2、MLSE-51H ポンプ 減速機部品 ギヤケース_No.2、MS5910D-25 ポンプ(減速機)部品_No.2、AS51TR-20 ポンプ(減速機)部品 ギヤケース_No.2、MS7300H-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS5901D-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、GS20M ポンプ 減速機部品 ギヤケース_No.2、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 ギヤケース_No.2、MS073EHR ポンプ 減速機部品_No.2、MLSE-30HR ポンプ 減速機部品 ギヤケース_No.2、MS5901D-20(Z) ポンプ(減速機)部品_No.2、AS51EMR-20 ポンプ(減速機)部品 ギヤケース_No.2、MS059-25 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS5901D-25 ポンプ(減速機)部品_No.2
クランクケースクミタテ BIGM(丸山製作所)クランクケースクミタテBIGM(丸山製作所)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
規格MS059関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.02MB)図解NoMS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 クランクケースクミタテ_No.2、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 クランクケースクミタテ_No.2、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.2、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.2、MS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.2、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.2、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 クランクケースクミタテ_No.2、MSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.2、MS5900D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS920W-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 クランクケースクミタテ_No.2、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 クランクケースクミタテ_No.2、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 クランクケースクミタテ_No.2、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 クランクケースクミタテ_No.2、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.2、MS059D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.2
8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン BIGM(丸山製作所)8.5M/Mツギテ(ISO)メスシンBIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.99MB)図解NoMRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.47、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.13、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.3、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.3、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.15、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.43、MS071EH-R(60L) 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.4、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.43、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.3、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.51、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.13、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.13、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.47、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.10、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.3、MS072EHR-A 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.10、VSA-310M 薬液配管部品_No.24、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.13、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.10、MS072EHR-1 付属品部品_No.15、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.3、MS071EHR 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.10
スプリング BIGM(丸山製作所)スプリングBIGM(丸山製作所)
899税込989
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.03MB)図解NoMD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD4020エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD4020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.57、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.40、BC2510 キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.61、MB2400K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.57、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.57、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.46、MD4020Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD4010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.44、グリーンクロス2A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.56、NK25D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50、MD4010Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50、MD4010Mエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51
クランクケース ガスケット BIGM(丸山製作所)クランクケース ガスケットBIGM(丸山製作所)
429税込472
1個
7日以内出荷
部品名称クランクケ-ス ガスケツト関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.96MB)図解NoMSV413R2-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.44、MS334CNA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.44、HNJ-6ML2 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.44、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.51、MS413CA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.40、MS410EW-3M-A エアクリーナ,キャブレタ部品_No.51、MSV413R1T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.53、MSA410-M シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.40、MSV413B-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.39、MS410ESL-3M シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.40、MSA513R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセットなど
カッティングプロッター ミマキエンジニアリングカッティングプロッターミマキエンジニアリング
378,800税込416,680
1台
32日以内出荷
エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能厚紙全カットが可能なオプションを追加Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
フロアレベラー M12 W50×H51×D50mm 2本入 摂津金属工業フロアレベラー M12 W50×H51×D50mm 2本入摂津金属工業
4,998税込5,498
1式(2本)
7日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。
仕様●外形サイズ:W50×H51×D50mm●質量:0.14kgアズワン品番65-6458-47
カッティングプロッター ミマキエンジニアリングカッティングプロッターミマキエンジニアリング
189,800税込208,780
1台
32日以内出荷
エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能厚紙全カットが可能なオプションを追加Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
仕様●外形寸法:1010(W)×355(D)×355(H)mm●重量:17kg●セット可能メディア幅:90~740mm●カット可能範囲:606mm×51m●精度保証範囲:586mm×2m●最大速度:カット時 73cm/s 、移動時(45°方向) 103cm/s●設定可能速度:1~10cm/s(1cm/s ステップ調整)、10~73cm/s(5cm/s ステップ調整)●最大圧力:550g●カット可能メディア:塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)・ゴムシート・蛍光シート・反射シート・コートボール紙(オプションの台紙テーブル使用時)●電源:AC100~240V 1A 50/60Hz●消費電力:168W以下●※脚、シートバスケットはオプションアズワン品番65-5703-97
マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【天井Sブラケット】 岡田装飾金物マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【天井Sブラケット】岡田装飾金物
529,800税込582,780
1セット
4日以内出荷
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。取扱説明書(1.44MB)
マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【Sブラケット】 岡田装飾金物マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【Sブラケット】岡田装飾金物
529,800税込582,780
1セット
4日以内出荷
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。取扱説明書(1.44MB)
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,198税込6,818
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5取付方式シール/ステッカー表示内容非常口用形状標識輝度高輝度認定番号HP-051仕様緑/白抜きRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質硬質蓄光塩ビ版形状標識輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
JSY51M-1P - 給排気ブロックAss’y SMCJSY51M-1P - 給排気ブロックAss’ySMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッドSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド SMCCJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッドSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器) パルサールブパルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器)パルサールブ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。質量(kg)1危険物の類別非危険物
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
ユニオン ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケンユニオン ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状ユニオン表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状ユニオン
ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ユニオン表面処理鋳放し
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら