カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,834)
- メカニカル部品(861)
- 自動車純正部品(537)
- 作業工具(165)
- 制御機器(125)
- 切削工具(124)
- パソコン/周辺機器(119)
- 機構部品(118)
- 空調・照明・電設資材(114)
- オフィス家具(105)
- 油圧機器・油圧ホース(105)
- 農業機械(104)
- 配管・水廻り設備部材(101)
- 自動車補修部品(96)
- 測定用品(83)
- ねじ・ボルト・釘(68)
- 物流用品(67)
- 厨房用品(61)
- 卓上消耗品(53)
- 店舗什器・備品(48)
- 事務用品(44)
- 家電(43)
- 科学研究・開発用品(39)
- バイク純正部品(30)
- 建築金物(27)
- 電気材料(25)
- 介護用品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- カー用品(23)
- 保管用品(21)
- 防犯用品(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 農業・園芸資材(18)
- 日用品(16)
- 医療(14)
- トラック純正部品(13)
- バイク部品(10)
- 安全用品(10)
- 清掃用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 学童・教育用品(9)
- 縫製用品(9)
- トラック用品・パーツ(8)
- 梱包用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- バッテリー・電装(7)
- 測定関連サービス(6)
- ヘルスケア(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 塗料(5)
- 安全保護具(5)
- 研磨材(5)
- 自転車部品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 電動工具(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 整備工具・収納(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 空圧工具(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 救急・衛生(3)
- 鈑金・塗装(3)
- マスク(3)
- 農具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 完成車(2)
- 食品・飲料(2)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- KANA(片山チエン)(620)
- KHK(小原歯車工業)(32)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(37)
- MAZDA(マツダ)(482)
- MIYOSHI(小西製作所)(25)
- NOK(35)
- SMC(1,880)
- THK(23)
- YSK(山脇産業)(62)
- イスカル(27)
- エスコ(73)
- ニッサン(26)
- ノーブランド(23)
- ホームテイスト(27)
- 三木プーリ(30)
- 大阪魂(55)
- 未来工業(35)
- 福井クラフト(31)
- ブランドをもっと見る
「d0054」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
NYSOS VV904/防振動グローブ
Delta Plus(デルタプラス)¥4,498税込¥4,9481双当日出荷人間工学に基づき設計された防耐振動中骨保護手袋。厚さ8mmのラバーパッドと細部にこだわった設計により高い振動軽減効果を発揮。100%ポリエステル手袋の掌から指先までを強化ラバーパッドコート。甲部分は熱可塑性樹脂TRPで中手骨をしっかりプロテクト。グラインダー、ドリル操作、刈払機などの手腕に振動を与える作業時の振動軽減に。しっかりした厚みをもちながらもグリップ性に優れます。シリコンフリー、ウォッシャブル。仕様耐振動、シリコンフリー、手洗い、人間工学設計、耐衝撃性材質【繊維部】ポリエステル、【甲・指保護部】TPRゴム、【コーティング】ラバーコート色ブラック×イエローサイズXL入数(双)1全長(cm)26.5中指長(cm)8.5アズワン品番64-3726-02ゲージ7ゲージ手のひら長さ(cm)10
ルーマードリル1mm柄 AMSD
ATOM(サイトウ製作所)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷100~120、200~240V地域対応。海外使用OK。国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換え。ツインマイナスイオン機能。つかいやすいシートスイッチ。先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム。先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ。毛髪巻込み防止機構付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ幅(mm)245質量(kg)0.32高さ(mm)55奥行(mm)51電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz共用)消費電力(W)100/200V:500、120/240V:700スイッチ(メイン)ON-OFFコード長さ(m)約1.7モード切替HIGH-LOW-COOL
新品クーラーコンプレッサー
信林オートモーティブ(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷から5日以内出荷信林オートモーティブにより製造された新品コンプレッサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。用途クーラーコンプレッサー
アクアREVOドリル マイクロ 5D
NACHI(不二越)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から5日以内出荷小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
オプション
オリエンタルモーター¥1,898税込¥2,0881台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
ヘキサゴンドリル
大見工業¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬コーティングノンコート
アクアREVOドリル マイクロ 10D
NACHI(不二越)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から5日以内出荷小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ10DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
ヘキサゴンドリル
大見工業¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬
Telemecanique SensorsXCKMR54D1
TELEMECANIQUE SENSORS¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷IECリミットスイッチは、巻き上げ、鉱業、鉱物及び金属、又はベルト搬送などの特定用途専用です。リミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (2 NC) - 低速 - PG13仕様通常端子構成:2NC/2NC材質メタル長さ(mm)200幅(mm)59タイプアクチュエータ:アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = PG13シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.5 NmCyclesシリーズOsiSense XC深さ(mm)118最大電流(A)3接続PG13.5保護等級IP66動作温度最大:+70℃、最小:-25℃操作力(N)0.5 m取付方向垂直駆動方式スローアクション回路4極機械的寿命2000000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)125
DINレールキット 54Dシリーズ
NORGREN¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷IMI Norgren 54D DINRAIL CLIP は、電子圧力センサの取り付けに使用します。このクリップには、M4 x 35 ( 2 )、M4 x 40 ( 2 )取り付けねじが付属しています。アクセサリ:M4 x 35 ( 2 )、M4 x 40 ( 2 )取り付けねじ仕様●メーカーシリーズ:54D●アクセサリタイプ:DINレールキット●コード番号:212-9086アズワン品番65-7894-70
ステンレス入り補修糸 PE440D/54 SUS0.19×8本 紙管巻き
ナカダ産業¥4,798~税込¥5,278~1巻5日以内出荷から7日以内出荷440デニールのポリエチレンとSUS0.19×8本が混撚りになったステンレス入り補修糸です。仕様PE440D/54+SUS0.19×8本 混撚り備考紙管巻き太さ(mm)Φ2.6
Telemecanique SensorsXCKVR54D1H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥57,980税込¥63,7781個8日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCMN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。このシリーズは、反復動作専用のモノリシックリミットスイッチで構成されています。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm深さ = 200mm操作力 = 0.5 NmCyclesRoHS指令(10物質対応)対応
...