カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(757)
  • 制御機器(412)
  • 農業機械(147)
  • パソコン/周辺機器(137)
  • 電気材料(111)
  • メカニカル部品(111)
  • 機構部品(98)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • 作業工具(50)
  • 測定用品(49)
  • 自動車補修部品(38)
  • 建築金物(34)
  • 自動車純正部品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 切削工具(27)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • バイク部品(19)
  • 家電(16)
  • 物流用品(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • オフィス家具(13)
  • 防犯用品(11)
  • 梱包用品(9)
  • 医療(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • カー用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 照明(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1-2m」の検索結果

関連キーワード
2,370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ナチ ステンレス用ドリル NACHI(不二越)ナチ ステンレス用ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Qomron(オムロン)(8件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷から70日以内出荷
豊富な機種で種々の用途に対応取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに金属直取りつけが可能(-Nタイプ)種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン)近接センサ フラットタイプ TL-Womron(オムロン)(3件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
豊富なバリエーションのフラット型スタンダード厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)アルミダイカストタイプもシリーズ化
木柄ドライバマイナス貫通タイプ KTC木柄ドライバマイナス貫通タイプKTC(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
手にやさしい天然木を採用しました。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
R134a アダプター BBKテクノロジーズR134a アダプターBBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
Oリング付
用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
レーダー探知機オプション付属品 ユピテルレーダー探知機オプション付属品ユピテル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
車両側のOBDⅡ情報を表示できます。適応機種なら、エンジン状態や燃費情報など車両情報を取得することができます。
種別OBDⅡアダプターケーブル長(m)3
ディスポチューブ NEG(日電理化硝子)ディスポチューブNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(1000本)
4日以内出荷
口形状:直口 外箱のみのバラ詰め仕様です。
ジャンボモール付属品 未来工業ジャンボモール付属品未来工業(1件のレビュー)
269税込296
1個
翌々日出荷
モールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 (モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
JIS 安全標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 安全標識 タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
マグネットホワイトボード LION (ライオン事務器)マグネットホワイトボードLION (ライオン事務器)
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
書庫などの扉がホワイトボードに早変わり!
JIS 安全標識 ヨコ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 安全標識 ヨコ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール三興マテリアルサプライ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(拡散反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(拡散反射形)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67検出距離白画用紙50×50mm: 5~30mm材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート光源赤色発光ダイオード (650 nm)制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各1ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート最小検出物体Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)応差(白画用紙)6mm以下光色光源(発光波長)赤色(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
DCサンエース ブロアファン 山洋電気DCサンエース ブロアファン山洋電気
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
角寸法76厚さ(mm)30質量(g)100センサーパルスセンサ付材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
DCサンエース ブロアファン 山洋電気DCサンエース ブロアファン山洋電気
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ナット 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ナット三興マテリアルサプライ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
<LD-MF> メンテナンスフリー ダブル リニアベアリング オザック精工<LD-MF> メンテナンスフリー ダブル リニアベアリングオザック精工
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
喫煙設備標識 脱煙装置付き SHAD グリーンクロス喫煙設備標識 脱煙装置付き SHADグリーンクロス
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。脱煙設備有りの表記があります。
用途設備周知標識として。幅(mm)225高さ(mm)300
喫煙設備標識 脱煙装置付き SWAD グリーンクロス喫煙設備標識 脱煙装置付き SWADグリーンクロス
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。脱煙設備有りの表記があります。
用途設備周知標識として。幅(mm)200高さ(mm)400
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオンエルボ 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオンエルボ三興マテリアルサプライ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
<MLD-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLD-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアベアリングオザック精工
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオン三興マテリアルサプライ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオンティー三興マテリアルサプライ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
防爆インパクトソケット (差込角12.7mm) Ampco防爆インパクトソケット (差込角12.7mm)Ampco
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質ニッケルアルミ銅合金
部品 DIJET(ダイジェット工業)部品DIJET(ダイジェット工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 プラグ 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 プラグ三興マテリアルサプライ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 バルクヘッドユニオン三興マテリアルサプライ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
M12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-12M
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から42日以内出荷
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心長距離検出。最大30m(透過形)定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃えNPN/PNP出力の切替スイッチ方式
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
耐圧防爆型送風機単相200V スイデン耐圧防爆型送風機単相200Vスイデン
265,000税込291,500
1台
翌々日出荷
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。電源(V)単相200トラスコ品番446-1550材質ボディ/鉄、ハネ/樹脂質量(kg)25.5風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44消費電力(W)(50/60Hz)325/525ダクト径(Φmm)(適合)320ファン翼数5騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80ハネ径(mm)272アズワン品番64-9622-40
マグネット JRF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRFNBK(鍋屋バイテック会社)
1,088税込1,197
1個
4日以内出荷
タイプめねじ
RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル) イマオコーポレーションRS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル)イマオコーポレーション
3,589税込3,948
1本
4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中 間・ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時も同じで す。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応) 3段引きのオーバートラベルタイプです。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
アミコミ台付ワイヤー(黒) スリーエッチアミコミ台付ワイヤー(黒)スリーエッチ
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
フレミッシュ加工品です。
Bluetooth内蔵 デジタルボアゲージ (設定リング付/無) バウアーズBluetooth内蔵 デジタルボアゲージ (設定リング付/無)バウアーズ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
バウアーズ社のデジタルボアゲージBTモデルは、人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
関連キーワード
...