カテゴリ
- 農業機械(138)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
- 空調・照明・電設資材(49)
- オフィス家具(48)
- 制御機器(39)
- バイク部品(11)
- バイク純正部品(10)
- 切削工具(9)
- 自動車補修部品(6)
- 物流用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(138)
- SMC(133)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- 内田洋行(24)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- VISHAY(12)
- ホンダ(8)
- KEMET(8)
- omron(オムロン)(7)
- KYOCERA AVX(7)
- イスカル(4)
- brembo(4)
- AFAM(アファム)(4)
- TRW(3)
- エヌケーキャリーキャスター(2)
- コクヨ(2)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「d1007」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺10mmx70L
NAC(長堀工業)¥839税込¥9231本当日出荷トラスコ品番853-0940全長(mm)70質量(g)29差込角(mm)6.35二面幅(mm)10穴角12角
地デジ・ワンセグ用フィルムアンテナ
アークヒル(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット3日以内出荷から5日以内出荷ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。周波数(MHz)470~770受信チャンネル(ch)UHF13~62
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌々日出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
タイルカーペット ECOS ID-1000EP
スミノエ¥12,980税込¥14,2781ケース(12枚)4日以内出荷仕様【制電性(V)】1000以下材質ナイロン100%エコマーク認定認定幅(cm)100長さ(cm)25機能防炎/静電/防汚/遊び毛防止質量(kg/m2)4.5パイル長(mm)4~2.5バッキング材特殊PVC(リサイクルバッキング)密度G1/10 S40/10cm防炎性能試験番号E2160003ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)72全厚(mm)6.5エコマーク認定番号12123009再生材使用使用
エコノミーデスク
カグクロ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷シンプルでありながら機能性を追求した、リーズナブルなオフィスデスクです。美しく丈夫なメラミン化粧板の天板に、ごちゃつく配線を解決する工夫が施されています。無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインと、安定感のある脚部が特徴の、理想の空間を作る一台です。材質天板・幕板・脚部側板:メラミン化粧板フレームスチール(粉体塗装)耐荷重(kg)40機能配線用切り欠きグリーン購入法適合
ヨド物置 エスモ ESF-1007D
ヨドコウ¥74,980税込¥82,4781台9日以内出荷玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。付属品棚板(1007-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)76.5高さ(mm)1613タイプ一般型奥行(mm)774間口(mm)1065耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.79有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)469×1469室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)989×1532×607扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)4(別途)
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQD~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1D100
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D100-Z
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD100)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エコノミーデスク片袖タイプ
カグクロ¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷快適で機能的なワークスペースを実現する、片袖デスクです。キズや汚れに強いメラミン化粧板の天板、配線を美しく解決する設計、同時に施錠可能な引出しなど、使い勝手と美しさを兼ね備えました。ミニマルなデザインでありながら、収納力とセキュリティ面も優れた、理想の空間を作る一台です。材質天板・幕板・脚部側板:メラミン化粧板、フレーム:スチール(粉体塗装)、袖箱:メラミン化粧板機能配線用切り欠きグリーン購入法適合
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D100
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781台4日以内出荷仕様●不燃シート付●光束維持率:70%材質アルミダイカスト枠 ブラックつや消し取付天井埋込型電圧(V)100機能浅型9H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)エコロジー商品省エネ
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBD100
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D100-~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D100
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
内装壁 リアド
TChic¥4,998税込¥5,4981箱(50ピース)5日以内出荷モロッコの伝統的な色使いからインスピレーションを得たシリーズ。鮮やかで豊富な色合いと、手作りのような不均一な表面が魅力。用途屋内壁厚さ(mm)9施工内容【推奨施工方法】(屋内壁)内装接着剤張り
...