カテゴリ

  • オフィス家具(114)
  • 制御機器(14)
  • 切削工具(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • 研磨材(4)
  • 電気材料(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1211」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)

    埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    139,800税込153,780特価
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 短絡専用プラグ3列タイプ(ロープロファイル) XJ8D Aratas(旧:omron)

    短絡専用プラグ3列タイプ(ロープロファイル) XJ8D

    Aratas(旧:omron)
    459税込505特価
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
    規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)
  • ミニモ 非磁性ステンレスブラシ カップ Φ18 ミニター

    ミニモ 非磁性ステンレスブラシ カップ Φ18

    ミニター
    4,598税込5,058
    1袋(3本)
    当日出荷
    外径(Φmm)18毛丈(mm)7軸径(Φmm)3トラスコ品番499-3926全長(mm)53質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
  • SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状HDMITypeAレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)導通抵抗(MΩ)100以下挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)使用温度範囲(℃)-10~40耐熱性70℃(7時間)使用場所住宅、事務所などの屋内適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等保証期間購入日より1年間
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
  • タッグベルト DANNO(ダンノ)

    タッグベルト

    DANNO(ダンノ)
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷
    タグラグビー・おにごっこなど色々な用途でお使いください。ベルクロ/メス。
    材質PPテープ・樹脂
  • ミニモ ブルーストーン WA#120 6×6mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#120 6×6mm

    ミニター
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)6幅(mm)6全長(mm)150粒度120砥粒WAトラスコ品番852-9201質量(g)124対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
  • M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(2本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1211頭部形状六角ねじの呼びM12
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • 球形超硬ロータリーバーアルミカット BAHCO(バーコ)

    球形超硬ロータリーバーアルミカット

    BAHCO(バーコ)
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番813-1821質量(g)30
  • Nexperia デュアル NPN + PNP 抵抗内蔵トランジスタ nexperia

    Nexperia デュアル NPN + PNP 抵抗内蔵トランジスタ

    nexperia
    3,298税込3,628
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • (PS)シリンダセット(40mm)ドア厚+アリッツクラス同一キーセット 新日軽(LIXIL)

    (PS)シリンダセット(40mm)ドア厚+アリッツクラス同一キーセット

    新日軽(LIXIL)
    52,980税込58,278
    1セット
    9日以内出荷
    仕様(PS)シリンダーセット(40mm)ドア厚、同一キーセット代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅡ用
  • カナモノ 棚柱ダブル ウッドワン

    カナモノ 棚柱ダブル

    ウッドワン
    4,398税込4,838
    1本
    7日以内出荷
    入数1本グリーン購入法適合
  • DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用 カーメックス

    DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用

    カーメックス
    56,980税込62,678
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • DD12.1121.111 SCHURTER

    DD12.1121.111

    SCHURTER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DD12.1111.111 SCHURTER

    DD12.1111.111

    SCHURTER
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スレッドミル  MTEC-BSPT タンガロイ

    スレッドミル MTEC-BSPT

    タンガロイ
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECD-ISO イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECD-ISO

    イスカル
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    小内径の穴あけ、ねじ切り、面取り加工用です。
    用途穴あけ、ねじ切り、面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)

    USBプラグコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1個
    33日以内出荷
    ホワイト消費電力(W)0.5(無負荷時)入力電圧(V)DC 24最大消費電力(W)72絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間出力ポートUSB-A:DC 5 V 1.5 A、USB-C:DC 5 V 3 A / DC 9 V 3 A、DC 15 V 3 A / DC 20 V 3 A
  • ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービス

    ブレーキパッド

    日立オートパーツ&サービス(396件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
    用途乗用車用ブレーキパッド
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    6,298税込6,928特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • シール形極超小形基本スイッチ D2HW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2HW

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    179税込197特価
    1個
    当日出荷から118日以内出荷
    業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
  • ディスクパット DJ(ドライブジョイ)

    ディスクパット

    DJ(ドライブジョイ)(11件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • ACアダプターDC12V2A 共立電子産業

    ACアダプターDC12V2A

    共立電子産業(1件のレビュー)
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    サーマルカメラに使える。【対応機種】 ・051160 サーマルカメラ 顔認証型 ・051159 サーマルカメラ 同時測定 ・051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA ・ケーブル長/約1.5m ・定格出力/DC12V2A2.1Φセンター+(内径Φ2.1mm外形Φ5.5mm)。材質:プラスチック,銅。サイズ:ケーブル長/約1.5m。セット内容:本体x1
    用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体x1材質プラスチック、銅寸法(mm)40×100×80寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA定格出力DC12V2A形態包装:PP袋入りアズワン品番64-8310-31
  • ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(ECタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP

    omron(オムロン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応。ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)
    保護構造IP00取付穴径(Φmm)16.5