カテゴリ

  • オフィス家具(1,026)
  • バイク純正部品(134)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • 農業機械(89)
  • 切削工具(76)
  • メカニカル部品(56)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 自動車純正部品(30)
  • 制御機器(28)
  • バイク部品(23)
  • 保管用品(21)
  • 清掃用品(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 医療(18)
  • 物流用品(14)
  • 電気材料(12)
  • カー用品(12)
  • 日用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 家電(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 照明(5)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 介護用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「d1300」の検索結果

1,898件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル SANDVIKCoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリルSANDVIK
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。刃数1車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
フレームレクチャー卓 カナレ電気フレームレクチャー卓カナレ電気
559,800税込615,780
1個ほか
当日出荷
コンソール収納部には、ミキサなどのEIA機器が収納できます。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
質量(kg)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×1039.7×725キャスター径(Φmm)60
透明PEフィルムカバー 1200x1300mmタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)透明PEフィルムカバー 1200x1300mmタイプFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
19,980税込21,978
1箱(20枚)ほか
3日以内出荷
ポリ素材のパレットカバーです。透明のため中身の確認が容易にできます。埃除け・雨天時の簡易カバーとして。パレット積みした商品・荷物の防塵や防水のためにカバーとして使用するポリエチレン製のカバーです。一般的に通常のパレットサイズより大きなサイズで使用されています。素早く簡単に被せられる!網パレットの内装としても。
用途工場、倉庫などで雨風、ホコリから、パレット積みした商品を保護する袋材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05透明寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1300
ステンレス用ドリル 三菱マテリアルステンレス用ドリル三菱マテリアル
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
GC297 がま磯 ロッドケース 130cm がまかつ GamakatsuGC297 がま磯 ロッドケース 130cmがまかつ Gamakatsu
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
上物竿がきっちりおさまるコンパクトながらリールイン機能も本体側面や、ハンドル横などにアイデア次第で多目的に使えるポケットを多数配置したロッドケース。ハンドル面を上に置いた場合でも中身の出し入れが可能な面にファスナーを配置。また、本体ポケットとサイドポケットの方向を統一し同方向からのアクセスを可能にしました。厚手の樹脂ボードを本体の保護材として使うことで本体の剛性をアップさせ、大切な愛竿を守ります。表面は、水や汚れをふき取りやすい防水生地製。塩ガミしにくい大番手ファスナーも使用。
材質〈本体〉P.V.C質量(kg)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)〈外寸〉1360×190×135 〈内寸〉1300×160×120
中継用SMAプラグ・パネルジャック3D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック3D白ケーブル日本エレパーツ
6,298税込6,928
1本(1300mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)-25℃~80℃
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャック3D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック3D白ケーブル日本エレパーツ
3,500税込3,850
1本(1300mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)-25℃~80℃
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグ3D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ3D白ケーブル日本エレパーツ
3,500税込3,850
1本(1300mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)-25℃~80℃
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ3Dケーブル日本エレパーツ
3,500税込3,850
1本(1300mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル日本エレパーツ
3,500税込3,850
1本(1300mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル日本エレパーツ
6,298税込6,928
1本(1300mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャック1.5D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック1.5D白ケーブル日本エレパーツ
2,698税込2,968
1本(1300mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)-40℃~90℃|曲げ半径:21mm耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。
形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグ1.5D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ1.5D白ケーブル日本エレパーツ
2,698税込2,968
1本(1300mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)-40℃~90℃|曲げ半径:21mm耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5D白ケーブル日本エレパーツ
2,698税込2,968
1本(1300mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)-40℃~90℃|曲げ半径:21mm耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
スリムカメラ 高橋国際商事スリムカメラ高橋国際商事
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
その薄さわずか1cm、ムダのないデザインが持っても使っても美しいスリムカメラです。7200万画素(有効画素1300万)、動画解像度5Kの臨場感あふれる撮影が可能です。また、笑顔検出機能・オートフォーカス機能・連続写真やループ撮影などカメラを楽しめる機能も豊富。17倍デジタルズームを搭載し、運動会等での距離のある被写体の撮影も可能です。
付属品本体、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロスホワイト質量(g)約64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×12(最薄部10)レンズf=4.6mm F/1.8センサーCMOSセンサー13MP有効画素数1300万画素機能オフタイマー、連続・自動・スロー・ループ撮影、タイムラプス・セルフタイマーインターフェースmicroSD、Type-Cズームデジタル16倍解像度【写真】補間(72M/64M/56M/48M/30M/24M/20M)12M/8M/5M/3M【動画】5K/4K/2.7K/FHD/HD/VGAホワイトバランスauto、晴れた日、曇りの日、白熱ランプ、蛍光灯液晶モニター2.8インチIPS露出補正-3.0EV~+4.0EVバッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー500(充電約2時間)ISO感度設定自動/100/200/400/800/1600/3200記録メディアmicroSD(最大128GB)
スリムカメラ 高橋国際商事スリムカメラ高橋国際商事
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
その薄さわずか1cm、ムダのないデザインが持っても使っても美しいスリムカメラです。7200万画素(有効画素1300万)、動画解像度5Kの臨場感あふれる撮影が可能です。また、笑顔検出機能・オートフォーカス機能・連続写真やループ撮影などカメラを楽しめる機能も豊富。16倍デジタルズームを搭載し、運動会等での距離のある被写体の撮影も可能です。
付属品本体、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロスブラック質量(g)約64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×12(最薄部10)レンズf=4.6mm F/1.8センサーCMOSセンサー13MP有効画素数1300万画素機能オフタイマー、連続・自動・スロー・ループ撮影、タイムラプス・セルフタイマーインターフェースmicroSD、Type-Cズームデジタル16倍解像度【写真】補間(72M/64M/56M/48M/30M/24M/20M)12M/8M/5M/3M【動画】5K/4K/2.7K/FHD/HD/VGAホワイトバランスauto、晴れた日、曇りの日、白熱ランプ、蛍光灯液晶モニター2.8インチIPS露出補正-3.0EV~+4.0EVバッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー500(充電約2時間)ISO感度設定自動/100/200/400/800/1600/3200記録メディアmicroSD(最大128GB)
中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル日本エレパーツ
7,098税込7,808
1本(1300mm)
8日以内出荷
ロボット用3D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル日本エレパーツ
3,898税込4,288
1本(1300mm)
8日以内出荷
ロボット用1.5D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル日本エレパーツ
2,998税込3,298
1本(1300mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャックRO3Dケーブル日本エレパーツ
9,798税込10,778
1本(1300mm)
8日以内出荷
ロボット用3D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・パネルジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャックRO1.5Dケーブル日本エレパーツ
3,798税込4,178
1本(1300mm)
8日以内出荷
ロボット用1.5D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル日本エレパーツ
2,898税込3,188
1本(1300mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル日本エレパーツ
7,098税込7,808
1本(1300mm)
8日以内出荷
ロボット用3D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル日本エレパーツ
3,898税込4,288
1本(1300mm)
8日以内出荷
ロボット用1.5D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル日本エレパーツ
2,998税込3,298
1本(1300mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
【オーダー】集積搬送カート カートペールCPシリーズ カイスイマレン【オーダー】集積搬送カート カートペールCPシリーズカイスイマレン
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。 軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。 内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。 工場や施設等のゴミの回収に使われております。 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 集合住宅 老人ホーム
用途工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。 病院でのゴミの回収などにも使用されております。質量(kg)(蓋のみ)【CP450】4.2、【CP620】4.6、【CP800】5.2、【CP620D】5.0、【CP800D】5.5容量(L)【CP450】450、【CP620】620、【CP800】700、【CP1000】1000、【CP620D】620、【CP800D】700本体質量(kg)【CP450】33、【CP620】45、【CP800】47、【CP1000】56、【CP620D】47、【CP800D】48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体フタセット)【CP450】1047×766×930、【CP620】1253×736×1045、【CP800】1278×795×1045、【CP620D】1300×750×1110、【CP800D】1300×820×1110キャスター径(Φmm)直径:150(持手側:ストッパー付固定キャスター、前輪側:自在キャスター)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【CP450】1024×715×865、【CP620】1233×690×980、【CP800】1258×750×980、【CP1000】1500×900×1025、【CP620D】1280×706×996、【CP800D】1280×776×996サービス分類オーダー・加工
サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機)サポートリフタ 援軍SK(新潟精機)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
現場の突っ張り作業に「援軍」登場、部材をしっかり固定します。最大耐荷重は従来品の1.2倍です。狭いスペースでも作業しやすい縦型ジャッキハンドルを採用しています。パイプの伸縮時にロックピンを誘導するサポートライン付です。ショートタイプです。
用途部材の歪み補正、接着固定などの突っ張り作業に材質本体/スチールパッド寸法(mm)100×75耐荷重(N)245(25kgf)
152L 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール)152L 前開き式冷凍庫Haier(ハイアール)
54,980税込60,478
1箱
7日以内出荷
引き出し式クリアバスケットスリムボディ スリムボディ冷蔵切替 冷蔵切替省スペースでたっぷり収納できる、セカンド冷凍庫におすすめの定番サイズ幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット棚数6段・クリアバスケット5個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。 電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
性能フリーザー:フォースター寸法(mm)据付必要奥行:648質量(kg)39.5ホワイト種類前開き式冷凍庫容量(L)152定格消費電力(W)電動機 76/88 電熱装置 120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1300電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式機能ノンフロンR600a: ○、引き出し式クリアバスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、スリムボディ: ○、耐熱性能天板: ○ (上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ: ○、スケルトントレイ: ○、LED庫内灯: ○運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))霜取方法自動扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)322省エネ基準達成率(%)153(目標年度2021年度)定格内容積(L)152 <100> ※< >内は食品収納スペースの目安
【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 +  DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14 DMM.make【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14DMM.make
139,800税込153,780
1セット
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行するHDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめるAmazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。( DKS-LCS14)工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4質量(kg)約16消費電力(W)160電源AC 100V、50/60Hz角度(°)(チルト)約+10~-10耐荷重(kg)30本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源コード(m)約3棚板耐荷重(kg)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語高さ調節14段階バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300~1820×630待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~65パネル種類VA対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
ホットカーペット対応 コットン100% ラグ 約W130×D190 ホームテイストホットカーペット対応 コットン100% ラグ 約W130×D190ホームテイスト
11,980税込13,178
1枚
10日以内出荷
モダンから北欧まで様々なテイストの空間に取り入れやすい幾何学模様のラグです。天然コットン100%でなめらかな手触りです。ホットカーペット対応で季節を問わずお使いいただけます。
用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。材質コットン入数1台寸法(幅W×奥行D)(cm)約130×190
超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズAUTONICS(オートニクス)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
材質ケース:マウント - SUS316L、本体 - PC、トランスデューサー:ポリウレタンフォーム、ガラス入りエポキシ樹脂耐電圧【充電部とケース間】1,000VAC~50/60Hzで1分間接続方式コネクタ型モデル電源電圧(V)DC12~30保護等級IP67デジタル出力Push-pull使用環境【使用時】-25~70【保管時】-40~85(結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 復振幅1.5mmX, Y, Z 各方向2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ取扱説明書(1.06MB)
超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズAUTONICS(オートニクス)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
電源電圧DC12~30V保護等級IP67デジタル出力Push-pullRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ取扱説明書(1.06MB)
ヒップベンチ 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス ADAL(アダル)ヒップベンチ 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルスADAL(アダル)
98,998税込108,898
1台
30日以内出荷
仕様張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス材質張地:PVC寸法(mm)W/1300、D/450、H/730、SH/600張地張地ランク:C機能張地:難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌、抗ウイルス
ヒップベンチ 張地名:シルキーラスタルⅡ ADAL(アダル)ヒップベンチ 張地名:シルキーラスタルⅡADAL(アダル)
92,998税込102,298
1台
30日以内出荷
仕様張地名:シルキーラスタルⅡ材質張地:PVC寸法(mm)W/1300、D/450、H/730、SH/600張地張地ランク:B機能張地:難燃性(JABIA車両難燃)、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
32,980税込36,278
1個
19日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ドーム型カバー 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
18,980税込20,878
1個
19日以内出荷
低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)
電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
24,980税込27,478
1個
19日以内出荷
色温度5000K~2800Kの間で調節可 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 100mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
24,980税込27,478
1個
19日以内出荷
軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら