形鋼クランプ

形鋼クランプ - スーパーツール形鋼クランプ - スーパーツール形鋼クランプ - スーパーツール

形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性がよい。_x000D_
バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。_x000D_
力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。_x000D_
円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。_x000D_
形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)構造物専用横吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)。_x000D_
吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。

用途
形鋼の吊り上げ_x000D_
形鋼の引き起こし
寸法(mm)
143(L/MIN)/142(L1)/87(L2)/199(H/MAX)/136(H1)/66(D)/30(D1)/67(T)/42(T1)/18(T2)
質量(kg)
3.7
クランプ範囲(mm)
3~22
容量(t)
2
内容量
1個
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841085HLC2SRF
¥52,460
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする