用途引越し、収納、整理
フルートB
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
外寸法・高さ(mm)134
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートB
ライナーK5
内寸高さ(mm)125
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フルートA(厚み約5mm)/B(厚み約3mm)/W(厚み約8mm)
書類整理に便利な印刷入りのダンボール整理箱です。
部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。
用途書類整理
形状A式(ミカン箱タイプ)
材質段ボール
厚さ(mm)約5
色茶
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
フルートA
ライナーK6
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
ライナーK6
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート
フルートA
ライナーK5
一般的なサイズのカラーボックスに入る収納ケースとして使えます。軽くて丈夫なプラダン製なので、整理箱として役に立ちます。出し入れしやすい穴取手が付属しており、ボックス自体に取り付けられるので、勢い良く取手を引っ張ったら千切れてしまった・・・などといった心配もございません。カラーバリエーションは豊富な全11色。色で中身を分別したり、周囲に馴染む色を選んだりとピッタリの物が見つかります。
付属品プラリベット白、穴取っ手白
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×240×240
内寸奥行(mm)360
内寸幅(mm)230
目付(g/m2)1000
外寸法・幅(mm)240
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)380
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×230×235
内寸高さ(mm)235
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)450
厚さ(mm)4
高さ(mm)300
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約450×300×4
関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートB
組み立て簡単、しっかりとした作りの文書保存箱です。
モノタロウA4ファイルボックスが4個そのまま保存できるジャストサイズ。
文章の大量保管に最適です。
最大4箱積み上げ可能!
サイズA4
材質ダンボール
耐荷重(kg)75
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×330×267
最大積載段数4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×322×255
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)1820
厚さ(mm)4
高さ(mm)910
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約1820×910×4
ケース容量(L)33.6
関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
材質ポリプロピレン(PP)
お届け物がこんな宅配ボックスだったらワクワクしませんか?セットのスタンドパッドで鉢をしっかりと固定できます。スタンドパッドには折れ線が入っていて高さを2段階に調節可能。味気のないダンボール箱では出来ない、ギフト用宅配ボックスで届く嬉しさと機能性を両立しました。
フルートB
ライナーK5
梱包物のサイズに合わせて2段階で高さを変える事で、それぞれ80~100サイズ、100~120サイズの宅配便規格2サイズが併用出来る仕様の宅配ギフトBOXです。バックヤードのカートンストックをまとめる事が出来て、省スペースにも!もらって嬉しいオシャレなハトの宅配用カートンボックスは、アレンジメントや鉢物のフラワーギフトや、おむつケーキなど、背の高いギフトの配送におすすめのギフト箱です。
フルートB
ライナーK5
レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント。屋外OK。収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 付属LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様(カッコ内は2個目の梱包内容です):個装梱包:段ボール箱・シール (個装箱・シール) 個装サイズ:W455(120)×D285(120)×H385(630)mm 質量:3.13kg(1.63kg)、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LED
セット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1 ・レーザー受光器(LBP-PRG)×1 ・レーザー三脚(LBP-EL2)×1
質量(g)880(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m
連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)
機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有
光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動方式
本体サイズ(mm)123×115×174
到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)
防塵防水性能有 IP54相当
光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)
関連資料(2.12MB)
取扱説明書(2.79MB)
パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
1セット(3点)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します
2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です
3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています
4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります
5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します
2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です
3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています
4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります
5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
関連キーワード