カテゴリ

  • メカニカル部品(3,260)
  • 切削工具(2,502)
  • 空調・照明・電設資材(1,845)
  • パソコン/周辺機器(1,690)
  • 機構部品(1,416)
  • 農業機械(1,168)
  • オフィス家具(1,048)
  • 保管用品(1,046)
  • ねじ・ボルト・釘(1,006)
  • 制御機器(802)
  • 作業工具(683)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(657)
  • 物流用品(571)
  • 測定用品(499)
  • 配管・水廻り設備部材(480)
  • バイク部品(371)
  • 厨房用品(329)
  • 学童・教育用品(255)
  • 建築金物(221)
  • 店舗什器・備品(213)
  • 事務用品(206)
  • 家電(191)
  • 卓上消耗品(190)
  • FA担当者のオススメ新商品(181)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(171)
  • 自動車補修部品(157)
  • 電気材料(150)
  • カー用品(138)
  • 科学研究・開発用品(131)
  • 油圧機器・油圧ホース(110)
  • 研磨材(105)
  • 清掃用品(99)
  • 日用品(98)
  • 作業服(98)
  • 電動工具(94)
  • 船舶用品・漁業資材(92)
  • 農業・園芸資材(76)
  • 防犯用品(69)
  • 安全保護具(64)
  • 安全用品(57)
  • トラック用品・パーツ(57)
  • 溶接用品(54)
  • 塗装・養生・内装用品(51)
  • 縫製用品(51)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
  • 測量用品(土木/建設)(44)
  • 介護用品(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 防災用品(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • バッテリー・電装(29)
  • 梱包用品(28)
  • 整備工具・収納(28)
  • 医療(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • ヘルスケア(22)
  • 自転車部品(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 農具(18)
  • 安全標識(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 塗料(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 空圧工具(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • テープ(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 住設機器(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 理美容(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • マスク(4)
  • 手袋(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「d20」の検索結果

23,258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBN 40B40(H) D20 KANAFBN 40B40(H) D20KANA
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
トラスコ品番867-2335歯数40軸穴径(mm)20外径(mm)169
D20F バイザー OGK KABUTO(オージーケーカブト)D20F バイザーOGK KABUTO(オージーケーカブト)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
GEOSYS用バイザー
用途バイザー
D20Fリアベンチレーション OGK KABUTO(オージーケーカブト)D20FリアベンチレーションOGK KABUTO(オージーケーカブト)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
GEOSYS用リアベンチレーション
用途リアベンチレーション
D20F インナーパッド OGK KABUTO(オージーケーカブト)D20F インナーパッドOGK KABUTO(オージーケーカブト)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
GEOSYS用インナーパッド
用途インナーパッドブラック
D20Fヘッドベンチレーション OGK KABUTO(オージーケーカブト)D20FヘッドベンチレーションOGK KABUTO(オージーケーカブト)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
GEOSYS用ヘッドベンチレーション
用途ヘッドベンチレーション
D20F チークパッドセット OGK KABUTO(オージーケーカブト)D20F チークパッドセットOGK KABUTO(オージーケーカブト)
4,398税込4,838
1セット
5日以内出荷から28日以内出荷
GEOSYS用チークパッドセット
用途チークパッドセットブラック
91A1A-B28-D20L BOURNS91A1A-B28-D20LBOURNS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W クランプノブBT(D20 大阪魂3カ-W クランプノブBT(D20大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)14寸法d(mm)10寸法S(mm)5.5寸法D(Φmm)20ねじ径MM5
ダクターチャンネル吊り金具(D15・D20タイプ用) ネグロス電工ダクターチャンネル吊り金具(D15・D20タイプ用)ネグロス電工
739税込813
1個
当日出荷
適合ダクター/D15タイプ、D20タイプ材質ステンレス鋼適合吊りボルトW1/2
D20Fバイザーカラーセット OGK KABUTO(オージーケーカブト)D20FバイザーカラーセットOGK KABUTO(オージーケーカブト)
289税込318
1セット
5日以内出荷
D20Fバイザー用カラーセット
用途バイザーカラーセットブラック
(246)マグネト AY 30D020 スバル(246)マグネト AY 30D020スバル
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
インレイドロック B/S D20mm ハーフェレインレイドロック B/S D20mmハーフェレ
749税込824
1個
6日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉、引出し用バックセット(mm)20奥行(mm)(シリンダーケース)22取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様引出し用(右回し)
D20F あごひもカバーセット OGK KABUTO(オージーケーカブト)D20F あごひもカバーセットOGK KABUTO(オージーケーカブト)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
GEOSYS用あごひもカバーセット
用途あごひもカバーセットブラック
ドレンボルトヨウ D20xd12xT1.5 SHIFTUP(シフトアップ)ドレンボルトヨウ D20xd12xT1.5SHIFTUP(シフトアップ)
249税込274
1個
4日以内出荷
M8T=3D20SPカラー POSH FaithM8T=3D20SPカラーPOSH Faith
429税込472
1セット
4日以内出荷
2PCS
スライドレール D20形 THKスライドレール D20形THK
1,598税込1,758
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
D20Fバイザービスセット OGK KABUTO(オージーケーカブト)D20FバイザービスセットOGK KABUTO(オージーケーカブト)
289税込318
1セット
9日以内出荷
D20Fバイザー用ビスセット
用途バイザービスセットスモーク
ドライブレコーダーDRV-D20S用操作防止カバー JVCドライブレコーダーDRV-D20S用操作防止カバーJVC
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
リース・レンタカー向けオプションカバー「操作防止対応本体カバー」。取り外しが難しい特殊ネジと専用レンチが付属。オプション品の本体カバー使用で、本体のボタン操作、電源ケーブルやSDカードの抜き取りを防止することができます。
対応DRV-D20S
スピードラップ D-20 手首用 アズワンスピードラップ D-20 手首用アズワン(3件のレビュー)
1,139税込1,253
1箱
当日出荷
自由自在に圧迫・固定力を調節できるテーピングサポーターです。 通気性・伸縮性に優れています。 シップ止めや包帯の代わりとしてもお使いいただけます。
用途手首用材質アクリル・ナイロン・PU(ポリウレタン)寸法(幅W×長さL)(cm)7.5×40適合部位手首用アズワン品番8-8065-11
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(197件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 DreameDreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機Dreame
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
Dreame「D20 Pro」は、吸引と水拭きを1台でこなす使い勝手の良いロボット掃除機で、シンプルながらも高い清掃性能を備えたバランスモデルです。最大13,000Paのパワフルな吸引力を持ち、フローリングの細かなホコリや髪の毛はもちろん、カーペットに入り込んだゴミもしっかり吸引します。独自の「HyperStreamデュオブラシ」により、毛の絡まりを抑えながら効率よく掃除できるため、お手入れも比較的簡単です。水拭き機能も充実しており、約350mlの水タンクを搭載。水量は32段階で調整でき、床の状態や汚れ具合に合わせて最適な拭き掃除が可能です。吸引と同時に水拭きができるため、日常的な床掃除を一度で済ませられるのも大きなメリットです。LDSレーザーナビゲーションと3Dセンサーにより、部屋のレイアウトを正確に把握しながら効率的に清掃。障害物回避機能や段差乗り越え機能も備えており、複雑な室内でもストレスなく動作します。アプリ連携によって清掃エリアの指定やスケジュール設定も可能で、日々の掃除をよりスマートに管理できます。価格を抑えつつ基本性能が充実している点が魅力で、「手軽に高性能なロボット掃除機を使いたい」という方に特におすすめの一台です。
仕様障害物回避:シングルレーザー 3D 構造化ライト,段差乗り越え:20mm,音声コントロール:対応セット内容ロボット掃除機×1、充電ベース×1、メインブラシ/ブラシガード(取り付け済み)×1、サイドブラシ(取り付け済み)×1、ダストボックス(取り付け済み)×1、水タンク(取り付け済み)×1、モップパッド(取り付け済み)×1、モップパッドホルダー×1、取扱説明書×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)ロボット掃除機:3.5、ベースステーション:0.4最大吸引流量13,000Paバッテリー容量(mAh)5200サイズ(mm)ロボット掃除機:350×350×96.9、ベースステーション:130×126×93水タンク容量(mL)350ダストボックス容量(mL)700
WD-40 MUP防錆潤滑剤 メテオAPACWD-40 MUP防錆潤滑剤メテオAPAC(26件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(20L)
当日出荷
●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。 ●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。 ●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。 ●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。
用途●きしみ止めに。 ●水分の除去に。 ●汚れを落とし表面の保護に。 ●錆びた部分を緩め滑らかに。 ●粘着によるべたつきの除去に。使用温度範囲(℃)-42~148危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Dreame D20 Pro Plus 吸引・水拭き両用ロボット掃除機 DreameDreame D20 Pro Plus 吸引・水拭き両用ロボット掃除機Dreame
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
Dreame「D20 Pro Plus」は、吸引と水拭きを1台でこなす2 in 1タイプながら、コストと機能のバランスに優れたミドルクラスのロボット掃除機です。最大13,000Paの強力な吸引力を備え、フローリングの微細なホコリや食べこぼし、カーペットの奥に入り込んだゴミまでしっかり除去できます。さらに独自の「HyperStreamデュオブラシ」により、髪の毛やペットの毛の絡まりを抑え、日々の手入れの手間も軽減されています。 大きな特徴は、自動ゴミ収集ステーションを備えている点で、5Lのダストバッグにより最長約150日間ゴミ捨てが不要。掃除後は自動的にゴミを回収してくれるため、日常的なメンテナンス負担を大幅に減らせます。水拭き機能は350mlの水タンクを搭載し、水量は32段階で調整可能。吸引と同時に拭き掃除ができ、日常的な皮脂汚れや軽い汚れのリフレッシュに適しています。LDSナビゲーションと3Dセンサーによるマッピング機能で、部屋全体を効率よく清掃しながら障害物もスムーズに回避します。スマホアプリや音声アシスタントに対応し、スケジュール管理や清掃エリア指定も自在。吸引力・自動化・操作性のバランスが良く、「ゴミ捨ての手間を減らしつつ手軽に掃除を任せたい」という人に特におすすめのモデルです。
仕様音声コントロール対応,障害物回避:シングルレーザー 3D 構造化ライト,段差乗り越え:20mmセット内容ロボット掃除機×1、自動ごみ収集ベースステーション×1、メインブラシ/ブラシガード(取り付け済み)×1、サイドブラシ(取り付け済み)×1、ダストバッグ×2(取り付け済み×1)、ダストボックス(取り付け済み)×1、水タンク(取り付け済み)×1、モップパッド(取り付け済み)×1、モップパッドホルダー×1、ベースステーションランプ延長プレート×1、取扱説明書×1、クイックスタートガイド×1、充電器×1質量(kg)ロボット掃除機:3.5、ベースステーション:4.0容量(L)ダストバッグ:5最大吸引流量13,000Paバッテリー容量(mAh)5200サイズ(mm)ロボット掃除機:350×350×96.9、ベースステーション:440×298×452水タンク容量(mL)350ダストボックス容量(mL)500
トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッドトクサンデーリール コードリールハタヤリミテッド(61件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
コーンバー モノタロウコーンバーモノタロウ(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(10本)ほか
当日出荷
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
パイロット球 T26B22D 20W オーム電機パイロット球 T26B22D 20Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金B-22D形状T‐26クリア定格100/110V-20W全高(mm)60直径(mm)26
ワールドダクター(端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ)ネグロス電工(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質軟質塩化ビニル
スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ一般用両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(53件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCOマジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)TRUSCO(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
コーンバー スライド式 モノタロウコーンバー スライド式モノタロウ
899税込989
1本ほか
当日出荷
スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。 進入禁止や境界用として使用できます。 設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として材質(パイプ部)ABS、(リング部)PE長さ(m)1.18-2パイプ径(Φmm)約31/約37.5リング内径(Φmm)約82
精密ドライバーセット ホーザン精密ドライバーセットホーザン(5件のレビュー)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品縫製ケーストラスコ品番344-8436軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110質量(g)90種類セット品材質(グリップ)ステンレス材質(ケース)ナイロン商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo D20-30 66E9KAC4JP 19.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo D20-30 66E9KAC4JP 19.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo D20-30 66E9KAC4JPサイズ19.5インチ(1600×900)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ KTC木柄ドライバ マイナス貫通タイプKTC(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ(R)強力両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(90件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)常盤産業(41件のレビュー)
699税込769
1パック(50個)
当日出荷
仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
...
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
"d20" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷