Dreame D20 Pro Plus 吸引・水拭き両用ロボット掃除機
Dreame「D20 Pro Plus」は、吸引と水拭きを1台でこなす2 in 1タイプながら、コストと機能のバランスに優れたミドルクラスのロボット掃除機です。
最大13,000Paの強力な吸引力を備え、フローリングの微細なホコリや食べこぼし、カーペットの奥に入り込んだゴミまでしっかり除去できます。さらに独自の「HyperStreamデュオブラシ」により、髪の毛やペットの毛の絡まりを抑え、日々の手入れの手間も軽減されています。
大きな特徴は、自動ゴミ収集ステーションを備えている点で、5Lのダストバッグにより最長約150日間ゴミ捨てが不要。掃除後は自動的にゴミを回収してくれるため、日常的なメンテナンス負担を大幅に減らせます。
水拭き機能は350mlの水タンクを搭載し、水量は32段階で調整可能。吸引と同時に拭き掃除ができ、日常的な皮脂汚れや軽い汚れのリフレッシュに適しています。
LDSナビゲーションと3Dセンサーによるマッピング機能で、部屋全体を効率よく清掃しながら障害物もスムーズに回避します。
スマホアプリや音声アシスタントに対応し、スケジュール管理や清掃エリア指定も自在。吸引力・自動化・操作性のバランスが良く、「ゴミ捨ての手間を減らしつつ手軽に掃除を任せたい」という人に特におすすめのモデルです。
- 仕様
- 音声コントロール対応,障害物回避:シングルレーザー 3D 構造化ライト,段差乗り越え:20mm
- セット内容
- ロボット掃除機×1、自動ごみ収集ベースステーション×1、メインブラシ/ブラシガード(取り付け済み)×1、サイドブラシ(取り付け済み)×1、ダストバッグ×2(取り付け済み×1)、ダストボックス(取り付け済み)×1、水タンク(取り付け済み)×1、モップパッド(取り付け済み)×1、モップパッドホルダー×1、ベースステーションランプ延長プレート×1、取扱説明書×1、クイックスタートガイド×1、充電器×1
- 質量(kg)
- ロボット掃除機:3.5、ベースステーション:4.0
- 集塵容量(L)
- ダストボックス:0.5、ダストバッグ:5
- 最大吸引流量
- 13000Pa
- バッテリー容量(mAh)
- 5200
- サイズ(mm)
- ロボット掃除機:350×350×96.9、ベースステーション:440×298×452
- 水タンク容量(mL)
- 350
- 内容量
- 1台
掃除機 の新着商品
カテゴリ

















![ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電] ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218211-261110-02.jpg)




![スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218177-261106-02.jpg)







