カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(175)
  • 農業機械(129)
  • 切削工具(83)
  • 制御機器(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 機構部品(34)
  • 作業工具(33)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 自動車補修部品(16)
  • メカニカル部品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定用品(9)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 作業服(6)
  • 研磨材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 物流用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d20l」の検索結果

792件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
91A1A-B28-D20L BOURNS91A1A-B28-D20LBOURNS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WD-40 MUP防錆潤滑剤 メテオAPACWD-40 MUP防錆潤滑剤メテオAPAC(26件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(20L)
当日出荷
●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。 ●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。 ●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。 ●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。
用途●きしみ止めに。 ●水分の除去に。 ●汚れを落とし表面の保護に。 ●錆びた部分を緩め滑らかに。 ●粘着によるべたつきの除去に。使用温度範囲(℃)-42~148危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)SOL HARD(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業六角シャンク鉄工ロングドリルトップ工業(13件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
MDタンクコック付 土井金属化成MDタンクコック付土井金属化成
1,998税込2,198
1缶
当日出荷
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。材質ポリエチレン・ポリプロピレン口数両口コックあり
ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
全長(mm)83差込角(mm)12.7穴角12角
浴槽台YD マキテック浴槽台YDマキテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
お湯の中でもはっきり見やすいカラー。 丈夫でさびにくいステンレス製。 ゆっくり両足を乗せられる天板。 お風呂の中でも外でもどちらでも使えます。
ライトブルー仕様浴槽底面平面部/45cm以上必要材質(天板)PP、(支柱)ステンレス、(先ゴム)NR+SBR、(ネジ・ワッシャー)ステンレス耐荷重(kg)100以下天板寸法(cm)37×23
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形リフト逆止め弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形リフト逆止め弁大和バルブ
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)SCS1材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4バルブ種類リフトチェッキ
メラミン食器 ウォールナ ボール EBM(江部松商事)メラミン食器 ウォールナ ボールEBM(江部松商事)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)130
T20x300mm [Bore Torx]ドライバー(ロング) エスコT20x300mm [Bore Torx]ドライバー(ロング)エスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SD-20L種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
CMC-20D型用L刃 東京オートマックCMC-20D型用L刃東京オートマック
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
三面接着シーリングを除去できます。
用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。トラスコ品番391-9242質量(g)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)34×72×9
超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器超高輝度電気ウキ 緑冨士灯器
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
完全自立の高輝度電気ウキ 超高輝度国産LEDを採用した完全自立の高輝度電気ウキです。発行幅が広いトップは、より明るく、より見やすく視認性抜群!自立タイプで遠投性が良く、遠くのポイントも狙えます。
電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
HDMIエクステンダー カテゴリ6ケーブル使用 4K/60Hz対応 100m延長 HDMI over CAT6 Extender StarTech.comHDMIエクステンダー カテゴリ6ケーブル使用 4K/60Hz対応 100m延長 HDMI over CAT6 ExtenderStarTech.com
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
標準カテゴリ6ケーブルでの4K(UHD)伝送に対応。驚きの画質を100m離れた場所まで保持1080pのHDビデオ解像度も140mまでサポート付属の固定用ブラケットで手軽にプロ仕様の設置が可能Dolby True HD、Dolby Digital、DTS-HDなど、HDMI音声フォーマットのすべてに対応HDCP 1.4/2.2との互換性保証
用途オフィス、建物ロビー、ショッピングセンター、空港などで4K HDMI信号を延長展示会や講義室でデモを最適な場所に配置既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成
切削油 レヂトン切削油レヂトン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
RMCOエマルジョン型汎用切削油
仕様防錆試験(FC-25) 24hr:合格、消泡性:合格、鋼アルミに対する影響:合格危険物の類別非危険物
タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )タンガロイ
67,980税込74,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サイクリングソックス Aero Dry White MB Wearサイクリングソックス Aero Dry WhiteMB Wear
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
空気力学的でありながら超軽量で通気性に優れたソックスを求める人のために作られました。高温でも高いパフォーマンスを発揮します。特徴Pro Socks を模倣した足??の構造で、中足骨部分 (最も推力/圧力がかかる部分) にパッドを入れ、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュを備えています。優れたパフォーマンスと信じられないほどの耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。くるぶしから上は、空気との摩擦を最小限に抑え、通気性と柔らかさを最大限に高めるように設計されたライクラを使用しています。内部にシリコンバンドを挿入しているため、ソックスは柔らかく、外出中ずっとしっかりと安定しています。素材Q-SKIN は、紡糸プロセスで銀イオンを直接挿入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を長期間にわたって抑制します。Q-SKIN(R) 繊維は肌をケアし、着用者に通気性、新鮮さ、衛生、快適さを提供します。通常の日常活動やスポーツ中に、私たちの体は汗をかきます。 Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、長期間にわたってその特性を維持します。 チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌抑制効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。 OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
構成足部 99% ポリアミド (Q-Skin)、1% エラスタン
サイクリングソックス Aero Dry Signature MB Wearサイクリングソックス Aero Dry SignatureMB Wear
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
空気力学的でありながら超軽量で通気性に優れたソックスを求める人のために作られました。高温でも高いパフォーマンスを発揮します。特徴Pro Socks を模倣した足??の構造で、中足骨部分 (最も推力/圧力がかかる部分) にパッドを入れ、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュを備えています。優れたパフォーマンスと信じられないほどの耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。くるぶしから上は、空気との摩擦を最小限に抑え、通気性と柔らかさを最大限に高めるように設計されたライクラを使用しています。内部にシリコンバンドを挿入しているため、ソックスは柔らかく、外出中ずっとしっかりと安定しています。素材Q-SKIN は、紡糸プロセスで銀イオンを直接挿入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を長期間にわたって抑制します。Q-SKIN(R) 繊維は肌をケアし、着用者に通気性、新鮮さ、衛生、快適さを提供します。通常の日常活動やスポーツ中に、私たちの体は汗をかきます。 Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、長期間にわたってその特性を維持します。 チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌抑制効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。 OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
構成足部 99% ポリアミド (Q-Skin)、1% エラスタン
サイクリングソックス Aero Dry Black MB Wearサイクリングソックス Aero Dry BlackMB Wear
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
空気力学的でありながら超軽量で通気性に優れたソックスを求める人のために作られました。高温でも高いパフォーマンスを発揮します。特徴Pro Socks を模倣した足??の構造で、中足骨部分 (最も推力/圧力がかかる部分) にパッドを入れ、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュを備えています。優れたパフォーマンスと信じられないほどの耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。くるぶしから上は、空気との摩擦を最小限に抑え、通気性と柔らかさを最大限に高めるように設計されたライクラを使用しています。内部にシリコンバンドを挿入しているため、ソックスは柔らかく、外出中ずっとしっかりと安定しています。素材Q-SKIN は、紡糸プロセスで銀イオンを直接挿入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を長期間にわたって抑制します。Q-SKIN(R) 繊維は肌をケアし、着用者に通気性、新鮮さ、衛生、快適さを提供します。通常の日常活動やスポーツ中に、私たちの体は汗をかきます。 Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、長期間にわたってその特性を維持します。 チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌抑制効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。 OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
構成足部 99% ポリアミド (Q-Skin)、1% エラスタン
サンパイプデスタンスサドル低 三桂製作所サンパイプデスタンスサドル低三桂製作所
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )タンガロイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SteelRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールナ ボール 台和ウォールナ ボール台和
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
ウォールナ(メラミン樹脂製 両面コーティング) ゆらぎ模様とやさしい丸みを帯びたカタチは「癒し」と「活気」を与えます。 いろいろなシーンとお料理に調和する心地よさもwalnaの魅力です。
形状丸皿材質メラミン樹脂製、両面コーティング電子レンジ×食器洗浄機
タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ) タンガロイタングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ)タンガロイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き) タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)タンガロイ
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
材質TungstenRoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミル TM25 ケナメタルスレッドミル TM25ケナメタル
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
スローアウェイスレッドミル。TM25。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
デジタル電力計 Sifam Tinsley LCD 16桁 ND20LITEシリーズ Sifam Tinsleyデジタル電力計 Sifam Tinsley LCD 16桁 ND20LITEシリーズSifam Tinsley
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様カットアウト高さ:92.5mm●カットアウト幅:92.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:16●深さ:7.7mm●最小温度:-25℃●最大温度:+55℃●シリーズ:ND20LITE●Sifam Tinsley ND20LITEデジタル電力計. ND20LITEはデジタルプログラム可能な電力計で、単相電力ネットワークのパラメータと3相、3 / 4線式ネットワークのパラメータを測定するように設計されています。 平衡システムと非平衡システムの両方のネットワークが測定されます。 電力計のLCDディスプレイに測定値が表示されます。 ND20LITE電力計を使用すれば、パワーエレクトロニクス機器、システム、産業用設備の制御と最適化が可能になります。. 特長と利点:. 大型、バックライト付き3.5インチLCDディスプレイ 高精度: 測定値によっては0.2 %の精度 プログラム済みの比率を考慮した表示 設定可能なVT比 / CT比で中 / 低電圧用途に対応 ユーザープログラマブルなシステムタイプ ユニバーサル補助電源 15、30、60分電源のプロファイル RS485 Modbusインターフェイス パネル取り付け 設定可能なアラーム / パルス出力(エネルギー) 表示ページの設定 無償の構成 / 監視ソフトウェアを用意(1メータ用ライセンス)RoHS指令(10物質対応)対応
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、10d1x10d2x20l PFERD 馬印PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、10d1x10d2x20lPFERD 馬印
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000長さ(mm)トリム:20全長(mm)65線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)20000(rpm)
QTE-020-01-L-D-A SAMTECQTE-020-01-L-D-ASAMTEC
969税込1,066
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QSE-020-01-L-D-A SAMTECQSE-020-01-L-D-ASAMTEC
699税込769
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR L/D=20タンガロイ
96,980税込106,678
1本ほか
5日以内出荷
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(152件のレビュー)
899税込989
1パック(90個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
999税込1,099
1パック(30個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(166件のレビュー)
519税込571
1パック(80個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(104件のレビュー)
689税込758
1パック(15個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
609税込670
1パック(120個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
防振バー D/G-L タンガロイ防振バー D/G-Lタンガロイ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(6本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(112件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
...