カテゴリ
- メカニカル部品(3,129)
- 切削工具(1,683)
- パソコン/周辺機器(1,236)
- 機構部品(1,066)
- 空調・照明・電設資材(846)
- ねじ・ボルト・釘(800)
- 農業機械(743)
- 作業工具(702)
- 制御機器(697)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(571)
- 配管・水廻り設備部材(476)
- 物流用品(442)
- 測定用品(364)
- 建築金物(312)
- 厨房用品(253)
- FA担当者のオススメ新商品(182)
- 卓上消耗品(177)
- バイク部品(173)
- 店舗什器・備品(164)
- 家電(157)
- 事務用品(146)
- 電気材料(126)
- 日用品(98)
- 研磨材(98)
- 自動車補修部品(87)
- カー用品(87)
- オフィス家具(85)
- 電動工具(85)
- 油圧機器・油圧ホース(77)
- 科学研究・開発用品(75)
- 船舶用品・漁業資材(68)
- 農業・園芸資材(68)
- トラック用品・パーツ(56)
- 縫製用品(56)
- 防災用品(54)
- 建材・エクステリア(52)
- 学童・教育用品(51)
- 安全用品(50)
- 安全保護具(50)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
- 清掃用品(45)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
- 作業服(45)
- 溶接用品(44)
- 保管用品(39)
- 塗料(38)
- 防犯用品(36)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- 測量用品(土木/建設)(28)
- 梱包用品(27)
- 介護用品(27)
- バッテリー・電装(26)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 農具(22)
- 医療(21)
- 整備工具・収納(21)
- ヘルスケア(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- テープ(15)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 空圧工具(13)
- 安全靴・作業靴(12)
- 自転車部品(11)
- トラック輸送・安全用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 安全標識(10)
- 洗車・清掃(10)
- バイク純正部品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 接着剤・補修材(9)
- 住設機器(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 食品・飲料(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 理美容(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- タイヤ・足回り(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 救急・衛生(3)
- 手袋(3)
- 完成車(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(59)
- KANA(片山チエン)(786)
- BIGM(丸山製作所)(713)
- 大阪魂(663)
- メディアカバーマーケット(609)
- Panasonic(パナソニック)(578)
- CKD(403)
- NTN(エヌティーエヌ)(302)
- オザック精工(283)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(280)
- イスカル(243)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(216)
- NSK(日本精工)(164)
- FYH(日本ピローブロック)(147)
- TRUSCO(144)
- 鹿島化学金属(UKB)(141)
- NACHI(不二越)(139)
- イマオコーポレーション(134)
- エスコ(134)
- MIYOSHI(小西製作所)(133)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d25」の検索結果

D25キャップストップ
岡田装飾金物¥239税込¥2631個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
D25ジョイント
岡田装飾金物¥359税込¥3951個当日出荷レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D25材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
D25クリッパーランナー
岡田装飾金物¥379税込¥4171個当日出荷クリップにシートを挟んで吊ることができます。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様爪付適合D25材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
D25カーブレール
岡田装飾金物¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kg質量(g)374レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)300
D25マグネットランナー(両開)
岡田装飾金物¥609税込¥6701組(2個)当日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D25材質/仕上樹脂質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
D25交叉レール
岡田装飾金物¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kg質量(g)282寸法L(mm)1000レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
D25片マグネットランナー(片開)
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D25材質/仕上樹脂質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
D25クリッパー付キャップストップ
岡田装飾金物¥519税込¥5711個当日出荷クリップにシートを挟んで吊ることができます。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D25材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
D25クリッパー付中間ストップ
岡田装飾金物¥529税込¥5821個当日出荷クリップにシートを挟んで吊ることができます。用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合D25材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応
D25クリッパー付壁付ソケット
岡田装飾金物¥809税込¥8901個3日以内出荷クリップにシートを挟んで吊ることができます。用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。適合D25材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
フランジBT(B17 D25
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)寸法e(mm)18.9寸法s(mm)17寸法c(mm)1.4寸法k(mm)11.5呼び径dM12寸法dk(mm)25寸法k1(mm)7.2
ASグリップスペーサー W型 D25-32仕様
アートスペース¥92~税込¥101~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D25-32
ジオメット フランジBT(B17D25
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)長さ(mm)30寸法e(mm)18.9寸法s(mm)17寸法c(mm)1.4寸法k(mm)11.5呼び径dM12寸法dk(mm)25寸法k1(mm)7.2
ASグリップスペーサー F型 D25-32仕様
アートスペース¥92~税込¥101~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D25-32
ASグリップスペーサー V型 D25-32仕様
アートスペース¥86~税込¥95~1個8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
リムロック B/S D25mm ショートバータイプ
ハーフェレ¥659~税込¥725~1個当日出荷から8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め仕上ニッケルメッキバックセット(mm)25
316LセブンノブBT(D25
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)15寸法H(mm)16寸法d(mm)13寸法D(Φmm)25寸法H1(mm)8ねじ径MM5
クロメート フランジBT(B17D25
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)長さ(mm)16寸法e(mm)18.9寸法s(mm)17寸法c(mm)1.4寸法k(mm)11.5呼び径dM12寸法dk(mm)25寸法k1(mm)7.2
3カ-W セブンノブBT(D25
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)16寸法d(mm)13寸法D(Φmm)25寸法H1(mm)8ねじ径MM5
メタルホルダーシマミD25
ビクセン¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷シマミルーペのハイエンドモデル(スケール付)です。 シマミ(縞見)ルーペとは繊維織物の糸数の測定するためのルーペです。 布地チェックのほか、印刷の仕上げなど多用途に役立ちます。質量(g)64タイプシマミルーペ(折り畳み式)目盛1mm単位(全長25.4mm)、1/8インチ単位(全長1インチ)倍率6倍レンズ径(Φmm)25収納時寸法(mm)48×39.5×13材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ)
【オーダー】D25レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能】】
岡田装飾金物¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷D25レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。サービス分類オーダー・加工
オイルシール D25 38 7
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格D25387部品名称オイルシール D25 38 7図解NoSSA-N550DX トランスアクスル分解(2)部品_No.86、SSA-N500 トランスアクスル分解(2)部品_No.86、SSA-N550 トランスアクスル分解(2)部品_No.86、SSA-S500A トランスミッション-3部品_No.42、SSA-S500 トランスミッション-3部品_No.42
クレモンロック ピッコロノバ B/S D25mm
ハーフェレ¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm 用、シリンダー錠は前から差し込み用途背の高い家具ヒンジ扉用材質亜鉛合金取付ダボ奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)25
ラッチボトルリムロック B/S D25mm
ハーフェレ¥869~税込¥956~1個6日以内出荷から21日以内出荷サイモ3000のラッチタイプのシリンダーケースです。鍵をノブにすることが出来ます、シリンダー錠は前から差し込み用途家具用ロック材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22.5仕上ニッケルメッキバックセット(mm)25
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
NS-D25Y スペーザ ベイシス 25L キャスター
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷良型の魚をすっきり余裕で収納可能。保冷力と軽量性のバランスが良く、キャスターによる機動力にも優れたモデル。最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値45hという十分な保冷力を確保。実用性に優れた軽量タイプに、キャスターを備えることで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。仕様ICE値(h)45質量(kg)5.9容量(L)25内寸奥行(mm)212内寸幅(mm)492内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)685外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)305
...